カテゴリ
- 学童・教育用品(81)
- 科学研究・開発用品(74)
- 洗車・清掃(55)
- バイク純正部品(27)
- 制御機器(24)
- パソコン/周辺機器(17)
- メカニカル部品(14)
- 清掃用品(11)
- 自動車純正部品(11)
- バイク部品(9)
- 整備工具・収納(7)
- 測定用品(6)
- 鈑金・塗装(5)
- カー用品(5)
- 建築金物(4)
- 保管用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- AUTOGLYM(72)
- SKC(環境測定)(72)
- EVANS(65)
- ホンダ(27)
- SPARKFUN(15)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NSK(日本精工)(8)
- サンコー(三甲)(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- MSソリューションズ(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- RS PRO(5)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
- TOTO(4)
- APEM(4)
- 富士電機(3)
- 友屋(3)
- SICK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gly」の検索結果

MPSマルチポップ(本体)
友屋¥22,980税込¥25,2781台当日出荷材質ポリエチレン樹脂幅(mm)500質量(kg)6.5(水満量時50.5)高さ(mm)1180文字内容「駐輪場」「駐車禁止」取付方式スタンド式奥行(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
磁気スイッチ付LEDモジュール
ビット・トレード・ワン¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ
積水樹脂¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から31日以内出荷高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。接着剤使用量:50g/基
RPSロードポップ(本体)
友屋¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷材質本体:ポリエチレン樹脂質量(kg)4(水満量時32)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:400×380×1100
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約2.4サイズL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×250
充電式LEDランタン ルーメナープラス
LUMENA(ルーメナー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。 高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。 シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。 ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。 より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。 緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ出力電圧(V)DC5 2.1A入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可)色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
コーナーガード(衝撃保護材)エンドキャップCHG用(90×90)
信栄物産¥1,298~税込¥1,428~1個ほか3日以内出荷コーナーガードCHG用(90×90)専用のエンドキャップ仕様CHG用(信栄物産コーナーガード)
コーナーガード(衝撃保護材)90×90
信栄物産(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本ほか3日以内出荷ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ寸法(mm)90×90×17
高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットLサイズ(190×240cm)オールシーズン対応|リウル
ホームテイスト¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷高密度マイクロファイバー 低反発ラグマットLサイズ 素肌で触れたくなる、柔らかな毛並み しっかり支える、安全の滑り止め しっとりもちもち感を生み出す18mm厚の低反発ウレタン使用! 女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計! 繊維密度が高いため空気を通しにくく、床暖房&ホットカーペットに対応しているので冬でも暖か!用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!質量(kg)約4.3サイズL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約190×240
MCSマルチクリッピング
友屋¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷材質本体/ポリエチレン樹脂、面板/PET(割れにくい樹脂)質量(kg)2.3/水満量時24.6寸法(幅W×高さH)(mm)300×270×1000
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165
富士電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から23日以内出荷種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65Fボタン部寸法(mm)□24品名照光押しボタンスイッチ
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形
富士電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン部寸法(mm)18×24
メディミックスアロマソープ
medimix(メディミックス)¥399~税込¥439~1個ほか6日以内出荷medimixの石鹸はココナッツオイル、パームオイル、ハーブオイルなどの天然の植物性油脂をベースに天然成分の中でも古代インドの叡智に記されている、長い年月をかけて、評価・検証されている、肌を健やかにする天然ハーブを配合して作られています。美容天然成分が高い濃度で含まれていますので、お肌がしっとりとするのが特徴の石鹸です。用途洗顔・ボディ質量(g/個)125
サンボックス #24-4
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)4辺タイプ3ツ組可能フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×248適合カード差し126型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)373×253×228コンテナ種類ベタ目
SCB110P
サンコー(三甲)¥79,980~税込¥87,978~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷容量(L)110材質本体PP フタPE外寸(mm)483×573×970キャスター径(Φmm)200
インテリア・バーF Lタイプ
TOTO¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂シリーズインテリア・バーFシリーズ色ハーベストキャメル握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプ寸法L1(mm)600耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
SCB200
サンコー(三甲)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷容量(L)200材質本体PP フタPE外寸(mm)595×698×1013キャスター径(Φmm)200
SCB200P
サンコー(三甲)¥129,800~税込¥142,780~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷容量(L)200材質本体PP フタPE外寸(mm)595×698×1013キャスター径(Φmm)200
サンボックス #22
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧用途工業部品保管、輸送容器材質PP仕様(カード差し取付面)両短辺種別22フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×370×124適合カード差し112型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)557×320×111コンテナ種類ベタ目
インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Lタイプ
TOTO¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。 逆勝手でも使用できます。材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N