カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gm-1-gs」の検索結果

手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)
マックスプル工業¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から9日以内出荷耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)2018年トラスコ掲載ページ7 1461
スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ
マックスプル工業¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から20日以内出荷簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
マックスプル 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)
マックスプル工業¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷から11日以内出荷材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から翌々日出荷高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応