カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)

「gm-1100」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ先端角(°)140関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
ドリル用チップ DA 京セラドリル用チップ DA京セラ
6,498税込7,148
1箱
当日出荷から8日以内出荷
仕様●メトリック:M主な用途汎用
ステムナット ハリケーンステムナットハリケーン(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼムジャイアント 100本 ミツヤゼムジャイアント 100本ミツヤ
369税込406
1パック(100本)
当日出荷
シルバー繰り返し・詰め替え対応
コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油) サンドビックコロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油)サンドビック
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。材種X1BM
CoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BL サンドビックCoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BLサンドビック
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。材種X2BL
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素/一酸化炭素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素/一酸化炭素)乾電池仕様理研計器
219,800税込241,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325サンドビック
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
クランプ剛性大です。
用途溝入れ加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル サンドビックコロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリルサンドビック
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から翌々日出荷
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1”BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ サンドビックCoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップサンドビック
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途中切削勝手なし切刃数1
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1”BRIDGESTONE(ブリヂストン)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2BRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1”BRIDGESTONE(ブリヂストン)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2BRIDGESTONE(ブリヂストン)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4BRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2BRIDGESTONE(ブリヂストン)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4BRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバー ALBA(アルバ)FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバーALBA(アルバ)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体ブラック適合車種FZ250/Rフェザー(85) /1HX、FZR250/R(86-89) /2KR/3HX1/3LN1、R1-Z(90-93) /3XC1-3、RZ250RR(84) バー /51L、RZ250R(43PS)(86-88) バー /1XG/3HM1、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、SRX400(85-96) /1JV/1JL/2NY/3HU/3VN、FZ400R(84-87) /46X、FZR400/R(86-89) /1WG/2TK/3EN、ドラッグスター400(96-01) /4TR1-8/5KP1-4、RZV500R(84) /1GG/51X、SRX600(85-94) /1JK/2NX/3GV1/3SX1/2、FZ750(85) /1FM、FZR750(87) /2LM、FZX750/L(86-98) /2AK/3XF1-5、FZR1000(87-88) /3GM、ドラッグスター1100(99-00) /XVS1100 5EL4/5ELE/5PB1、FJ1200(88-93) /4CC2、V-MAX(90-99) /3UF1-6左右区別適合排気量(cc)250
コロドリル862-GM超硬ソリッドマイクロドリル(751) サンドビックコロドリル862-GM超硬ソリッドマイクロドリル(751)サンドビック
59,980税込65,978
1本
20日以内出荷
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
用途穴あけ加工用。材種X1DU