カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • バイク純正部品(16)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「gm-2010」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARNESS,WIRE   32100GM2010 ホンダ

    HARNESS,WIRE 32100GM2010

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK CASE COMP.,   11100GM2010 ホンダ

    CRANK CASE COMP., 11100GM2010

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • CYLINDER,COMP A  12110GM2010 ホンダ

    CYLINDER,COMP A 12110GM2010

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • SUB HARNESS C   32103GM2010 ホンダ

    SUB HARNESS C 32103GM2010

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • PUMP ASSY.,OIL   15100GM2010 ホンダ

    PUMP ASSY.,OIL 15100GM2010

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • SET,KICK STARTER   04280GM2010 ホンダ

    SET,KICK STARTER 04280GM2010

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • LEVER,L.STRG.HNDL    53178GM2010 ホンダ

    LEVER,L.STRG.HNDL 53178GM2010

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GM2010 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GM2010

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • SW.ASSY.,REAR STO   35350GM2010 ホンダ

    SW.ASSY.,REAR STO 35350GM2010

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • LEVER,R.STRG.HNDL    53175GM2010 ホンダ

    LEVER,R.STRG.HNDL 53175GM2010

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT,STAND*PB-109    50611GM2010ZB ホンダ

    BRKT,STAND*PB-109 50611GM2010ZB

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT,STAND*R-119*    50611GM2010ZA ホンダ

    BRKT,STAND*R-119* 50611GM2010ZA

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,FREME*R-119*    50100GM2010ZA ホンダ

    BODY,FREME*R-119* 50100GM2010ZA

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,FREME*PB-109    50100GM2010ZB ホンダ

    BODY,FREME*PB-109 50100GM2010ZB

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進

    高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
  • GEAR,C-2ND ホンダ

    GEAR,C-2ND

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • CAP COMP.,FUEL FI ホンダ

    CAP COMP.,FUEL FI

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20

    CKD
    34,267税込37,694
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)

    CKD
    29,700税込32,670
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ハイスピードプーリー ALBA(アルバ)

    ハイスピードプーリー

    ALBA(アルバ)
    3,998税込4,398
    1セット
    9日以内出荷
    セピア用のハイスピードプーリーです。ウエイトローラーの遠心力をノーマルよりも伸ばして最高速をアップさせます。ハイスピードプーリー付。
    用途構造上、最高速仕様でプーリーが肉薄になっているため、純正プーリーよりも耐久性が劣ります。万一の際に備え、取り外した純正プーリーを保管される事をお奨め致します。適合車種S セピア
  • ハイスピードプーリー ALBA(アルバ)

    ハイスピードプーリー

    ALBA(アルバ)
    4,198税込4,618
    1セット
    9日以内出荷
    PCX125用ハイスピードプーリーです。最高速をアップしたい方にオススメです。 車両の個体差や体重によりウェイトローラの重量の調整が必要になります。(本キットにウェイトローラは含まれておりません。)取り付けは整備士免許等を保有した有資格者にてお願いします。
    用途車両の個体差や体重によりウェイトローラの重量の調整が必要になります。(本キットにウェイトローラは含まれておりません。)取り付けは整備士免許等を保有した有資格者にてお願いします。適合車種H [JF28]PCX125
  • プーリー ヤマハ ALBA(アルバ)

    プーリー ヤマハ

    ALBA(アルバ)
    5,498税込6,048
    1セット
    9日以内出荷
    ジョグ用の補修用プーリーのキットです。
    付属品プーリー/ボス/ランププレート/スライドピース/ウエイトローラー Φ21太軸用適合車種S-JOG ZR[3YK7-]
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~)

    CKD
    25,263税込27,789
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 安全柵 AGM-2010-タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    安全柵 AGM-2010-タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    15,980税込17,578
    1枚
    11日以内出荷
  • 油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用) 工進

    油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)

    工進(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
  • GM・FS用ホースセットシリーズ 工進

    GM・FS用ホースセットシリーズ

    工進
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷
    チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途油・海水の移送時に
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • スイッチボックス 工進

    スイッチボックス

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号14025503
  • ヒューズ 工進

    ヒューズ

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号945300012
  • 小形丸座金組込十字穴付ナベ小ネジ 工進

    小形丸座金組込十字穴付ナベ小ネジ

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号707605057
  • 十字穴付ナベ小ネジ平先 工進

    十字穴付ナベ小ネジ平先

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号703319105
  • 2kg スプリング SUS 工進

    2kg スプリング SUS

    工進
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号15010601
  • フートパッキン 工進

    フートパッキン

    工進
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号15011701
  • フートカバー 工進

    フートカバー

    工進
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号15011201
  • AC プラグ付コード 工進

    AC プラグ付コード

    工進
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号14039502
  • 六角穴付止メネジ 工進

    六角穴付止メネジ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号713832047
  • 銘板 工進

    銘板

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号150122021
  • ポペット SUS 工進

    ポペット SUS

    工進
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号15012601
  • スラスト板 工進

    スラスト板

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号15011401
  • ギヤ副軸 工進

    ギヤ副軸

    工進
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号15011601