カテゴリ
- 測定用品(51)
- マスク(29)
- 作業工具(20)
- バイク部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 安全用品(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 自動車補修部品(14)
- 事務用品(14)
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(10)
- 建築金物(7)
- 物流用品(6)
- 農業機械(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗料(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 理研計器(42)
- 重松製作所(29)
- 泉精器製作所(18)
- アルインコ(16)
- ParkerTAIYO(15)
- 三菱電機(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- GMB(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ナンシン(5)
- KITACO(5)
- 不易糊工業(フエキ)(4)
- 富士電機(4)
- ミヤコ(4)
- bigborn(ビッグボーン)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ARCHISS(4)
- カシオ計算機(3)
- 京セラ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gm-s」の検索結果

ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
防毒マスクGM81S
重松製作所(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135タイプ吸収缶2個使用タイプ種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
防毒マスク GM80S
重松製作所(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から29日以内出荷伝声器付きで、会話が明瞭仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム種別防毒マスク質量(g)185(±10)タイプ吸収缶2個使用タイプ国家検定合格番号TN66吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦13排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
防毒マスク GM76-s
重松製作所(33件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GM-S5600 シリーズ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥729税込¥8021枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ G-SHOCK GM-S5600 シリーズ寸法(mm)24.8×20.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
工業用消えないマーカー 細
不易糊工業(フエキ)(19件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。線幅(mm)1インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ細
液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GM-S2100 シリーズ ( 2枚セット ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種CASIO G-SHOCK GM-S2100 シリーズ ( 2枚セット )取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GM-S5600 シリーズ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥879税込¥9671枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ ジーショック GM-S5600 シリーズ寸法(mm)24.8×20.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GM-S5600 シリーズ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥919税込¥1,0111枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種CASIO G-SHOCK GM-S5600 シリーズ容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9Hサイズ(mm)24.8×20.6特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GM-S5640GEM-7JR 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥929税込¥1,0221枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種CASIO G-SHOCK GM-S5640GEM-7JR寸法(mm)32.8×27.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GM-S2100 シリーズ ( 2枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種CASIO G-SHOCK GM-S2100 シリーズ ( 2枚セット )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic LUMIX GF9 / GF7 / GM1S / GM / GX7 / G6 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic LUMIX GF9 /GF7/ GM1S/ GM/ GX7/ G6取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Casio ジーショック GM-S2100 シリーズ ( 2枚セット ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種CASIO ジーショック GM-S2100 シリーズ (2枚セット)取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
液晶保護フィルム Panasonic LUMIX GF9 / GF7 / GM1S / GM / GX7 / G6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック LUMIX GF9 /GF7/ GM1S/ GM/ GX7/ G6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)
三菱電機(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から17日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
液晶保護フィルム Panasonic LUMIX GF9 / GF7 / GM1S / GM / GX7 / G6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック LUMIX GF9 /GF7/ GM1S/ GM/ GX7/ G6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
GM-76sマスクセット
重松製作所(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。仕様排気弁の作業気密:15秒以上セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトLサイズM/Eタイプ半面タイプガスの種類有機ガス吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下型式検定番号TN304号
ピタガン用スティック
SK11(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(12本)ほか当日出荷色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)色クリア寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
小型サイトグラス(透視式)
ワシノ機器¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から17日以内出荷材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
microSDXC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
消えないマーカー細字白 袋
不易糊工業(フエキ)¥149税込¥1641本当日出荷はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様細字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】1インク色白性質不透明油性線の太さ細字
消えないマーカー細字赤 袋
不易糊工業(フエキ)¥149税込¥1641本当日出荷はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様細字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】1インク色赤性質不透明油性線の太さ細字
消えないマーカー細字黒 袋
不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様細字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】1インク色黒性質不透明油性線の太さ細字繰り返し・詰め替え2
メッセージシールマットゴールド(強粘着)
HEADS(ヘッズ)¥349税込¥3841パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷メッセージが入ったギフトシールです。フリーハンド風のゆるい曲線がかわいらしくシンプルなデザインで、貼るだけでスタイリッシュなギフトラッピングが作れます。ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイント。強粘着タイプのメッセージシールなので、はがれやすい梨地素材にもお使いいただけます。様々なギフトシーンにお使いいただけるよう、メッセージを豊富に取り揃えました。仕様シート 強粘着材質上質紙寸法(幅W×高さH)(mm)41×41
マルチソフト
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581巻当日出荷スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目詰まりしません。用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサイディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。仕様100×200mmサイズのミシン目入り幅(mm)200質量(g)410長さ(m)6寸法(mm×m)200×6適合材金属、木工、樹脂など![混合分配器(DATA+TV)[2K・4K・8K対応] DXアンテナ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44024664-190624-02.jpg)
混合分配器(DATA+TV)[2K・4K・8K対応]
DXアンテナ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。付属品取扱説明書1部(保証書なし)仕様混合分波器質量(kg)0.041外形寸法(mm)49×49×16.5構造ケース:亜鉛ダイカスト、取り付けネジ、アース端子ネジ:鉄(亜鉛メッキ)機能【通電機能】DATA+TV出力端子-TV入力端子間(DC15V/0.8A以下)使用帯域データ(2~55MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
探知機
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料







































![混合分配器(DATA+TV)[2K・4K・8K対応] DXアンテナ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44024664-190624-02.jpg)