カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ParkerTAIYO(53)
  • 理研計器(42)
  • 重松製作所(30)
  • 泉精器製作所(17)
  • アルインコ(16)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • GMB(9)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ナンシン(5)
  • KITACO(5)
  • 不易(4)
  • 富士電機(4)
  • ミヤコ(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • カシオ計算機(3)
  • クラウン[事務用品](3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 中西産業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-s」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機パソコン接続用RS-422/USB変換器三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
パソコン接続用インタフェースユニット 三菱電機パソコン接続用インタフェースユニット三菱電機
39,980税込43,978
1個
欠品中
FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET適合規格CE(EMC)KC対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電消費電流(mA)120以下伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる)シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形三菱電機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SSYシリーズ三菱電機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸三菱電機
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形三菱電機
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
GM-S 0.2KW 1/30用ファン 三菱電機GM-S 0.2KW 1/30用ファン三菱電機
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
適合GM-S 0.2KW 1/30
関連キーワード
zm-sa特集