カテゴリ

  • メカニカル部品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 農業機械(15)
  • 建築金物(13)
  • 物流用品(10)
  • 事務用品(9)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 梱包用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-100」の検索結果

関連キーワード
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100シリーズ GM100用 正面プレート LAMP(スガツネ工業)100シリーズ GM100用 正面プレートLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。
用途GM100用の正面プレートです。材質アルミニウム合金付属品皿タッピンねじ3×11種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 GM100 ガラス扉用LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラックシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
マイクロカーバイドバーGM 100本入 niシリーズ マイクロテックマイクロカーバイドバーGM 100本入 niシリーズマイクロテック
28,980税込31,878
1セット(100本)
6日以内出荷
天然歯及び金属クラウン切削用です。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000628医薬品医療機器等法一般医療機器
ゼムクリップ ミツヤゼムクリップミツヤ(2件のレビュー)
279税込307
1ケース(100g)
当日出荷から5日以内出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
一般安全標識(マグネット式) グリーンクロス一般安全標識(マグネット式)グリーンクロス
739税込813
1枚
当日出荷から6日以内出荷
短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付マグネット材質マグネット質量(g)110
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド)遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様グラインドモード機能関連資料(7.26MB)
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
スーパージャイアントゼム ミツヤスーパージャイアントゼムミツヤ(2件のレビュー)
359税込395
1パック(3本)
当日出荷
業界最大級のゼムクリップ。
用途ゼムクリップ材質ステンレス全長(mm)100シルバー繰り返し・詰め替え対応
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラリ部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付シルバーホワイト
フロスト用ニューマーカー 黒 松浪硝子フロスト用ニューマーカー 黒松浪硝子
599税込659
1本
欠品中
スライドガラスのフロスト部への記入用です。 有機溶剤に耐性を持っています。 乾きが早く、こすっても消えません。 にじまないため、細かく記入することができます。 温度変化に強く、長期保存できます。
仕様●スーパーフロスト・ファインフロストなど印刷フロスト用です。スリガラス状フロストには使用できません。アズワン品番67-8064-60
機械加工用 月光ドリル ビックツール機械加工用 月光ドリルビックツール(2件のレビュー)
4,940税込5,434
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
スライド丁番AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)スライド丁番AS対応ブラケットLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)66種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリーンμ ニューレジストンスーパーグリーンμニューレジストン(4件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(25枚)
当日出荷から9日以内出荷
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
ゴム締め式、ゴム(グレー)車 ナンシンゴム締め式、ゴム(グレー)車ナンシン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
荷札 オキナ荷札オキナ
2,698税込2,968
1箱(1000枚)
翌々日出荷
昔ながらの荷札。印をつけるなど万能な荷札です
Good棚 枕棚板 単体 クトクマーケティングGood棚 枕棚板 単体クトクマーケティング
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
幅(mm)1780ホワイト奥行(mm)380基材棚板:LVL・パーティクルボード表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート梱包内容棚板、L字金具グリーン購入法適合
ビット WIZ'AビットWIZ'A
569税込626
1個
翌々日出荷
用途木工の穴あけに仕様極短で使いやすい材質本体:S45C軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)約65シルバータイプ自然に喰い付く螺旋タイプ
タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック)タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジックKONIG(コーニック)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック 軽くて快適、女性の方にも扱い易い。クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク関連資料カタログ適合表(5.26MB)取扱説明書(2.85MB)
S45C重量戸車 平型 ヨコヅナS45C重量戸車 平型ヨコヅナ
21,980税込24,178
1セット(2個)
3日以内出荷から12日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型 ヨコヅナS45C重量戸車 V型ヨコヅナ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(2個)
3日以内出荷から7日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプV溝型仕様V型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
荷札 日本ノート荷札日本ノート
1,998税込2,198
1箱
4日以内出荷
堅ろうな仕上げの針金荷札です。
紙質上質紙製本その他
ジェラート&アイスクリームマシン タイジジェラート&アイスクリームマシンタイジ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
EBM品番1617620
カラーゼムクリップ クラウン[事務用品]カラーゼムクリップクラウン[事務用品]
199税込219
1箱(60本)
翌々日出荷
色で分類6色詰め合わせタイプ。
サイズ全長(mm)286色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ゴム締め式 自在 エラストマー車 ナンシンゴム締め式 自在 エラストマー車ナンシン
3,098税込3,408
1個
当日出荷
形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
71,980税込79,178特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
S45C重量戸車 H型 ヨコヅナS45C重量戸車 H型ヨコヅナ
25,980税込28,578
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプH型仕様H型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 山R型 ヨコヅナS45C重量戸車 山R型ヨコヅナ
24,980税込27,478
1セット(2個)
4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様) ナンシン一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)ナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
グリースメーター LAGM 1000E SKF(日本エスケイエフ)グリースメーター LAGM 1000ESKF(日本エスケイエフ)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
グリースガンの吐出口から通過するグリースの量を正確に測定します。SKFグリースメーターLAGM 1000Eは、通過するグリースの量を正確に測定します。一般的に、手動で軸受を潤滑する場合、ストロークごとに正確な量のグリースを供給するのは困難です。しかし、給脂量が多すぎても少なすぎても軸受の損傷と機械の故障につながる可能性があるため、正しい量のグリースが供給されることは軸受の実用寿命にとって極めて重要です。たとえストロークごとのグリース重量を測定しても、背圧やグリースガン内の摩耗などのその時の条件によって、グリース量の測定値が変動することもあります。実際のグリース量を正確に測定するには、グリースメーターを使用するのが唯一の方法となります。
トラスコ品番564-1753適合機種吐出口M10×1のグリースガン品名グリースメーター電源単3アルカリ乾電池1本(別売)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠 ヨコヅナベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠ヨコヅナ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様鉄枠
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
タング・ヘビー・グルーブ 溝入れ加工用インサート HGM タンガロイタング・ヘビー・グルーブ 溝入れ加工用インサート HGMタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(5個)
4日以内出荷
大型溝入れ加工用インサートです。
用途溝入れ加工用。
S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナS45C重量戸車 溝R型ヨコヅナ
26,980税込29,678
1セット(2個)
4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
M3-M12 ゆるみ止めナットセット(ステンレス) エスコM3-M12 ゆるみ止めナットセット(ステンレス)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949GM-100
100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
4,510税込4,961
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-93
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車ナンシン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ジェラートマシン タイジジェラートマシンタイジ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
付属品予備ボウル(パドル付)・ヘラ質量(kg)11消費電力(W)180定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×286×261冷媒R134ボウル容量(L)2(最大仕込容量1)