カテゴリ

  • 建築金物(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)

「gm-100-080」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 GM100 ガラス扉用LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラックシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 M100 軽量扉用LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
100シリーズ GM100用 正面プレート LAMP(スガツネ工業)100シリーズ GM100用 正面プレートLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。
用途GM100用の正面プレートです。材質アルミニウム合金付属品皿タッピンねじ3×11種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番
スライド丁番 G100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 G100 ガラス扉用LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷
一軸タイプ
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:亜鉛合金仕様キャッチ付シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっき取付可能ガラス厚(mm)4~6開き角度(度)100最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
スライドヒンジ ハイロジックスライドヒンジハイロジック(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セットLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
619税込681
1組
当日出荷
床面にガイドは不要です。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用材質材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき仕様板厚4~6mm用形状通常型質量(g)25種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下RoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
空気圧シリンダ 10S-6RST80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RST80NParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷
スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)スライド丁番 キャッチ付きWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン エム・デー・エス互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオンエム・デー・エス
9,489税込10,438
1個
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。純正品より容量をUPし(2.45Ah→3.30Ah)バッテリー利用時間が長持ちするようにしています。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)3.7
電池金具 摂津金属工業電池金具摂津金属工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
リザーブタンクレスキットタイプ3 Gクラフトリザーブタンクレスキットタイプ3Gクラフト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可
RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-WB1 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-WB1 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-WB1 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リユースバッテリー BT-WB1(リターン式) エヌシーアイ販売【リサイクル】リユースバッテリー BT-WB1(リターン式)エヌシーアイ販売
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリー容量(Ah)2450バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
空気圧シリンダ 10S-6RCA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA100NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB100NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD100NParkerTAIYO
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RST100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RST100NParkerTAIYO
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA100NParkerTAIYO
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB100NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA100NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB100NParkerTAIYO
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB80NParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD80NParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA80NParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA80NParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB80NParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA80NParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R