カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 建築金物(9)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)

「gm-150」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーハードルST-II-GM  150mmX1m ミヅシマ工業フリーハードルST-II-GM 150mmX1mミヅシマ工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0971質量(kg)2.4
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
ゼムクリップ TRUSCOゼムクリップTRUSCO
329税込362
1箱(500本)
当日出荷
鉄線の隙間を無くし、しっかりと紙を挟むことができるゼムクリップです。下部が直線となっているデザインで紙からクリップがずれにくい構造になっています。
用途オフィスでの書類整理などに。材質硬鉄線(ニッケルメッキ)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
縦切りエッグカッター 曙産業縦切りエッグカッター曙産業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)219×79×45材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス
水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤 Genus水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤Genus(2件のレビュー)
4,590税込5,049
1缶(350g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。
用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。淡い黄色透明主成分エポキシ粘度(参考)はちみつくらい可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。)主な用途金属使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。)硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比【重量比】主剤100:硬化剤40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.53MB) 2液混合手順例(0.4MB)取扱説明書取扱説明書_GM-1508(0.37MB)
逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6mハタヤリミテッド
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
質量(kg)11.4トラスコ品番106-18362018年トラスコ掲載ページ7 0819
サクションホース インダス GM カクイチサクションホース インダス GMカクイチ
53,980税込59,378
1本(10m)ほか
当日出荷
外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
S45C重量戸車 平型 ヨコヅナS45C重量戸車 平型ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 H型 ヨコヅナS45C重量戸車 H型ヨコヅナ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)エンジン背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
S45C重量戸車(トロ車型) ヨコヅナS45C重量戸車(トロ車型)ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプトロ車型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型 ヨコヅナS45C重量戸車 V型ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプV溝型寸法O(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様止水板付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
359,800税込395,780特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
PGYTECH MantisPod パワー (Insta360 エディション) PGYTECHPGYTECH MantisPod パワー (Insta360 エディション)PGYTECH
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。
対応機種アクションカメラ: Insta360 Ace Pro/Ace/Go 3/X3/ONE RS(Twin/4K Edition)、ONE RS 1-Inch 360 Edition/ONE X2/0NE R・スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
150A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ150A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
7,250税込7,975
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-95
マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L)付属品計量カップ、しゃもじ質量(g)1250電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(0.66MB)
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)新ダイワ
1,998,000税込2,197,800
1台
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24トラスコ品番758-7830全長(mm)1350周波数(Hz)50/60全幅(mm)780定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)タンク容量(L)60全高(mm)1140使用燃料軽油騒音値(dB)51/53騒音値(dB)(50/60Hz)51/53
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
45,980税込50,578
1箱(5個)
当日出荷から31日以内出荷
コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m ハタヤリミテッドコードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6mハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付トラスコ品番106-1852芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、アース付
旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
旋削用CBNインサート(ネガ) 三菱マテリアル旋削用CBNインサート(ネガ)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種三菱マテリアル
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
旋削用インサート 55°菱形ネガ BC8220 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ネガ BC8220三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
29,990税込32,989
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 2QP-DNGM-HP タンガロイチップ 2QP-DNGM-HPタンガロイ
29,990税込32,989
1ケース(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 2QP-DNGM-HM タンガロイチップ 2QP-DNGM-HMタンガロイ
29,990税込32,989
1ケース(2個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質BXM20形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 2QP-DNGM-HF タンガロイチップ 2QP-DNGM-HFタンガロイ
29,990税込32,989
1ケース(2個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質BXM20形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 2QP-DNGM-HP タンガロイチップ 2QP-DNGM-HPタンガロイ
31,990税込35,189
1ケース(2個)
3日以内出荷
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ DNGM-MJ 三菱マテリアルチップ DNGM-MJ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGM-MJ 三菱マテリアルチップ DNGM-MJ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1パック(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質HTI10内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CBNチップ 2QP-DNGM-HS タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HSタンガロイ
29,490税込32,439
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-DNGM-HS タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HSタンガロイ
29,490税込32,439
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA10寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.1コーナー数2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-DNGM-HS タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HSタンガロイ
29,490税込32,439
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA20寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.1コーナー数2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-DNGM-HS タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HSタンガロイ
29,490税込32,439
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラチップ ダイヤ・CBN 旋削用京セラ
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
CBNチップ 2QP-DNGM-HP タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HPタンガロイ
29,490税込32,439
1ケース(2個)
5日以内出荷
寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-DNGM-HP タンガロイCBNチップ 2QP-DNGM-HPタンガロイ
29,490税込32,439
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状ひし形穴つき55°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.5コーナー数2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)12.7