カテゴリ

  • 測定用品(62)
  • 農業機械(53)
  • 切削工具(41)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(11)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(6)
  • マスク(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm12」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク GM12 重松製作所

    防毒マスク GM12

    重松製作所(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
    種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • GM12用吸気弁 #50104 重松製作所

    GM12用吸気弁 #50104

    重松製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷
  • ゼムクリップ ミツヤ

    ゼムクリップ

    ミツヤ(3件のレビュー)
    94税込103
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
    用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
  • GM-12マスクセット 重松製作所

    GM-12マスクセット

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1セット
    欠品中
    有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
    用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス国家検定合格番号N16号セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NⅡ/OV吸気抵抗(Pa)30以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
  • 高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO

    高圧ガス関係マグネット標識

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    取付け方法マグネット厚さ(mm)0.8
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業

    メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
  • 丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
  • マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • 丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)

    互省製作所(4件のレビュー)
    489税込538
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
    材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • 激強力モール素材用 両面テープ WAKI(和気産業)

    激強力モール素材用 両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
    用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
  • ガレージミラー 光

    ガレージミラー

    (14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スキナゲート メッシュ ニチバン

    スキナゲート メッシュ

    ニチバン(2件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    低刺激タイプは、毎日貼りかえる方へ・テープによる「カブレ」に困っている方へ・お子様や肌の敏感な方へおすすめです。透湿性が高くムレにくい。薄くしなやかで皮ふの動きにフィット。マイルドな貼り心地。はがす時の痛みが少ない。
    テープ長さ(m)7
  • ライトSグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ライトSグリップ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
  • スキナゲートメッシュ ニチバン

    スキナゲートメッシュ

    ニチバン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1式(24巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    極低刺激性絆創膏。 柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。 ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。
    テープ長さ(m)7
  • GM スライドブッシュ(シングル形) NB(日本ベアリング)

    GM スライドブッシュ(シングル形)

    NB(日本ベアリング)
    467税込514
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状ストレート材質(保持器)樹脂材質(本体)スチール
  • 書道用品セット 呉竹

    書道用品セット

    呉竹
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ハードケースに書道用品一式が入っているので、お気に入りのバッグやランドセルにそのまま入れて持ち運べます。
    用途書道用品セット内容固形墨/書道液(180mL)/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット/ぼくち硯(5.3寸)/文鎮/下敷両面スベリ止め/水差し/かんたん筆巻/半紙ばさみ/中皿/ハードケース/書道のてびき/名前シール材質固形墨:煤・膠/書道液(180mL):煤・樹脂・PE・PP/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット:ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくち硯(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿:PS/ハードケース:PS/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×49×313
  • ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱プラグ(中空) 岩田製作所

    円柱プラグ(中空)

    岩田製作所
    18,980税込20,878
    1箱(250個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付ギボシ接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
  • 円柱プラグ(中空) 岩田製作所

    円柱プラグ(中空)

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱)

    互省製作所
    15,980税込17,578
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理黒染め
  • イーガード 巻きつけタイプ ティーエフサービス

    イーガード 巻きつけタイプ

    ティーエフサービス(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 取り出し簡単!高さ調節自在!
    用途書類・荷物の落下防止材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)種別落下防止器具
  • ARIGAT ムギ・タケ プレート 三仕切 ダイモン

    ARIGAT ムギ・タケ プレート 三仕切

    ダイモン
    1,998税込2,198
    1袋(50枚)
    翌々日出荷
    植物由来で繊維が太いため丈夫な仕上がり。未晒だからこそ状況を選ばず使いやすい。感染対策や人手不足解消におすすめ。イベントに限らず、学校をはじめ、介護食やホテルなど、多方面で大活躍。ムギ50%、タケ50%素材の環境に配慮したエコ容器です。未晒色なため場所を選ばず様々な場面でお使いいただけます。
    耐熱温度(℃)‐20~180
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ビット WIZ'A

    ビット

    WIZ'A
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    用途木工の穴あけに仕様極短で使いやすい材質本体:S45C軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)約65シルバータイプ自然に喰い付く螺旋タイプ
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • GM-W スライドブッシュ(ダブル形) NB(日本ベアリング)

    GM-W スライドブッシュ(ダブル形)

    NB(日本ベアリング)
    880税込968
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
  • 六角ナット エスコ

    六角ナット

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • Φ250x250mm キャンバスバケツ(ショートストラップ) エスコ

    Φ250x250mm キャンバスバケツ(ショートストラップ)

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    付属品ショルダーベルト(取外し不可)エスコ品番EA925GM-12材質キャンバス生地直径(Φmm)250高さ(mm)250
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    四脚アジャスト式はしご兼用脚立。_x000D_。LIMITED EDITION。_x000D_。台数限定。
  • レース糸 オリムパス製糸

    レース糸

    オリムパス製糸
    1,298税込1,428
    1箱(10g×3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厳選された最高級エジプト綿を使用。 独自のシルケット加工でシルクのような光沢と鮮やかな発色。 糸すべりが滑らかで編みやすく、繊細で美しいドイリー、ウェア、ストールなどの作品作りに最適。
    長さ(m)約89混率(%)綿100使用針レース針6~8号仕様1玉:10g玉巻
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。