カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • マスク(7)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「gm81」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防毒マスクGM81S 重松製作所防毒マスクGM81S重松製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
直結式小型防毒マスク GM81SF 重松製作所直結式小型防毒マスク GM81SF重松製作所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ねじ込みタイプの吸収缶を直接面体に装着するタイプのマスクです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
サイズM質量(g)165型式検定合格番号第TN154号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816 bitstrongベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816bitstrong
4,598税込5,058
1個
当日出荷
・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。
用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)105幅(mm)40厚さ(mm)18質量(g)52(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45関連資料(0.45MB)動作湿度(%RH)90以下
一般安全標識(マグネット式) グリーンクロス一般安全標識(マグネット式)グリーンクロス
799税込879
1枚
当日出荷から6日以内出荷
短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付マグネット材質マグネット質量(g)110
頑固自在ミニ 日本化線頑固自在ミニ日本化線
399税込439
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください
用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど線径(Φmm)2長さ(m)1.5材質被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線
SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から36日以内出荷
材質高強度チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
スプリングナット用六角ボルト TMEHジャパンスプリングナット用六角ボルトTMEHジャパン
47税込52
1個
3日以内出荷
適合スプリングナットSN408シルバーねじの呼びM8×15
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
429税込472
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
スイッチアセンブリ 5GM-81860-00 YAMAHA(ヤマハ)スイッチアセンブリ 5GM-81860-00YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
コード スタータモータ 5GM-81815-10 YAMAHA(ヤマハ)コード スタータモータ 5GM-81815-10YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5GM-81815-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
クランプ 1 5GM-81677-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 1 5GM-81677-00YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5CG-81677-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ステータアセンブリ 5GM-81410-01 YAMAHA(ヤマハ)ステータアセンブリ 5GM-81410-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5GM-81410-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,598税込3,958
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
CA-310シリーズ吸収缶 重松製作所CA-310シリーズ吸収缶重松製作所(14件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
CA-304L3シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304L3シリーズ吸収缶重松製作所(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
国家検定合格番号TN22適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)取付方式ネジ込みタイプ質量(g)約46ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶
CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304シリーズ吸収缶重松製作所(12件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
適合マスクGM185、GM81S、GM31質量(g)49最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
排気弁 重松製作所排気弁重松製作所
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX 重松製作所低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX重松製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1つの吸収缶間で25特定物質に対応します。
用途土壌作業。国家検定合格番号TN202適合マスクGM-185-1、GM81S質量(g)90トラスコ品番420-3321最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦370
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック
35,980税込39,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ先端角(°)140関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル サンドビックコロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリルサンドビック
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から翌々日出荷
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
PIN,CRANK   13381GM8670 ホンダPIN,CRANK 13381GM8670ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
PIN,CRANK   13381GM8300 ホンダPIN,CRANK 13381GM8300ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ホーンCOMP. 38110GM8674 ホンダホーンCOMP. 38110GM8674ホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
マジェスティ/TW200/225等 左レバー ALBA(アルバ)マジェスティ/TW200/225等 左レバーALBA(アルバ)
1,590税込1,749
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X左右区別適合排気量(cc)50
マジェスティ250/C(ドラム)/トリッカー/ブロンコ 右レバー ALBA(アルバ)マジェスティ250/C(ドラム)/トリッカー/ブロンコ 右レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XS250/S(82) /17A (XS250E)、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XS400S(81-82) /16Y (XS400SP)、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XJ750D/DⅡ(83) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、XV750S(81-83) /5E5、FZR1000EUROPE(91) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
部品名称ラベル関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.69MB)図解NoMHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 付属品部品_No.8、MDC-131B エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.65、MS613R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.69、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.65、HNJ-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、MDC-130B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MDC-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.69、MS510RC-5M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品_No.42、MS410RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.49、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.26、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.68、MS410RC-M3 エンジン キャブレタ部品_No.81、HNJ-1400S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、MDC-130 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 付属品部品_No.8、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.69、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.30、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.69、MDC-1400S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、MDC-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27
カーペイント MINIMIX オーダーカラー GM/サターン 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー GM/サターン武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
9日以内出荷から11日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー GM/サターン 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー GM/サターン武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無 オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無オカムラ(岡村製作所)
39,980税込43,978
1台
45日以内出荷
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)