カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
- 切削工具(17)
- 制御機器(10)
- 物流用品(10)
- カー用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 家電(8)
- 測定用品(7)
- 事務用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- タイムリー(14)
- 京セラ(12)
- セフティー3(8)
- ハンマーキャスター(8)
- KYO-EI(8)
- 長塚電話工業所(8)
- がくげい(7)
- omron(オムロン)(6)
- 光(5)
- 長尾製作所(5)
- モトユキ(4)
- カトウ工機(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- GMC-I PROSYS(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- エム・あい(2)
- カネテック(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gmc」の検索結果

協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59質量(kg)0.19種類電磁接触器消費電力(W)2接点構成2a定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6機械的耐久性250万回極数(P)2
近接センサ APS-GMCシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から4日以内出荷省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。 。省電力:3線式の消費電流が10~20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。 。長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)取付埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMC出力2線・NO検出方式誘導
GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000)
GMC-I PROSYS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30)
GMC-I PROSYS¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 30A最大交流電流 = 30A ac最高精度 = ±1 % + 2 mA分解能 = 1 mA最大導体サイズ = 25mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 30 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = CP- 309 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP3シリーズAC / DC 30 A ac/dc電流プローブ. 高精度電流クランプは、電気 / 電子システム、プロセス / 軽工業システム、車載用システム、バッテリ性能テスト / バッテリ充電システムなどの非侵入型電流測定に最適です。 測定範囲: 30 A ac/dc シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 広い帯域幅及び優れた外部磁場排除 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
GMC-I Prosys 電流プローブ ・ クランプ, AC, 帯域幅:10 Hz~20 kHz
GMC-I PROSYS¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
ガーデンミストクーラー
セフティー3(28件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。全長(mm)200質量(g)14コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。質量(g)16規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-L型Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)225オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0
タイムリー(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
伸縮ガーデンミストクーラー
セフティー3¥1,890~税込¥2,079~1個翌々日出荷から3日以内出荷霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。用途蛇口につないでガーデンミスト。材質亜鉛合金鋼 ABS PP適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
ガラスマイクロス
セイワ¥889税込¥9781枚当日出荷ガラス面がキレイに仕上がるマイクロファイバー製クロスです。表面(ツルツル面)は通常の拭き上げに使用。裏面(ザラザラ面)はガラスにこびり付いた鳥のフンなどを落とす際に使用します。用途業務用マイクロファイバー製クロス質量(g)45寸法(横×縦)(mm)450×290使用場所ガラス繰り返し・詰め替え対応
ガーデンミストクーラーノズル
セフティー3¥999税込¥1,0991個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーの替ノズルです。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ノズル。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
延長ホース
セフティー3¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース材質PVC適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
ガーデンミストクーラー 延長
セフティー3(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。用途蛇口につないでガーデンミスト質量(g)450長さ(m)1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60水圧0.15Mpa~0.75Mpa
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー¥479税込¥5271個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。質量(g)9規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×8×17保証期間3ヵ月オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー¥479税込¥5271個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応質量(g)7規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7×16保証期間3ヵ月オス形状USB TypeA/USB Type-C
デコパーツ/メッセージギフトカード
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥759税込¥8351パック(30枚)当日出荷ギフトボックスにセットできるデコパーツスタンド(メッセージカード等を差し込めるインナーパーツ)とあわせてお使いいただくのもおすすめです。仕様片面デザイン材質板紙209g/m2
ゴム砥石
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741個当日出荷ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
Type-Cアダプタ Type-Cメス ーType-Cオス L字アダプタ 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー¥749税込¥8241個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 スマホ、タブレット接続時の出っ張りを90度横に曲げられるため、取り回しがすっきりします。寸法(mm)22×23×6質量(g)4コネクタ形状typeC(オス)-typeC(メス)L型変換アダプタ保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き)
ULLMAN¥4,798税込¥5,2781個当日出荷滑り止めクッション付きグリップを採用しています。ミラーは、角度の調整が可能です。MegaMagヘッドがマグネット側面を覆い、不要な金属への吸着を防ぎます。ピックアップツールツールとしてマグネットで最大約7.2kgまで持ち上げ可能です。用途点検用インスペクションミラー&ピックアップツールトラスコ品番723-3863材質ミラー:クリアガラス、グリップ:PVC樹脂、その他:ステンレス全長(mm)318~873ミラー寸法(mm)Φ57ミラー形状丸型
ミズヒキ専用コーティング液 6ml
KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)¥479税込¥5271本(6mL)当日出荷水引作品の仕上げに補強ができる、便利な刷毛付きコーティング液です。 質感はそのままに作品の形を保ち、全体の補強にも使えます。 マニキュアのようなボトルで使いやすく作業もスムーズに行えます。 喜びや願い、祈りを込め、様々なかたちに結ばれてきた水引。 伝統的な和のイメージが強い水引を、現代風にアレンジ。 オシャレなカラーの水引で、オリジナルのお祝い袋やアクセサリー、小物など、新たな「MIZUHIKI~ミズヒキ~」の提案をいたします。成分ナイロン樹脂、アルコール(有機溶剤)材質ボトル/ガラス、刷毛/ナイロン、キャップ/ABS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×63
ゴム砥石
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741個当日出荷ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度120寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-CオスµUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー¥379税込¥4171個当日出荷microUSBとType-CのY字ケーブルです。 手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 MicroUSBコネクタは充電専用です。 typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。 USB2.0対応です。 2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)質量(g)25規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)300オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。質量(g)17規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)105~700オス形状USB TypeA/USB Type-C
エンドキャップ
セフティー3¥439税込¥4831個当日出荷ガーデンミストクーラーのホースエンドに使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替エンドキャップ。質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×22×10適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
ワンタッチアダプター
セフティー3¥839税込¥9231個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーのホースと蛇口・ホースの接続に使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替アダプター。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 アルミ
タイムリー¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。 アルミ製のため発熱効果が高いです。寸法(mm)40×14×8材質(本体)アルミ製アルミ色質量(g)5コネクタ形状USBA(メス)-typeC(オス)通信方式対応データ転送速度USB3.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA![耐油性オーバンド#360 1kg 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37068446-140130-02.jpg)
耐油性オーバンド#360 1kg
共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881袋当日出荷純ゴムバンドと同等の伸びと引張強度を備えています。 油が付着しても、膨潤が少なく、強度の低下が少ないゴムバンドです。トラスコ品番254-9280厚さ(mm)1.1質量(kg)1色灰番手#360折径(mm)140切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C(メス) - LENOVO 四角電源コネクタ
タイムリー(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷●スマートフォンとPCで接続できる小型のMicroSDリーダーライターです。 ●TypeC搭載のパソコンも増えており、スマフォとPCの両方で使えるリーダーライターを探している方に最適です。 ●キーチェーンが付いているので、スマホストラップに下げて持ち歩けます。適合機種Windows&Mac、Android端末、iPhone端末(TypeCコネクタ搭載モデルに限る)材質アルミ製カバー寸法(mm)23×16×10質量(g)5インターフェースUSB2.0対応メディアMicroSD(接続機器の規格/OSバージョンによって認識するメモリ容量が異なります)転送速度(Mbps)480
ホースクランプ
セフティー3¥799税込¥8791個翌々日出荷ガーデンミストクーラーのホースの固定に使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ホースクランプ質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×20
エンタープライズ ヘッドセットパック
長塚電話工業所(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から6日以内出荷ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70






































![耐油性オーバンド#360 1kg 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37068446-140130-02.jpg)