ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き)
滑り止めクッション付きグリップを採用しています。
ミラーは、角度の調整が可能です。
MegaMagヘッドがマグネット側面を覆い、不要な金属への吸着を防ぎます。
ピックアップツールツールとしてマグネットで最大約7.2kgまで持ち上げ可能です。
- 用途
- 点検用インスペクションミラー&ピックアップツール
- トラスコ品番
- 723-3863
- 材質
- ミラー:クリアガラス、グリップ:PVC樹脂、その他:ステンレス
- 全長(mm)
- 318~873
- ミラー寸法(mm)
- Φ57
- ミラー形状
- 丸型
- 内容量
- 1個
光学測定器 の新着商品
カテゴリ


































