カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電動工具(1)

「gmta」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR 椿本チエイン

    椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR

    椿本チエイン
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    ヘリカルギヤ。・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。。。低騒音・長寿命。・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。。。小形・軽量。・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。。。ワイドバリエーション。・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。。。環境にフィット。・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)。。。使いやすさ。・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。。。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)。・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。。。豊富なオプション対応。・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。
    極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
  • ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
  • 押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • タンクパッド レーシング アロー カーボン柄 ONEDESIGN

    タンクパッド レーシング アロー カーボン柄

    ONEDESIGN
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄サイズ150x95mm容量1pc備考やわらかい手触りのタンクパッドです。タイプソフトタッチ仕様/スモール加工関連部品品番:CG-MTPADP素材PVC+ポリウレタン
  • 押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NL

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • 押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NLP

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • 押しボタンスイッチ A30NL omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A30NL

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • 押ボタンスイッチ A30NLP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NLP

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~)

    CKD
    19,725税込21,698
    1個
    23日以内出荷
    作動方式複動・回り止め形
  • 16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ(PoE+対応ポート8つ搭載) TP-LINK

    16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ(PoE+対応ポート8つ搭載)

    TP-LINK
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel case
    ポート数16
  • ブラインドリベット GMタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット GMタイプ

    SK(新潟精機)
    599税込659
    1個(30本)ほか
    翌々日出荷
    メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。
    用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1800タイプ単体段数6耐荷重(kg/段)500板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1200タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)500板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
  • サクションホース インダス GM耐油 カクイチ

    サクションホース インダス GM耐油

    カクイチ
    29,980税込32,978
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
    用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など特性耐油
  • 16ポート ギガビット イージースマートスイッチ TP-LINK

    16ポート ギガビット イージースマートスイッチ

    TP-LINK
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    37,980税込41,778
    1セット
    翌々日出荷
    段間隔は50mmピッチで調整できます。
    用途中量ラックグリーン耐荷重(kg)500グリーン購入法適合
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体段数4耐荷重(kg/段)500板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体段数4耐荷重(kg/段)500板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体段数3耐荷重(kg/段)500板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg MMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg MMタイプ

    扶桑金属工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油) カクイチ

    【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油)

    カクイチ
    9,766税込10,743
    1本
    3日以内出荷
    特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100サービス分類オーダー・加工
  • 押ボタンスイッチ A30NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NZ

    omron(オムロン)
    829税込912
    1個
    61日以内出荷から109日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • STAY,SPDMT.    53105GM8000 ホンダ

    STAY,SPDMT. 53105GM8000

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ G&Yu

    バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ

    G&Yu
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。
    備考【液補水】不可タイプAGM横幅(mm)126総高さ(mm)224保証期間36ヶ月または6万km端子(+ -)