曜日別特売

バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ

バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ - G&Yuバッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ - G&Yu

ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。

備考
【液補水】不可
タイプ
AGM
横幅(mm)
126
総高さ(mm)
224
保証期間
36ヶ月または6万km
端子
(+ -)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909439HV-S34B20R-GU19511【5時間率容量】28
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
72909448HV-S46B24R-GU23613.3【5時間率容量】36
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする