カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8,137)
  • 作業工具(6,684)
  • パソコン/周辺機器(2,513)
  • 切削工具(2,448)
  • バイク純正部品(2,019)
  • 制御機器(1,378)
  • 機構部品(1,307)
  • バイク部品(1,008)
  • 建築金物(727)
  • トラック用品・パーツ(572)
  • 家電(570)
  • トラック純正部品(550)
  • 研磨材(522)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(520)
  • 配管・水廻り設備部材(520)
  • 建材・エクステリア(517)
  • メカニカル部品(502)
  • 農業機械(476)
  • 自動車純正部品(415)
  • 学童・教育用品(403)
  • はんだ関連・静電気対策用品(394)
  • 電動工具(376)
  • 作業服(369)
  • 卓上消耗品(363)
  • 船舶用品・漁業資材(345)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(329)
  • 測定用品(316)
  • 科学研究・開発用品(307)
  • 空調・電設資材(267)
  • 店舗什器・備品(254)
  • 自転車部品(249)
  • 事務用品(238)
  • 物流用品(230)
  • オフィス家具(222)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(200)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(192)
  • 電気材料(150)
  • カー用品(138)
  • 厨房用品(128)
  • 照明(128)
  • 梱包用品(106)
  • 介護用品(105)
  • 自動車補修部品(95)
  • 日用品(80)
  • 防犯用品(79)
  • 安全保護具(74)
  • 整備工具・収納(73)
  • 防災用品(72)
  • 保管用品(68)
  • 医療(66)
  • 安全標識(63)
  • 清掃用品(58)
  • 溶接用品(56)
  • 安全靴・作業靴(53)
  • 塗装・養生・内装用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 自動車用オイル・ケミカル(48)
  • 理美容(39)
  • 空圧工具(34)
  • 手袋(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 食品・飲料(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 縫製用品(26)
  • 農具(24)
  • 救急・衛生(23)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 安全用品(20)
  • 塗料(19)
  • 住設機器(19)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 洗車・清掃(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • ヘルスケア(13)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • テープ(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 完成車(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • エンジン工具(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • マスク(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「go」の検索結果

関連キーワード
38,759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JBL Go 4 JBLJBL Go 4JBL
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
パワフルなJBLプロサウンド、パンチの効いた低音、大胆なスタイルを備えたウルトラポータブルBluetoothスピーカー。
セット内容JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1質量(kg)0.19出力(W)4.2定格【IPX定格】IP67寸法(cm)9.4×7.8×4.2周波数90Hz-20kHz充電時間(時間)3再生時間(時間)7
GOトパックポップアップポリ袋 エコ オザックスGOトパックポップアップポリ袋 エコオザックス
959税込1,055
1箱(1000枚)
当日出荷
食品やパンを入れるのに最適なポリ袋です。ポップアップタイプなので一枚ずつスムーズに取り出せます。壁などのフックにかけてご使用いただけます。
用途厨房、サニタリー、レジ周り、バックヤード、外食、食品工場、ホテル、シネコン、給食業界半透明種類平袋入数(枚)1000
GOニトリル手袋 エコノミータイプ  粉なし オザックスGOニトリル手袋 エコノミータイプ 粉なしオザックス
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
薄手タイプで指先の細かな作業に適した手袋です。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤードなどでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質ニトリルゴム入数(枚)100粉有無無し
GO3S 本体 insta360GO3S 本体insta360
65,980税込72,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラック MSソリューションズSurface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラックMSソリューションズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ケースを付けたまま純正キーボードに接続可能、キックスタンド使用可能、純正ペン収納ホルダー付き
適合機種Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2/Surface Goブラックタイプケース
Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース ブルーSurface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケースブルー
5,898税込6,488
1個
当日出荷
Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース。ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。
タイプケース対応機種Surface Go 3・Go 2・Go特性耐衝撃
Microsoft Surface Go3/Go2/Go対応 ガラスフィルム エムディーエスMicrosoft Surface Go3/Go2/Go対応 ガラスフィルムエムディーエス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面硬度9Hで液晶画面へのキズを防止、スムーズな操作感も同時に。
まど番GO錠 ガードロックまど番GO錠ガードロック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。 トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。 スライド式調整幅70mm 工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
Surface サーフェス  Go タイプカバー マイクロソフトSurface サーフェス Go タイプカバーマイクロソフト
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
Surface Go タイプ カバーと Surface Go.1 のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。 アイスブルー、ポピー レッド、プラチナ、ブラックが購入可能です。
仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド 、フェイスシート材質マイクロファイバー寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)ブラック質量(g)245(0.54ポンド)センサー加速度センサー保証期間1年間互換性Surface Go 2、Surface Goインターフェイス磁石キーライセンス認証:可動式(メカニカル)キー、レイアウト:QWERTY、全ファンクションキー(F1~F12)、Windowsショートカット、メディアコントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリックボタン1.0mmトラベル、バックライト
GO-GO-DUCK アサヒサイクルGO-GO-DUCKアサヒサイクル
999税込1,099
1箱
4日以内出荷
ツールケース GO B&Wツールケース GOB&W
43,980税込48,378
1個
当日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6124材質ABS樹脂質量(kg)6.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
Go 4T  10W-30 カストロールGo 4T 10W-30カストロール(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック insta360GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラックinsta360
65,980税込72,578
1セット
当日出荷
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1ミッドナイトブラック質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C対応メモリーカードmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応BluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
E5 SHINE & GO MOTULE5 SHINE & GOMOTUL(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シリコン成分が、ベタつくことなく、ゴム・プラスチック・塗装・樹脂などのバイクの表面のツヤを甦らせ、劣化を防止します。 バイクのカウルやフェンダー等の塗装面のほか、自動車のダッシュボードのツヤ出しにも最適です。
用途ハンドトリガー式プラスチック保護ツヤ出し用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
UAG社製Surface Go用 PLASMAケース 新パッケージ プリンストンUAG社製Surface Go用 PLASMAケース 新パッケージプリンストン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ショルダーストラップ&ハンドストラップ付きケース / 純正タイプカバーに対応。UAG社製耐衝撃Surface Go用PLASMAケース。
アイスタイプケース対応機種Microsoft Surface Go 4/3/2/Goアズワン品番65-1832-38特性ストラップホール付・耐衝撃
Surface Go3 Go2 Go パソコンケース ハンドル付き 軽量設計 起毛素材 ポケット付 パソコンバッグ PCケース エレコムSurface Go3 Go2 Go パソコンケース ハンドル付き 軽量設計 起毛素材 ポケット付 パソコンバッグ PCケースエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいSurface Go 3、Surface Go 2、Surface Go用インナーバッグです。
対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Goブラックセット内容インナーバック×1材質本体:ポリエステルタイプインナーバッグ
Soundcore Select 4 Go SoundcoreSoundcore Select 4 GoSoundcore
3,627税込3,990
1個
欠品中
音楽をどこへでも持ち出せる、コンパクト設計×長時間再生:手のひらサイズのコンパクト設計に加えて、最大20時間の長時間再生が可能。自宅やアウトドアなどお好きな音楽をどこでも楽しめます。パッシブラジエーター搭載の迫力サウンド:5Wのフルレンジスピーカー1つとパッシブラジエーター1つを搭載コンパクトながら迫力のサウンドを実現。アウトドアでも安心のIP67防塵・防水性能:IP67の防塵・防水性能なのでキャンプや水辺でのアウトドシーンなどでも砂や埃、水濡れを気にせず安心して使用可能。Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。より細かな周波数帯を選択してカスタマイズできるので、お好みに合わせた音楽視聴が可能です。
セット内容Soundcore Select 4 Go、USB-A & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポートブラック質量(g)約265出力オーディオ:5W保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX67サイズ(mm)約121×83×49再生可能時間最大20時間※再生時間は音量や音源によって異なります通信規格Bluetooth 5.4充電端子USB-C対応コーデックSBC / AAC
Surface Go 3・Go 2・Go耐衝撃保護ケース ブルーSurface Go 3・Go 2・Go耐衝撃保護ケースブルー
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ケースを装着したままで着脱式キーボードへ取り付けて使用できます。ケース四隅がしっかりと強化されているので衝撃を吸収し本体や画面の破損を防ぎます。
材質TPU、ポリカーボネートタイプケース型対応機種Surface Go3・Go2・Go特性耐衝撃、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、スタンド機能、タイプカバー用ゴムバンド付
Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル)Go Go Bird ゴーゴーバードavail(アベル)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
【本物の鳥の羽ばたきを再現】GoGoBirdは本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 【予備バッテリー2個付属】遊ぶときに便利な予備バッテリー付(電池は合計2個付属) 【自動回避機能】便利な障害物回避機能(自動回避モードのON/OFF切り替えが可能) 【高度維持機能】飛び立った時の高度を維持することができ、高い位置から飛ばすと長く飛行することができます。 【全世界に広まっている】全世界で20万羽飛んでいる鳥型ドローン!まるで本物の鳥のように翼を羽ばたかせて飛行します 【新基準に対応】本機体の重量は約17gなので、100g以下のため機体登録は不要です。今まで通り遊べます。
用途広い場所でのおもちゃとしてセット内容Go Go Bird本体×1、コントローラ―×1、専用リチウムイオンバッテリー x2(一つは本体に取付済)、ドライバー ×1、専用USB充電器×1、日本語スタートアップガイド×1、日本語マニュアル×1質量(g)約18(バッテリーを取り付けた状態)通信方式2.4GHzバッテリーLi-ion寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約280×約190×約62使用電池リモートコントローラー用:単四形乾電池2本(別売)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40バッテリー容量(mAh)100通信距離(m)最大30(最高飛行高度)飛行時間(分)約7(バッテリー1個あたり)
Lenovo Go ワイヤレス バーティカルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Go ワイヤレス バーティカルマウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
本製品は人間工学に基づいた右手用の縦型のマウスです。 横から軽く手を添えることで手首をひねらず約45度の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用でも腕の筋肉や手首への負荷の軽減をサポートします。 手を添えた時に自然な形で指が各ボタンを操作できるように設計され、親指を添える側面にはUVコートを施したコルクを採用、心地よいグリップを提供します。 付属するUSB Type-Aレシーバーで、簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えが可能で、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。 また、ブルーLEDセンサーを採用し、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングをすることができます。
付属品USB Type-A レシーバー、単3乾電池x1、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)グレー系 (一部コルク)質量(g)約97接続方式無線分解能(dpi)2400、1600、800対応機種USB Type-A搭載のシステムのみサポート使用電池単3乾電池x1保証期間1年保証ボタン数6(左クリック、右クリック、スクロールクリック、DPI調整、ファンクションボタン×2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)62×63×104ホイール数スクロール・ホイール (上下)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式読取方式ブルーLED
防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 GO3S/GO3 用 Kenko(ケンコートキナー)防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 GO3S/GO3 用Kenko(ケンコートキナー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)55.9×35.4
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブ フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブフジトク
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
2GO ツールキャリア Wera2GO ツールキャリアWera
9,698税込10,668
1個
当日出荷
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
トラスコ品番856-2078材質ポリエステル幅(mm)300高さ(mm)135質量(g)360奥行(mm)102018年トラスコ掲載ページ4 2238
GO!GO!DUCK! ライト+ホーン アーミーさん アサヒサイクルGO!GO!DUCK! ライト+ホーン アーミーさんアサヒサイクル
999税込1,099
1個
4日以内出荷
光る!鳴る!かわいい小さな黄色いアヒル!
イエロー質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×70使用電池LR1130×3個
2GO ツールポーチ Wera2GO ツールポーチWera
9,998税込10,998
1個
当日出荷
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
トラスコ品番856-2077材質ポリエステル幅(mm)165高さ(mm)165質量(g)340奥行(mm)105有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)150×95×1552018年トラスコ掲載ページ4 2238
2GO ツールバッグ Wera2GO ツールバッグWera
5,398税込5,938
1個
当日出荷
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
2018年トラスコ掲載ページ4 2238
GO!GO!DUCK! ライト+ホーン ロックさん アサヒサイクルGO!GO!DUCK! ライト+ホーン ロックさんアサヒサイクル
999税込1,099
1個
4日以内出荷
光る!鳴る!かわいい小さな黄色いアヒル!
イエロー質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×70使用電池LR1130×3個
バッグシーリングテープ 和紙 270GO ニチバンバッグシーリングテープ 和紙 270GOニチバン
329税込362
1巻
翌々日出荷
貼面同士が付き、野菜、食品等の結束用テープです。カラーバリーエーションがあり選べます。手切れ性テープが手で切れ、簡単に開封できます。環境対応和紙素材を使った環境配慮製品です。
用途食品(パン、菓子類など)のバッグシール包装用など。製品の小分け袋詰めのハ?ック?シール包装用なと?。幅(mm)9ゴールド長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃サンワサプライ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。 キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 上部にはタッチペンを取付け可能です。 背面はクリア素材になっています。 ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
材質PC+TPU質量(g)約300タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27対応機種Surface Go 1~4特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能
Microsoft Surface Go3/Go2/Go対応 フラップケース ゴールド エムディーエスMicrosoft Surface Go3/Go2/Go対応 フラップケース ゴールドエムディーエス
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
純正キーボード及びスタンド機能に対応した軽量のフラップケース。
タイプフラップ対応機種Microsoft Surface Go4/Go3/Go2/Go
ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式 光興業ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式光興業
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
指紋防止加工がついているため、画面に付着した指紋跡も目立ちません。ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式。
付属品脱着用補助シール、クロス厚さ(mm)0.27mm(吸着部0.39mm)サイズ(inch)10.5対応機種サーフェスGo3/Go2用寸法(縦×横×厚さ)(mm)171.5×242×0.27可視光線透過率(%)85取付け方法押圧式(糊なし)表面硬度3H特性ブルーライトカット適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率40
ワイヤレススピーカー Xsound Go Tribitワイヤレススピーカー Xsound GoTribit
4,998税込5,498
1個
当日出荷
24時間連続再生&30メートル通信距離。24時間/500曲の連続再生まができます。Bluetooth5.0技術を搭載。IPX7の防水認証。外での使用も安心。8Wのドライバーを2つ搭載し、最大音量にしても音が割れたりすることもありません。迫力の重低音。高級感のあるデザイン&コンパクトなサイズ。重量もわずか375gなので、片手で持ち運びが楽々。ストラップが付くので、カバンやポールなどに引っ掛けて使用できます表面加工は滑り止めマットを採用し、手にしっくり馴染む曲面ボディがさら高級感を演出。
ブラックBluetoothver5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×59×56質量(g)380バッテリー容量(mAh)4400バッテリー電圧(V)3.7電源供給方式USB給電充電時間(時間)5連続再生時間約24時間インターフェースBluetooth 5.0防塵防水性能IPX7対応機種Android、iPad専用、iPhone、iPod、各種スマートフォン対応保証期間18ヵ月セット内容本体、USB-C充電ケーブル、付けひも、取扱説明書
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッドレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類質量(g)109ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8対応OSWindows 10, Windows 11接続方式無線対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデルキー配列21キー搭載充電時間約2時間保証期間1年キーストローク(mm)1.8連続動作時間約3か月キーピッチ(mm)16.05
GO4スタープレート 大同DMソリューションGO4スタープレート大同DMソリューション
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用タイププレート
GO油汚れ用洗剤 オザックスGO油汚れ用洗剤オザックス
1,998税込2,198
1本(4L)
当日出荷
換気扇、レンジ回りのしつこい油汚れをすっきり落とします。 ひどい汚れには直接ふりかけ、5分程おいてからこすると効果的です。 厨房などでご利用いただくのに好評の洗剤です。
用途外食、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード成分界面活性剤6%液性アルカリ性商品タイプ業務用
GO!GO!スティックパニック シルバーバックGO!GO!スティックパニックシルバーバック
800税込880
1セット
6日以内出荷
寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:195×150×45適合年齢(歳)6歳~
GO! magnetic CLIP コンパクトレベル SOLAGO! magnetic CLIP コンパクトレベルSOLA
3,898税込4,288
1個
当日出荷
・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・測定面にパイプ用のV溝付き。強力ネオジウム磁石搭載。・コンパクト、軽量モデル
GO-Xcoat VOODOORIDEGO-XcoatVOODOORIDE
3,698税込4,068
1個(473mL)
当日出荷
ウォータースポットの発生を防ぐ。ASTM規格をクリアした確かな性能窓ガラスやホイールにも使用可能ムラの心配無用、簡単で気軽な施工性酸化グラフェン配合セラミックコーティングによる防汚効果ウォータースポットの固着を防ぎます。洗車回数を減らします。耐スクラッチ、耐摩耗性向上高UVカット効果帯電防止効果
適合ウレタン塗装面、アクリル塗装面、マット塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、未塗装樹脂部品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品、チタン製品※クリアコーティングされていないドライカーボン(オートクレイブカーボン)には使用できません。内容量(mL)473使用箇所ボディ、窓、タイヤ、モール・バンパー、ヘッドライト・レンズ危険物の類別非危険物
ソケットデGO SUN TOOLソケットデGOSUN TOOL(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
...