絞り込み
エコロジープロダクト
「goal lx」の検索結果

レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)用途玄関、勝手口、事務所、会議室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズLXシリーズ勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081組当日出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。用途住宅玄関、事務所、主要出入口などシリーズLXシリーズ勝手左右、内外共通シリンダー6本ピン適合扉厚(mm)33~43バックセット51キー洋白製、3本付
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から32日以内出荷室内・室外どちら側からもキーで施開錠します。用途共用出入り口・連絡扉など。仕様室内:シリンダー/室外:シリンダー種類レバーハンドル錠シリーズLXシリーズ勝手左右共通キー数3
LX 64 本体
GOAL(ゴール)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通
レバーハンドル錠 空錠 -/-
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から13日以内出荷用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー
GOAL(ゴール)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から32日以内出荷用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,298~税込¥10,228~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン
レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー
GOAL(ゴール)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から32日以内出荷用途機械室、設備室、点検口、倉庫など種類レバーハンドル動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
PSサムターン非常装置Hカバー
GOAL(ゴール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーのみ材質スチロール樹脂色緑
PSサムターン非常装置H
GOAL(ゴール)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット色緑材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
引戸鎌錠
GOAL(ゴール)¥8,598~税込¥9,458~1セット翌日出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸鎌錠です。サムターンはFL(No.2)型・非常解錠装置(エマーシル)はLX-45のセットです。寸法BS(mm)51
引戸鎌錠 SXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
引戸鎌錠
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1セット翌日出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸鎌錠です。サムターンはFL(No.2)型・非常解錠装置(エマーシル)はLX-45VFのセットです。寸法BS(mm)51
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
電池式ローリングテンキーシステム
GOAL(ゴール)¥61,980税込¥68,1781組4日以内出荷・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)その他【一般錠】電動サムターン(LX型)タイプDT35~43用 ワンロック用バックセット(mm)64
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ錠前非常解錠装置(エマーシル)
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
電池式スマートロックBSL(LaresIA)
GOAL(ゴール)¥50,980税込¥56,0781組4日以内出荷スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ錠前サムターン
レバーハンドル錠 間仕切錠 非常解錠装置/サムターン
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷用途トイレ、寝室・子供部屋等種類レバーハンドル動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43
引戸鎌錠SXSシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,198税込¥9,0181個32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
引戸鎌錠SXSシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)33~43錠前非常解錠装置(エマーシル)
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個ほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS
アルファ¥35,980税込¥39,5781個ほか当日出荷から4日以内出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。色シルバー
ディンプルキー 取替シリンダー
AGENT(8件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
キーレックス500 他社製品取替用商品
長沢製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。適合扉厚(mm)30~60
ICカード錠 EA951KFシリーズ
エスコ¥34,500税込¥37,9501セット翌日出荷鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):30~40●取付適合品:●▼メーカー名:GOAL●▼錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)
長沢製作所¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷から10日以内出荷外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)材質アルミタイプGOALシリンダー組込適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
Fe-Lock Light basic
Keiden(ケイデン)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等仕様登録有効枚数:20枚材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)質量(g)420電源角型9Vアルカリ乾電池1本構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)表示フルカラーLED ブザー鳴音使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと)防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数施解錠操作/30万回以上