カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(390)
    • 天然ゴム(32)
    • その他ゴム(31)
    • シリコンゴム(23)
    • エチレンプロピレンゴム(16)
    • フッ素ゴム(22)
    • クロロプレンゴム(8)
    • ゴム・スポンジ加工(240)
    • ニトリルゴム(14)
    • ブチルゴム(3)
  • 科学研究・開発用品(305)
    • 実験研究用シリコンゴムシート(304)
  • はんだ関連・静電気対策用品(41)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 「gomusi-to」の検索結果

772件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンスポンジ レンガ色 カマボコ型 アズワンシリコンスポンジ レンガ色 カマボコ型アズワン
356税込392
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・弾力性に優れています。
クッションパット エクシールクッションパットエクシール
1,990税込2,189
1個
当日出荷から10日以内出荷
防振効果のあるハイパーゲルを成型した防振材です。機器の下に敷くだけで効果が出ます。
寸法(mm)95×95×6t
シリコンスポンジ レンガ色 角型 アズワンシリコンスポンジ レンガ色 角型アズワン
248税込273
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・弾力性に優れています。
ゴムシート板材 軟質クロロプレンゴム アズワンゴムシート板材 軟質クロロプレンゴムアズワン
1,370税込1,507特価
1枚
当日出荷
シリコマット アズワンシリコマットアズワン
41,800税込45,980
1枚
当日出荷から10日以内出荷
合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 カマボコ型 アズワンネオスポンジ クロロプレンゴム紐 カマボコ型アズワン
366税込403
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れています。
硬質シリコンゴムシート アズワン硬質シリコンゴムシートアズワン(1件のレビュー)
8,080税込8,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
ゴムシート板材 クロロプレンゴム アズワンゴムシート板材 クロロプレンゴムアズワン
1,098税込1,208特価
1枚
当日出荷
ネオプレンゴムシート(CR) アラムネオプレンゴムシート(CR)アラム
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
材質ネオプレン(CR)
シリコンスポンジシート アラムシリコンスポンジシートアラム
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
シリコンマット サカセシリコンマットサカセ
2,790税込3,069
1枚
当日出荷
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。 煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
天然ゴムシート NR 十川ゴム天然ゴムシート NR十川ゴム
39,980税込43,978
1巻
翌々日出荷
天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
CR布入りゴムシート タイガースポリマーCR布入りゴムシートタイガースポリマー
179税込197特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
フッ素ゴムシート 厚さ5mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ5mmアキツ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)5材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
ブチルゴムシート WAKI(和気産業)ブチルゴムシートWAKI(和気産業)
259税込285
1枚
当日出荷
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ブチルゴム硬度60横(mm)100耐熱温度(℃)-55~100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴムシート 丸型 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 丸型WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 600mm RS PRORS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 600mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.4g/cm(R)適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -10℃伸長 = 300%Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
極薄シリコンシート アズワン極薄シリコンシートアズワン
15,900税込17,490
1枚
当日出荷から10日以内出荷
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
シリコンスポンジ 角型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジ 角型TGK(東京硝子器械)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10材質シリコン茶色使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンタックシート サカセシリコンタックシートサカセ
6,590税込7,249
1枚
当日出荷
独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。
材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に岡安ゴム(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1枚ほか
当日出荷から17日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシートWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。
材質合成ゴム幅(mm)300長さ(mm)300ホワイト使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ2mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ2mmアキツ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)2仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ レバー式巴バルブ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
低硬度放熱シリコーンゴムシート アイネックス低硬度放熱シリコーンゴムシートアイネックス
399税込439
1個
当日出荷
柔らかく粘着性があり、密着性が良好です。 脱着・仮固定ができるので、作業性に優れています。 信越化学工業株式会社製 TC-50TXS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×0.5熱伝導率(W/mk)5.0RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.25
シリコンゴムシート WAKI(和気産業)シリコンゴムシートWAKI(和気産業)
429税込472
1枚
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1材質シリコーン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 穴なし ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 穴なしノーブランド
20税込22
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2~50穴数0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
単結晶シリコン アズワン単結晶シリコンアズワン
12,500税込13,750
1箱(10枚)
当日出荷
単結晶基板 Si基板 ノンドープ 片面鏡面 クリスタルベース単結晶基板 Si基板 ノンドープ 片面鏡面クリスタルベース
11,980税込13,178
1箱(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)10×10×0.525タイプノンドープ研磨内容片面鏡面
硬質シリコンゴムシート アズワン硬質シリコンゴムシートアズワン
3,620税込3,982
1個
当日出荷から10日以内出荷
JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2材質硬質シリコンゴム伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
超透明シリコーンゴムフィルム アズワン超透明シリコーンゴムフィルムアズワン
16,300税込17,930
1枚
当日出荷
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
CRゴムシート WAKI(和気産業)CRゴムシートWAKI(和気産業)
179税込197
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
材質クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ3mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ3mmアキツ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)3仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート 厚さ10mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ10mmアキツ
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)10材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
天然ゴムシート (丸) WAKI(和気産業)天然ゴムシート (丸)WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
118税込130
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)1材質天然ゴム外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
吸音ゴムシート WAKI(和気産業)吸音ゴムシートWAKI(和気産業)
329税込362
1枚
当日出荷から翌々日出荷
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm)3材質合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
CR布入りゴムシート アキツCR布入りゴムシートアキツ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
CR布入りゴムシート アキツCR布入りゴムシートアキツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)10
CRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズ イノアックCRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズイノアック
999税込1,099
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ 竹内工業電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ竹内工業
3,398税込3,738
1袋(1枚)
6日以内出荷
初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
...