カテゴリ

  • 理美容(2)
  • 安全用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「goodal」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Goodal Vトーンアップクリーム GoodalGoodal VトーンアップクリームGoodal
2,400税込2,640
1個(50mL)
5日以内出荷
SPF50+PA++++ 日焼け止め及びベースメイクの下地代わり 浮かないベースメイク メイクをキープして化粧崩れを防ぎます。 スキンケア後、紫外線に露出されやすいところに均等に広げて塗ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Goodal リンゴAHAクリアリングアンプル GoodalGoodal リンゴAHAクリアリングアンプルGoodal
2,400税込2,640
1個(30mL)
5日以内出荷
はがしたり、洗ったりする必要がない敏感肌のためのやさしいピーリング。 水分を含んだリンゴエキスとAHA成分が過度な刺激の心配なく角質と老廃物を優しく取り除き、滑らかでしっとりした肌へ導きます。
仕様AHA1.0%配合タイプスペシャルケア古い角質(週3~4回使用)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PROバリケードテープ 黄/黒 LDPE, 75mm x 100m RS PRORS PROバリケードテープ 黄/黒 LDPE, 75mm x 100mRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
色 = 黄/黒バックの材質 = LDPE幅 = 75mm長さ = 100m厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mmプリプリント = なし引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cmRS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。 よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。 このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns Absolute Encoder EAW0J-B24-AE0128L SPARKFUNBourns Absolute Encoder EAW0J-B24-AE0128LSPARKFUN
3,500税込3,850
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Bourns Absolute Encoder is a digital control knob that provides 128 unique results evenly spaced around a full circle. It is designed as a control panel knob but can be adapted for other uses. This can be a good alternative to using a potentiometer and analog pin, as this allows for full-turn and multi-turn operation.It differs from the more common incremental rotary encoder which has only two or four values in a rotation and is designed to measure full rotations and direction. This measuresanglesand absolute position is maintained between power cycles.Features128 rotary positions360 degree continuous rotationRotational life - 50,000 revolutions(min)Max RPM - up to 120Absolute digital output will retain its last position between power cycles or in the event of a power failureThreaded M9x0.75 in. bushing3/4 in. rotating encoder shaftRear mount terminals
アズワン品番67-0421-27