カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「google nest cam」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Google Nest Cam GoogleGoogle Nest CamGoogle
21,728税込23,901
1個
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3質量(g)398カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE)セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL)コネクタポゴピン磁気コネクタ電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付けインターフェースBluetooth
放射温度計 モノタロウ放射温度計モノタロウ(75件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
Google Nest Doorbell GoogleGoogle Nest DoorbellGoogle
21,728税込23,901
1個
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160質量(g)206カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声視野対角画角 145°照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライトセンサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hzバッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)電源タイプ電池式
C270 HD WEBカメラ ロジクールC270 HD WEBカメラロジクール(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定ダークグレー質量(g)75ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証視野角対角(dFoV):55°材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数0.9メガピクセル内蔵マイクモノラル
Google Nest Mini GoogleGoogle Nest MiniGoogle
5,500税込6,050
1個
当日出荷
家中に臨場感のあるサウンドを Google Nest Mini なら小型ながらパワフルで臨場感のあるサウンドを楽しめます。 Google アシスタントに話しかけて、Spotify や YouTube Music などからお気に入りの音楽を再生※1。 スマートフォンから Google Nest Mini に音楽をストリーミングすることもできます※2。 ※1 該当サービスへの会員登録が必要となる場合があります。 ※2 Android スマートフォンまたは iOS の場合 Chromecast 対応アプリが必要です。 Google アシスタントで毎日がちょっと便利に。 話しかけるだけで、天気やニュースなどいろいろなことを調べられます。タイマーやアラームの設定も可能です。 Voice Match を使用すると、家族別に予定や通勤通学時間、リマインダーなどを確認でき※1、1日をスムーズにスタートできます。 ※1Voice Match をご利用になるには、ユーザーごとの設定と登録が必要です。最大で 6 ユーザーまで使用できます。 Voice Match を使用する際、声が似ている場合や録音された声の場合は、ユーザーが誤って認識されることがありますのでご了承ください。 声だけで家電を操作 照明を暗くしたり、テレビを消したり、エアコンの温度を上げたり、すべて声だけで操作できます※1。 Google Nest Mini は照明、エアコン、テレビなど、使い慣れたブランドから発売されている多数のスマート デバイスに対応しています。 「OK, Google」と話しかけるだけで始められます。 ※1対応するスマート デバイスが必要です。 すべての部屋になじむデザイン Google Nest Mini はどんな家にもなじみます。 サイドテーブルやカウンターに置いても壁に取り付けても違和感なく溶け込みます。 玄関、リビングルーム、ベッドルーム、キッチンをおしゃれに見せてくれるカラー バリエーションをご用意しています。 壁にかけてスッキリ整頓 Google Nest Mini は、キッチン、ベッドルーム、リビングルーム、玄関の壁に取り付け可能※1。 簡単に取り付けることができ、使いやすく、邪魔になりません。 ※1近くにコンセントが必要です。
電源コード(m)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×42質量(g)181材質上部: リサイクル プラスチック素材を100%使用した耐久性に優れたファブリック、下部: リサイクル素材を35%以上使用したプラスチック接続802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built-in電源15W電源アダプターポートDC 電源ジャックセット内容Google Nest Mini、電源アダプター、クイック スタートガイド
放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付シンワ測定(22件のレビュー)
7,198税込7,918
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKネットワークWi-FiカメラTP-LINK(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプスマートカメラ
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKパンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプスマートカメラ
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC質量(g)140ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大800解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角65度(水平) 73度(対角)ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラサンワサプライ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)センサー100万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書ブラック質量(g)140対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mm消費電流(mA)最大200解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動画素数100万画素アズワン品番64-0905-04フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角150°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
非接触温度計 マザーツール非接触温度計マザーツール(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から26日以内出荷
放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約170.0(電池なし)電源単4型電池2本測定範囲(℃)-60~+760精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&Dレーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
消音機能付音声バックアラーム YEC消音機能付音声バックアラームYEC(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷
仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
非接触放射温度計 サンワダイレクト非接触放射温度計サンワダイレクト(21件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用複数人で行うビデオ会議に最適アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブルカメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能プライバシー保護のためのレンズカバーを付属カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OSコネクタ形状USB2.0 A(オス)消費電力5V、500mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22レンズF1.8 f=2.26mmセンサーCMOS解像度1920×1080(最大)三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時画角水平103°、対角118°ビデオフォーマットMJPG、YUY2最短撮像距離300mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ放射温度計 放射率可変タイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル取扱説明書(7.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
非接触放射温度計 マザーツール非接触放射温度計マザーツール(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から26日以内出荷
直接ふれないスピード測温約1秒 レーザーポインター付き 最大/最小/平均/DIFホールド付き 表示分解能0.1℃
測定範囲(℃)-60~+500分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1精度±2%または、±2℃どちらか大きい方放射率0.95(固定)D:S=12:1電源単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175温度表示方式デジタル測定範囲(cm)約30温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所放射温度計(サークルサーモ(R))佐藤計量器製作所
7,498税込8,248
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
放射温度計 HIOKI(日置電機)放射温度計HIOKI(日置電機)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ質量(g)256電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1
放射温度計 フルーク(FLUKE)放射温度計フルーク(FLUKE)(5件のレビュー)
67,980税込74,778
1セットほか
20日以内出荷
SparkFun Qwiic pHAT v2.0 for Raspberry Pi SPARKFUNSparkFun Qwiic pHAT v2.0 for Raspberry PiSPARKFUN
2,598税込2,858
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Qwiic pHAT V2.0 for Raspberry Pi provides you with the quickest and easiest way to enter into SparkFun's Qwiic ecosystem while still using that Raspberry Pi that you've come to know and love. The Qwiic pHAT connects the I2C bus(GND, 3.3V, SDA, and SCL)on your Raspberry Pi to an array of Qwiic connectors on the HAT. Since the Qwiic system allows for daisy-chaining boards with different addresses, you can stack as many sensors as you'd like to create a tower of sensing power!The Qwiic pHAT V2.0 has four Qwiic connect ports(two on its side and two vertical), all on the same I2C bus. We've also made sure to add a simple 5V screw terminal to power boards that may need more than 3.3V and a general-purpose button(with the option to shut down the Pi with a script). Also updated, the mounting holes found on the board are now spaced to accommodate the typical Qwiic board dimension of 1.0"×1.0". This HAT is compatible with any Raspberry Pi that utilizes the standard 2x20 GPIO header as well as the NVIDIA Jetson Nano and Google Coral.NoteWhen placing a Raspberry Pi and the pHAT in an enclosure(like the Pi Tin), we noticed that the pHAT was not fully inserted in Pi's header pins. For a secure connection, you'll need to add a pair of 1x20 stackable headers to extend the pins to your cart.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Qwiic pHAT GuideFeatures4x Qwiic Connection Ports1x 5V Tolerant Screw Terminal1x General Purpose ButtonHAT-compatible 40-pin Female Header
アズワン品番67-0422-97