カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(39)
- パソコン/周辺機器(38)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「goot px」の検索結果

PX-2RTシリーズこて先
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷PX-2・3系/SVS系用こて先 厚メッキ長寿命こて先適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥608~税込¥669~1本当日出荷から4日以内出荷RX7/PX5・6/CXR3・4系用こて先 ハードクロム仕上げ 厚メッキ長寿命こて先適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
温調はんだごて
goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693全長(mm)210質量(g)90消費電力(W)70温度(℃)250~450
温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723全長(mm)215質量(g)92電源(V)AC100消費電力(W)70設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
設定温度固定式はんだこて
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減付属品こて先(PX-2RT-B)質量(g)70奥行(mm)220電圧(V)100消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
デジタル温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
セラミックはんだこて
goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。全長(mm)205質量(g)60電源(V)AC100標準こて先PX-60RT-SB
ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷替ヒーターパイプトラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
グット 温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷連続温度可変が可能で通電状態が一目でわかるヒーター通電ランプ付きです。鉛フリーはんだにも対応可能です。付属品コテ先:PX-28RT-S2C全長(mm)197質量(g)170電源(V)100消費電力(W)80最高温度(℃)500設定温度(℃)200~500電源コード1.5m
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
スペーサーPX2/TQシリーズ用
goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷替スペーサートラスコ品番390-2854適合機種PX-201種別スペーサー質量(g)5コード長さ(m)1.5
自動温調はんだこて
デンオン機器¥13,880~税込¥15,268~1台4日以内出荷クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。 ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。寸法(mm)L202×D20質量(g)40消費電力(W)80ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20電源コード(m)1.5電源電圧(V)100温度調節範囲(℃)200~450絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)
替ヒーターPX-201/401用
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷PX201/401用ヒーター 交換用セラミックヒータートラスコ品番390-2820適合機種PX-201種別替ヒーター質量(g)7.5消費電力(W)70コード長さ(m)1.5
インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)
goot(太洋電機産業)¥799税込¥8791本当日出荷鉄メッキ処理の長寿命こて先です。用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
ミニステーションはんだこて PX-580
goot(太洋電機産業)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
交換こて先(PXー480/480E用)
goot(太洋電機産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷PX-480用こて先 厚メッキ長寿命こて先用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷交換用ナットトラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
PX-280専用耐熱保護キャップ
goot(太洋電機産業)¥359税込¥3951個3日以内出荷耐熱シリコンゴム製で、こて先周辺の金属部を完全に覆って保護します。従来品(TQ-CAP)よりコンパクトに収納できます。押し込む/引っ張るだけの簡単装着です。
替ヒーター PXー280AS/480AS用
goot(太洋電機産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷PX-280/480交換用ヒータ-用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応
替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用
goot(太洋電機産業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷PX-2シリ-ズ交換用ヒータ-適合機種PX-201・232・238・242・401消費電力(W)70
こて部ユニット
goot(太洋電機産業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷PX-501/601用こて部ユニット質量(g)41奥行(mm)195電圧(V)AC100消費電力(W)80コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)2以下リーク電圧(mV)2未満
高蓄熱デジタル温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型
goot(太洋電機産業)¥789税込¥8681本当日出荷カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。用途インサートナット用。トラスコ品番709-1122適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
グット ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型
goot(太洋電機産業)¥789税込¥8681本当日出荷カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンドグラス用温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き付属品こて先(PX-40RT-5CJ)全長(mm)215奥行(mm)215電圧(V)100消費電力(W)70定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)300~480絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480色黒電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて RED
HAKKO(白光)(86件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)