goot(太洋電機産業)
グット 温調はんだこて
連続温度可変が可能で通電状態が一目でわかるヒーター通電ランプ付きです。
鉛フリーはんだにも対応可能です。
付属品
コテ先:PX-28RT-S2C
全長(mm)
197
質量(g)
170
電源(V)
100
消費電力(W)
80
最高温度(℃)
500
設定温度(℃)
200~500
電源コード
1.5m
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79849291
PX211
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった