カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「goot wick」の検索結果

はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(5個)当日出荷特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
ハッコーウィック ノークリーン
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(25個)当日出荷熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減トラスコ品番328-4212寸法(mm)Φ70×71質量(g)83
ソルダーウィック(はんだ吸取線)
サンハヤト(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
簡易はんだ吸取器 SPPON
HAKKO(白光)(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85