カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)

「gp-101」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替こて先2.4C型GP101用 goot(太洋電機産業)

    替こて先2.4C型GP101用

    goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    替こて先 GP-101S用こて先
    適合(コテ)GP-101Sトラスコ品番401-3042型式2.4C型質量(g)13
  • 替こて先1C型GP goot(太洋電機産業)

    替こて先1C型GP

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    替こて先 GP-101S用こて先
    仕様こて先先端は、鉛フリーはんだメッキ適合GP-101Sトラスコ品番438-0860型式1C型質量(g)13
  • フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 LAMP(スガツネ工業)

    フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
    用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)質量(g)18耐荷重(N)50
  • エアーリベッター JTC

    エアーリベッター

    JTC(10件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    ステンレスリベット使用可能
    付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ仕様チャック付引込力:1600kg/f幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業

    WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥629税込¥692
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • スチールパラレル ニューストロング販売

    スチールパラレル

    ニューストロング販売
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
    用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
  • 【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GP アズワン

    【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GP

    アズワン
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
  • LED10W・20W投光器用マグネット 富士倉

    LED10W・20W投光器用マグネット

    富士倉(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
  • 玉付フック LAMP(スガツネ工業)

    玉付フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25種類標準奥行(mm)53.9取付け方法壁付け付加機能なし