カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- バイク部品(61)
- 建材・エクステリア(31)
- 制御機器(28)
- 建築金物(26)
- 農業機械(26)
- 切削工具(18)
- 作業工具(12)
- 測定用品(9)
- 自動車純正部品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 研磨材(4)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 家電(2)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- EKチェーン(47)
- GOAL(ゴール)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SK11(7)
- SMC(113)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(22)
- アイリスオーヤマ(7)
- エスコ(3)
- オリエンタルモーター(5)
- ケージーパルテック(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- ヨコヅナ(4)
- 京セラ(10)
- 奥岡製作所(9)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- 渡辺電機工業(10)
- 生興(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-11」の検索結果

掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。タイプ紙パック対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
突っ張りスーパー極太ポール
平安伸銅工業(25件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装色白高さ(mm)110奥行(mm)76キャップサイズ(mm)76×110パイプ径(Φmm)34.0・29.6
GPカラーパック
日本技研工業¥559税込¥6151冊(10枚)当日出荷色つきのポリ袋です。ごみ袋や収納、色々な用途にご使用いただけます。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02入数(枚)10容量(L)45
ハイカム超極太ポール
平安伸銅工業(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷色白高さ(mm)100奥行(mm)65キャップサイズ(mm)65×100パイプ径(Φmm)34.0・29.6
突っ張り棒 強力極太 簡単取付
平安伸銅工業¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)色白
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥429税込¥4721個当日出荷から47日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ホースジョイントΦ15-18
アイリスオーヤマ¥769税込¥8461個当日出荷【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを接続色ホワイト/グレー質量(g)70接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×95主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
鉄工用月光ドリル
SK11¥409~税込¥450~1本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ¥779税込¥8571個当日出荷【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(mm)Φ39×75(耐圧ワンタッチコネクター)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口対角20mm
スチールパラレル
ニューストロング販売¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) V8GP1189C
新日軽(LIXIL)¥999税込¥1,0991個当日出荷色ブラウン系適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
簡単蛇口口金Φ15
アイリスオーヤマ¥549税込¥6041個翌々日出荷ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓。適合ホース内径:15~18mm用途ホースを直接蛇口に簡単接続適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57適合ホース内径(Φmm)15~18
熱伝導シートGP1シリーズ
北川工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から7日以内出荷ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。長さ(mm)180幅(mm)125寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
A4判床置型整理ケース プラスチック引出し
生興(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付奥行(mm)400高さ(mm)880材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装種類引出し材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
B4判床置型整理ケース プラスチック引出し
生興¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付奥行(mm)400高さ(mm)880材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装種類引出し材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から22日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応![11x1.8mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597305-260428-02.jpg)
11x1.8mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
エスコ¥7,350税込¥8,0851個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅軸長(mm)300先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)11×1.8
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ
七星科学研究所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から62日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ




























![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)










![PZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563635-210430-02.jpg)

![11x1.8mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597305-260428-02.jpg)