カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
- バイク部品(31)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 測定用品(31)
- 制御機器(27)
- 農業機械(25)
- 清掃用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 切削工具(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自動車補修部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 機構部品(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(252)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- アサダ(19)
- 未来工業(16)
- 三桂製作所(14)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- 渡辺電機工業(12)
- イノアック住環境(11)
- 本多電子(9)
- SRIC(スリック)(9)
- brembo(7)
- ULVAC(アルバック)(6)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- ケナメタル(5)
- 第一測範(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- EKチェーン(4)
- タンガロイ(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-16」の検索結果

OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
Texas Instruments¥1,498税込¥1,6481セット(25個)7日以内出荷仕様●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
Texas Instruments¥1,498税込¥1,6481セット(25個)7日以内出荷仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381セット(25個)7日以内出荷汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5246材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40色黒高さ(mm)260.5質量(g)216
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から3日以内出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16
TGK(東京硝子器械)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。最大外径(mm)30ろ過板直径(Φmm)30共通29/17スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。板直径(Φmm)30
警報用GPヒューズ
大東通信機¥389税込¥4281個当日出荷色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
タカチ電機工業¥519税込¥5711袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥319税込¥3511個当日出荷から翌々日出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
ミニグリルパン
パオック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷煮る、焼くの1台2役、コンパクトで持ち運びに便利なミニグリルパンです。 1人~2人に最適なサイズで、独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、ダイヤル調整ツマミ一つの簡単操作です。 かんたんレシピ付です。 鍋やプレートには、お料理がこびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。用途鍋や焼き物などに付属品焼きものプレート材質本体/鉄鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、焼きものプレート:アルミ板(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600電源コード(m)1内径×深さ(mm)鍋:160×55満水容量(L)鍋:1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×170×200
鉄工用月光ドリル
SK11¥379税込¥4171本当日出荷から翌々日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥329税込¥3621個当日出荷から46日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ガイド付薄形シリンダ MGP16
SMC¥259~税込¥285~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
AD-8127用プリンタ台
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷AD-8127用プリンタ台対象機種GP / GX-L / GF-L / MC-100KSRoHS指令(10物質対応)対応
首長ブラケット 補強用
WAKI(和気産業)¥199~税込¥219~1個翌々日出荷パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別通材質亜鉛ダイキャスト形状直通
ネオジウムドアストッパー
光(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強力ネオジム磁石で固定力が強いです。タイプ足操作タイプ種別マグネット式材質鉄、ステンレス、NBR、磁石質量(g)185
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥319税込¥3511個当日出荷から11日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2
ロンバッグHG PP生地【新JIS規格合格品】
近江屋ロープ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷米や麦、大豆、とうもろこし、そばなどさまざまな作物の収穫にご利用いただける自立式バッグです。袋が空の状態から満量まで抜群の自立性です。バックル式排出口を採用したことで簡単排出が可能になりました。立ったまま折り畳みできて移動も簡単です。排出口はΦ500で50cmの長さとなります。用途穀物収穫、搬送など素材PP生地
コック付ホースジョイント3方向Φ12-15
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷【パーツ対応表あり】ホースとホースを接続し、3方向に分岐できます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを接続 2方向分岐色ホワイト/マリンブルー質量(g)132接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.4×130.2×46主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)
未来工業¥389税込¥4281個翌日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ
未来工業¥739税込¥8131個翌日出荷から翌々日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用支持材
カナフジ電工¥999税込¥1,0991個3日以内出荷各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。適合フランジ厚(mm)30~270
...