カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「gp-20-b」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衝撃吸収PCケース サンワサプライ

    衝撃吸収PCケース

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。 ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。 内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。 表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。 フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。 インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
    材質表装/ポリウレタン特性衝撃吸収
  • パッキンセット MGP シリーズ用 SMC

    パッキンセット MGP シリーズ用

    SMC
    499税込549
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質NBR内容ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケットA、ガスケットB
  • MARKERS PENCIL2.0mm Dr.Grip PRO パイロット

    MARKERS PENCIL2.0mm Dr.Grip PRO

    パイロット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    建築現場における、タフな作業に最適!。建築現場における墨付けなどのマーケティング作業に特化した建築用シャープペンシルです。「疲れにくい筆記具」の代名詞として愛され続けてきた筆記具シリーズ「ドクターグリップ」のボディをベースにプロ向けにブラッシュアップした商品です。ハードグリップ・厚肉口金設計を採用しています。
    用途建築用全般
  • 船貫通金物用グランドパッキン 三桂製作所

    船貫通金物用グランドパッキン

    三桂製作所
    399税込439
    1個
    10日以内出荷
    CFBG用の組替用のCR製のグランドパッキンです。ワッシャを附属しています。
    材質EPDM
  • ネジゲージ 7/16-20UNF-2B GP IP 第一測範

    ネジゲージ 7/16-20UNF-2B GP IP

    第一測範
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム

    トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V

    日立産機システム(4件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
    極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
  • ゲージパンチ ブルー カール事務器

    ゲージパンチ ブルー

    カール事務器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ルーズリーフが作れるパンチ。A5/20穴バインダーノート用の穴が簡単にあけられます。日本製
    仕様穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)ブルー質量(g)90(ゲージ)/215(パンチ)備考穿孔能力はコピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。穴数20対応A5/20穴穿孔能力(枚)90本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×71×13(ゲージ)/ 73×68×63(ロック時41) (パンチ)繰り返し・詰め替え対応
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 真空ピンセット用ゴムパッド ミラック光学

    真空ピンセット用ゴムパッド

    ミラック光学
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
    材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
  • USB PD認証USB Type-C AC充電器20W GOPPA

    USB PD認証USB Type-C AC充電器20W

    GOPPA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    安心のUSB-IFの正規認証のUSB Type-C 充電器です。本商品はUSB PDに対応しており、お好みのケーブルをご利用いただくことでタブレット・スマホ・ゲーム機などに最適な出力で高速充電ができます。従来はデバイスごとに専用の充電器が必要でしたが、本商品(USB PD充電器)を利用すれば、それぞれの接続機器に最適な電力を自動で選択して高速充電することが可能です。USB-IFのUSB Power Delivery正規認証品です。USBコンプライアンステストに合格しており、安心してご利用いただけます。本商品はiPhone12を30分で1%から約50%充電が可能です。
  • ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。
    精度3B表面処理TiNコーティング
  • 限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ(インサートねじ)

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 導電性ゴムパット型アタッチメント ミラック光学

    導電性ゴムパット型アタッチメント

    ミラック光学
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
  • インサートねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-HL-LG ユニファイ(U)ねじ (3B級) OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-HL-LG ユニファイ(U)ねじ (3B級)

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
    精度3B表面処理TiNコーティング
  • 産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド

    産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き

    ダイヤトレンド
    88,200税込97,020
    1台
    3日以内出荷
    IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
    材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
  • 産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド

    産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き

    ダイヤトレンド
    124,200税込136,620
    1台
    3日以内出荷
    IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
    材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)本体外形寸法(mm)W45×D94×H130最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~8動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
  • (B8088)アタツチメント テレビ ニッサン

    (B8088)アタツチメント テレビ

    ニッサン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B20 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B20

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1400℃
  • Oリング S16 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S16

    BIGM(丸山製作所)
    609税込670
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S16図解NoMKW22GP アンローダ部品_No.10、GSW708 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.7、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.5、MBW35GP-M アンローダ部品_No.7、MSW1008-M 調圧弁部品_No.8、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.10、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.15、MUM602 ポンプ、モータ部品_No.4、GSW105 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MS410ENA-M 付属品部品_No.15、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.17、GSW10-M アンローダ部品 Oリング S16_No.22、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.20、MBW22GP-M アンローダ部品_No.7、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 Oリング S16_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.10、MBW22GP アンローダ部品_No.7、MBW270E-M 調圧弁部品_No.10など
  • ツールマウントフランジ OnRobot

    ツールマウントフランジ

    OnRobot
    56,980税込62,678
    1個
    31日以内出荷
    ツール取り付けフランジ
    用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。