カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 測定用品(22)
  • 農業機械(22)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(17)
  • バイク部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 事務用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-20」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPソケット20mm TBC(タブチ)

    GPソケット20mm

    TBC(タブチ)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7752形状ソケット質量(g)105種類鋼管用継手
  • ブタンガス120g goot(太洋電機産業)

    ブタンガス120g

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
    成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636容量(mL)220質量(g)120
  • ミーリングインサート SPHX-GP 20° ケナメタル

    ミーリングインサート SPHX-GP 20°

    ケナメタル
    23,980税込26,378
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)6.52厚さS(mm)6.6切刃数8寸法BS(mm)1.2
  • ミーリングインサート SPHX-GP 20° ケナメタル

    ミーリングインサート SPHX-GP 20°

    ケナメタル
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。4コーナー仕様
    形状正方形切刃数4
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 警報用GPヒューズ 大東通信機

    警報用GPヒューズ

    大東通信機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)

    ヨシタケ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
    材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業

    AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン

    タカチ電機工業
    549税込604
    1袋(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤプーラー トップ工業

    ギヤプーラー

    トップ工業(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    保証荷重の大きいギヤプーラー
  • プチ朱肉 シヤチハタ

    プチ朱肉

    シヤチハタ(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型サイズで外出時の携帯に便利!一般的に使われる実印の最大サイズ(18mm)にも対応しております。
    寸法(mm)38.5×38.0×15.0質量(g)9エコマーク認定認定品種20号盤面サイズ(mm)直径23対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 026繰り返し・詰め替え対応
  • ノガ・グリッパー ノガ

    ノガ・グリッパー

    ノガ(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
  • 左利き用剪定鋏 千吉

    左利き用剪定鋏

    千吉(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    左利き用剪定鋏です。太い幹や枝の剪定に最適な強力タイプです。すべりにくく手に馴染みやすい、樹脂コーティンググリップです。刃を閉じて収納出来るストッパー付きです。
    用途剪定作業用。仕様左利き用全長(mm)200使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)約15まで材質(刃)SK-5
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所

    ガス管(SGP)用ベンダーシュー

    泉精器製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー2本爪

    アーム[作業工具](5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
  • グリッププライヤー TRUSCO

    グリッププライヤー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
    材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッププライヤ ワイドマウスタイプ スーパーツール

    グリッププライヤ ワイドマウスタイプ

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 極細ピン ミツヤ

    極細ピン

    ミツヤ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    寸法:7mm×7mm×19mm,針長:6mm。材質:PS樹脂、スチール。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約20本。色:透明
    入数20本入り
  • 耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト/グレー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85適合ホース内径(Φmm)15~18蛇口取付形状ネジ付
  • ピロー形ユニット UGP形 旭精工

    ピロー形ユニット UGP形

    旭精工
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衝撃吸収PCケース サンワサプライ

    衝撃吸収PCケース

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。 ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。 内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。 表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。 フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。 インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
    材質表装/ポリウレタン特性衝撃吸収
  • ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業

    ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
    ニップルなし
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    259税込285
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアプーラー部品 連結板 トップ工業

    ギアプーラー部品 連結板

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)

    ヨシタケ
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
    材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドPRO

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
    トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
  • 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ガス管用)

    愛知時計電機
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類ガス管用
  • DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)

    DSパワーリレー

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    当日出荷から103日以内出荷
    小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
    用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
  • 石製パラレルバー SK(新潟精機)

    石製パラレルバー

    SK(新潟精機)
    88,980税込97,878
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。
    用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラスポット トップライン EBM(江部松商事)

    グラスポット トップライン

    EBM(江部松商事)
    989税込1,088
    1セット(70枚)
    翌々日出荷
  • ドライブレコーダーオプション HX-GP200 エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション HX-GP200

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。(NX-DR200S、NX-DR201、NX-DRGIGA用)
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    6,388税込7,027
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • シェルタイプケース 摂津金属工業

    シェルタイプケース

    摂津金属工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン)

    リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス。折りたたみ式老眼(近)用メガネ。テンプル回転折りたたみ式フレーム採用。スリムなレンズとフレームで必要のない時は。上目で目線を外せます。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。紫外線99.9%カット。携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能。クリップ付
    用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
  • GP用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP用床下ひょう量金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40KRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチライト GRANP SERIES(グランプシリーズ)

    マルチライト

    GRANP SERIES(グランプシリーズ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!
    用途底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。付属品コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable)仕様サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用寸法(mm)160×60×30質量(g)220切替方式【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFFバッテリーリチウムポリマー(3.7V/2000mAh)色温度(K)【メインライト】6500【サブライト】6000保証期間6ヵ月充電時間(時間)3耐衝撃性IK07明るさ(Lm)【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100使用時間(時間)【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10電球の種類SMD LEDバッテリー寿命約500回防水IP65エコロジー商品省エネ