カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 農業機械(19)
- 制御機器(18)
- 切削工具(13)
- 測定用品(10)
- 自動車純正部品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(6)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(153)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- イノアック住環境(13)
- 日東工業(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ベンカン機工(9)
- ミヤナガ(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 三桂製作所(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 第一測範(3)
- タンガロイ(3)
- TRUSCO(3)
- フジキン(3)
- Texas Instruments(3)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- スズキ(2)
- SONY(ソニー)(2)
- ピカコーポレイション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-32」の検索結果
![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)
ギヤープーラー3本爪
アーム[作業工具](7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
タカチ電機工業¥779税込¥8571袋(5枚)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
レディース剪定鋏
千吉(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。用途庭木の剪定作業用全長(mm)190刃長(mm)50切断能力(mm)13材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)150使用目的剪定作業切断対象庭木
ギヤプーラー(3本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
鉄工用月光ドリル
SK11¥289税込¥3181本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
ぬい太郎
サンエー(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123適合パイプ径(Φmm)13~32
アリゲーターモンキーレンチ(黒金)
フジ矢¥3,388税込¥3,7271個当日出荷柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。 M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。 JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業に最大開口(mm)0~32トラスコ品番818-4588質量(g)245寸法d(mm)7寸法a(mm)203寸法b(mm)5寸法c(mm)13
ガイド付薄形シリンダ MGP32
SMC¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)
ピカコーポレイション¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ合金製規格Aマーク認定品ピッチ(mm)6踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥799税込¥8791個当日出荷から11日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージパネルユニオン(Rc)
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥849税込¥9341個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製
ベンカン機工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
32mm 打撃スパナ(ベント)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)550
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥96,980~税込¥106,678~1台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 同径チーズ
ベンカン機工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手 45°ロングエルボ
ベンカン機工¥849税込¥9341個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
ナベヤ¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 高光沢
ラスタバナナ¥891税込¥9801個当日出荷対応機種iPhoneSE第3世代特性ガラス、光沢表面硬度約10H厚さ(mm)約0.33セット内容保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド





![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)