カテゴリ
- 切削工具(6)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gp-ad-5」の検索結果

チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
ホルダ
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から30日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。 画像はイメージです。用途交換式アダプター
カットグリップ アダプター CGPAD-JHP
イスカル¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラントタイプです。用途モジュラーグリップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
TGMF/TGMPチップ用アダプタ 高圧クーラント対応 TGPAD-JHP
イスカル¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷TGMF/TGMPチップ用アダプタです。用途多機能、溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ 高圧クーラント対応アダプター HGPAD-JHP
イスカル¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷高圧クーラント対応アダプタです。用途旋削・溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
TGMF/TGMPチップ用アダプタ TGPAD
イスカル¥12,980税込¥14,2781本ほか29日以内出荷TGMF/TGMPチップ用アダプタです。用途多機能、溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
充電式バッテリー・ユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
GX-L/GF-Lシリーズ用Option品
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷[GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5m。D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)。データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応