カテゴリ

  • バイク部品(137)
  • 制御機器(52)
  • 農業機械(17)
  • 測定用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 切削工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 研磨材(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-f」の検索結果

304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「ユニパックGP」F-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)

    「ユニパックGP」F-4 ヨコ長

    セイニチ(生産日本社)
    729税込802
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ユニパック GP F‐4 カラーチャック アオ セイニチ(生産日本社)

    ユニパック GP F‐4 カラーチャック アオ

    セイニチ(生産日本社)
    729税込802
    1袋(100枚)
    当日出荷
    カラフルなチャックで商品の仕分けに最適です。
    仕様100枚入り1袋×40トラスコ品番127-5454厚さ(mm)0.04透明ブルー質量(g)242種類チャック付きポリ袋縦(mm)170横(mm)120
  • プラコンサポート40 TMEHジャパン

    プラコンサポート40

    TMEHジャパン
    486税込535
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所

    六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)

    互省製作所(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め
  • GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター エースサービス

    GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター

    エースサービス
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安価・防水
    材質PA(ポリアミド)保護構造IP67
  • マグネットパーテーション専用安定脚(追加用) TRUSCO

    マグネットパーテーション専用安定脚(追加用)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    間口(mm)32高さ(mm)110ホワイトトラスコ品番100-0002材質フレーム:スチール質量(kg)1.1タイプアジャスタータイプ品名安定脚奥行(mm)400
  • PG/PF100 フィルターセット ユニックス[建築金物]

    PG/PF100 フィルターセット

    ユニックス[建築金物]
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6材質不織布寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)入数(枚)5フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)フィルターサイズ(mm)128互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW
  • プラコンサポート40(ズレ防止タイプ) TMEHジャパン

    プラコンサポート40(ズレ防止タイプ)

    TMEHジャパン
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    Φ28アルミパイプに取付けやすくなっています。
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • UR21 複合材用 ガイドプレート ユニカ

    UR21 複合材用 ガイドプレート

    ユニカ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • GP用梱包 GPF―CS 棚支柱セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 GPF―CS 棚支柱セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    1,898税込2,088
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番693-8908
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]

    静電フィルター(花粉/PM2.5対策)

    ユニックス[建築金物]
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
  • パルスアイソレータ(絶縁2出力) 渡辺電機工業

    パルスアイソレータ(絶縁2出力)

    渡辺電機工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • マグネット式LED照明装置 ケニス

    マグネット式LED照明装置

    ケニス
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    マグネット式で、壁などに取り付けることができるダブルアーム式のLED照明です。 底面が強力なマグネットになっているので、スチール台や装置等に固定して使用できます。マグネットはON/OFFの切替ができます。 調光ボリュームにより明るさを調整できます。PWM制御(パルス幅変調)なので、明るさによる色味の変化がありません。 ヘッド部が細いので検査や作業の邪魔になりません。
    寸法(mm)50×70×95質量(kg)約1.4電源(V)AC100(ACアダプタ付属)最大消費電力(W)4照度(Lx)65000(距離5cm 1灯分)光源色白色光アーム長さ(cm)46電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1セット(10枚)
    当日出荷
    長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
  • ディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    当日出荷
    長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
  • 温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    端子形状フェルール端子
  • ディスクペーパーGPトップ(R)フラット TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップ(R)フラット

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質/仕上砥材:アランダム砥材アランダム質量(g)54最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄鋼、非鉄金属外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
  • 鋼管用メーター用袋ナット ミヤコ

    鋼管用メーター用袋ナット

    ミヤコ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    量水器メーター用の袋ナットです。
    材質青銅
  • Surface Laptop Go3/Go2/Go 12.4インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター フィルム ブルーライトカット 吸着タイプ 取り外し可能 エレコム

    Surface Laptop Go3/Go2/Go 12.4インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター フィルム ブルーライトカット 吸着タイプ 取り外し可能

    エレコム
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    Surface Laptop Go3/Go2/Goの画面をのぞき見から守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
    用途周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。フィルターを装着することでモニターとフィルターの間に厚みができ、パソコンが完全に閉じない可能性があります。あらかじめご了承ください。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。液晶保護フィルムを貼り付けた上から本製品を使用すると、本製品を取り外す際に液晶保護フィルムが一緒に剥がれる場合があります。必ず液晶保護フィルムを貼っていない状態でご使用ください。※ナノサクション面は、極力触らないでご使用することをおすすめいたします。吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。※キーボードカバー(PKB-MSLG)を装着した場合は、液晶を閉じる事ができません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容フィルター×1材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル/カバー部:シリコンラバー寸法(幅W×高さH)(mm)275.0×196.3対応機種Microsoft Surface Laptop Go 3、Microsoft Surface Laptop Go 2、Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2023年10月時点での情報です。可視光線透過率(%)63紫外線遮断率(%)99.9ブルーライトカット率0.42フィルター厚さ(mm)0.38(フィルター厚み)、1.3(ナノサクション部厚み)
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きプラグ

    七星科学研究所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • GPトップフラット セラミック #36 Φ100 TRUSCO

    GPトップフラット セラミック #36 Φ100

    TRUSCO
    759税込835
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23
  • ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
  • ディスクペーパーGPトップ(R)フラット TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップ(R)フラット

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷
    長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。トラスコ品番160-7122セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)粒度#100材質/仕上砥材:セラミック砥材セラミック質量(g)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄、ステンレス、チタン外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
  • カクノ 万年筆 カクノボーイ パイロット

    カクノ 万年筆 カクノボーイ

    パイロット
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
    軸色ごとにペン先の顔がそれぞれ違う、カラフルな透明軸のファミリー
    方式落込み嵌合式/キャップ式繰り返し・詰め替え対応
  • プラスチックギャラリー(屋内用)防塵フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)防塵フィルター

    篠原電機
    269税込296
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフティー 肘なし ミドルバック ブラック チークパネル 革張り オカムラ(岡村製作所)

    クラフティー 肘なし ミドルバック ブラック チークパネル 革張り

    オカムラ(岡村製作所)
    309,800税込340,780
    1脚
    3日以内出荷
    シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
    材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ブラック座高(mm)430~540色(本体)ブラック材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
  • GP用梱包 F―15S―3 棚セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 F―15S―3 棚セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    5,698税込6,268
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番693-8909
  • KICKER スピーカーインストールキット KICKER

    KICKER スピーカーインストールキット

    KICKER
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 60系 プリウス用 インストールキット、OGPFT-60PRです。・本製品は「6 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
    備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。ねじダッシュスピーカー取り付けネジ:4本取付ねじバッフル取り付けネジ(シエンタの場合のみ使用):6本、フロントドアスピーカー用取り付けネジ:8本機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本本数タイラップ:2適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:60系 スピーカー取付位置:車種別キット●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:10G/15G系 スピーカー取付位置:車種別キット関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本テープスポンジテープ:1枚パネルダッシュスピーカーパネル:2個
  • KICKER スピーカーインストールキット KICKER

    KICKER スピーカーインストールキット

    KICKER
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 90系 ノア/ヴォクシー用 インストールキット、OGPFT-90NVです。・本製品は「6 スピーカー車」または「12 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
    備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。ねじ●ダッシュスピーカーパネル取り付けネジ:4本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本取付ねじバッフル取り付けネジ:6本、フロントドアスピーカー取り付けネジ:8本機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本適合車種●ヴォクシー(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット●ノア(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本テープスポンジテープ:1枚パネルダッシュスピーカーパネル:2個
  • <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット

    <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP

    マイクロネット
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷
    ・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルス分周期 渡辺電機工業

    パルス分周期

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力周波数(Hz)100k(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号電圧パルス
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • タイカン リフティングチェーン Green Pin

    タイカン リフティングチェーン

    Green Pin
    8,498税込9,348
    1フィート
    3日以内出荷
    Green Pin Tycan リフティングチェーンは、世界最強クラスの高機能人工繊維 Dyneema(ダイニーマ) を使用したファイバーチェーンです。スチールチェーンと同等の性能と柔軟性を持ちながら、重量はわずか数分の一。非常に安全性が高く、腐食しない・導電性がない・完全防水という特長を備えており、水に浮くほどの軽量性も兼ね備えています。やわらかな手触りと軽量設計により取り扱いが容易で、装着作業をスピーディーに行うことが可能。特に、表面がデリケートな荷物を扱う際に重要となる、貨物へのダメージ低減に大きく貢献します。Green Pin Tycanを導入することで、作業効率の向上と、より安全な作業環境の実現が可能です。本製品は、使用荷重限界(WLL)2.6トン、4トン、5トン、6.8トンのラインナップを取り揃えています。
    用途スチールチェーンの代替として。
  • パルスレート分周期 渡辺電機工業

    パルスレート分周期

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力周波数(Hz)100k(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号電圧パルス
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ

    七星科学研究所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ

    七星科学研究所
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • KICKER スピーカーインストールキット KICKER

    KICKER スピーカーインストールキット

    KICKER
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6904+KSC3504 専用 40系 アルファード ヴェルファイア Zグレード用 インストールキット、OGPFT-40ALVEです。・本製品は「10 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「CSC354+CSC6934または KSC3504+KSC6904 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
    備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。ねじ●スピーカー用固定ネジ:8本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本適合車種●アルファード(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット●ヴェルファイア(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット関連部品バッフル:2個テープスポンジテープ:1枚パネルダッシュスピーカーパネル:2個
  • Schneider Electric メモリモジュール メモリカード Medicon M580用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric メモリモジュール メモリカード Medicon M580用

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メモリカード併用可能製品:Medicon M580Modicon M580は、Modicon M340からのメモリカードをサポートしません。. Modicon M580 - M580プロセッサ用SDメモリカード. Modicon M580 BMEP58xxxxプロセッサ製品は、Modicon M580特有及び互換するモジュールやラックに基づく包括的制御ソリューションの中枢を構成します。. M580プロセッサ用の4 GB SDメモリカード このメモリカードは、「産業等級」のカードで、Modicon M580専用にフォーマットされています。 動作温度: -40 → +85° C 10年間のファイル保持能力RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP用梱包 F-15S―4 棚セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用梱包 F-15S―4 棚セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    7,698税込8,468
    1セット(4枚)
    7日以内出荷
    トラスコ品番693-8912