曜日別特売

タイカン リフティングチェーン

タイカン リフティングチェーン - Green Pinタイカン リフティングチェーン - Green Pinタイカン リフティングチェーン - Green Pin

Green Pin Tycan リフティングチェーンは、世界最強クラスの高機能人工繊維 Dyneema(ダイニーマ) を使用したファイバーチェーンです。
スチールチェーンと同等の性能と柔軟性を持ちながら、重量はわずか数分の一。
非常に安全性が高く、腐食しない・導電性がない・完全防水という特長を備えており、水に浮くほどの軽量性も兼ね備えています。
やわらかな手触りと軽量設計により取り扱いが容易で、装着作業をスピーディーに行うことが可能。
特に、表面がデリケートな荷物を扱う際に重要となる、貨物へのダメージ低減に大きく貢献します。
Green Pin Tycanを導入することで、作業効率の向上と、より安全な作業環境の実現が可能です。
本製品は、使用荷重限界(WLL)2.6トン、4トン、5トン、6.8トンのラインナップを取り揃えています。

用途
スチールチェーンの代替として。
内容量
1フィート
注意
※*販売単位は1フィート (0.3m) 単位での販売となります
※ 数量の欄に必要な長さを入力してください。(例:数量1=1フィート、数量2=2フィート)
※最小破断荷重は、製品の性能確認のための試験値であり、当該荷重での使用を保証するものではありません。必ず使用荷重(WLL)以内でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
チェーン寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784947GP-FCHLIFT1115約0.32(1mあたり)約2.311×15
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80784981GP-FCHLIFT1120約0.45(1mあたり)約3.611×20
10,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80784999GP-FCHLIFT1525約0.59(1mあたり)約4.515×25
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80785017GP-FCHLIFT1330約0.96(1mあたり)約6.113×20
13,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする