カテゴリ
- 農業機械(199)
- パソコン/周辺機器(48)
- メカニカル部品(39)
- 電気材料(27)
- 制御機器(24)
- 切削工具(19)
- 自動車純正部品(18)
- 測定用品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- バイク純正部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- バイク部品(11)
- 家電(10)
- 空圧工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 事務用品(6)
- 建築金物(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 梱包用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(199)
- GOPPA(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- JTC(9)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- PROTERIAL(プロテリアル)(7)
- SAMTEC(20)
- SMC(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- ケナメタル(16)
- ナカバヤシ(16)
- ニッサン(16)
- ホンダ(10)
- レイ・アウト(10)
- 未来工業(13)
- 渡辺電機工業(12)
- 鹿島化学金属(UKB)(37)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「gp-k」の検索結果

「ユニパックGP」K-4 ヨコ長
セイニチ(生産日本社)¥2,798税込¥3,0781セット(100枚)当日出荷仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0167質量(kg)1色透明入数(枚)100
バーガー袋 未晒クラフト 茶
今村紙工(9件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(100枚)当日出荷ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。材質未晒クラフト、内側PEラミネート色茶加工耐油加工済
関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤
PROST's(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個(100g)ほか当日出荷から5日以内出荷ウレタン系自動車用塗料の軟化剤。用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤
PROST's¥698~税込¥768~1個(50g)ほか当日出荷から5日以内出荷ウレタン系自動車用塗料の軟化剤!用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 32GB
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量32GB
GP SERIES K300GP
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。タイプTL
美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA -オクタ-】
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール質量(kg)12.4幅(cm)49.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8~104高さ(cm)92.8~104奥行き(cm)37
大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷大人かわいいインテリアの八角壁寄せテレビスタンドロータイプ 32~65インチ対応です!お部屋に馴染む落ち着いたピンク色で、好きな色に囲まれた癒しの場所になります!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!240度のワイドスイング機能で見やすい角度に自由に調整して頂けます。【テレビ適応表】用途テレビスタンド テレビ台 TV台 かわいい TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール 韓国 インテリア フェミニン材質スチール質量(kg)約12.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8-104
パイプバリケード(アルミ型B)
トーグ安全工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷仕様封入反射シート(赤)付、緑・黄・青・反射なしのタイプも製作可能です。材質アルミ(一部鋼製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×600×900
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から翌々日出荷リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。付属品振れ止め用ボルト付
北欧インテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ【Vihrea -ヴィフレア-】
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷北欧インテリアの八角壁寄せテレビスタンドロータイプ 32~65インチ対応です!お部屋に馴染む落ち着いたグリーン色で、好きな色に囲まれた癒しの場所になります!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!240度のワイドスイング機能で見やすい角度に自由に調整して頂けます。【テレビ適応表】用途テレビスタンド テレビ台 TV台 北欧 ナチュラル シンプル TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール インテリア材質スチール質量(kg)12.4
カテゴリ6モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から95日以内出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。質量(g)8.7
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ メンテナンスアクチュエータ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかるRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥149税込¥1641個翌々日出荷材質天然ゴム適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 64GB
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌日出荷ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量64GB
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
防臭排水トラップ用フランジゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥389税込¥4281個翌々日出荷用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質NR
防臭排水トラップ用ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥599税込¥6591個当日出荷用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-317に適合します。材質NR外径(mm)Φ114内径(mm)Φ95
マツヨシワゴンポケットショートタイプ カート用オプション 24-3819-00 マツヨシ(松吉医科器械) SG-PK06
松吉医科器械¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷大きなマチ付きのポケットには使い捨てグローブの取り出し口が付いています。クリアーのビニールを使用しているので、内容物が一目でわかります。面ファスナーで簡単に取り付けできます。
軽量間仕切り用 調整固定バー両支持タイプ
未来工業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(10個)翌日出荷軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。) 深さ36mm用と45mm用があります。 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
グリースパッカーオプション アタッチメントキットN
ヤマダコーポレーション¥97,980税込¥107,7781式3日以内出荷グリースパッカーGP-850用オプションです。トラスコ品番390-2140セット内容GP-NA ニードルノズル/GP-G 給脂ガン/GP-H-2.5M 高圧ホース 2.5M/ニードルセット
軽量間仕切り用 調整固定バー 両支持タイプ
未来工業¥5,498税込¥6,0481袋(10個)翌日出荷付属品軽天ビス×4本付(Φ3.5×22)、ボックス取付け用タッピンねじ×2本付適合ボックスアウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm)間隔(mm)適量軽量間柱:260~440


ラウンドスツール
アズワン¥18,031税込¥19,8341個当日出荷組み立て式(要工具)。材質座面/合成皮革、脚/樹脂質量(kg)4.2耐荷重(kg)80キャスターΦ50mm樹脂製(ストッパー無し)座面高さ(mm)420~520昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)375脚幅(mm)460
樹脂成型機用角型格子マグネット
スーパーツール(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷から翌日出荷テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
防臭排水トラップ用ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥599税込¥6591個翌々日出荷用途TO-305/TO-306/TO-307/TO-308に適合します。材質NR外径(mm)Φ119内径(mm)Φ97
...