カテゴリ

  • 研磨材(35)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(30)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(1)

「gpディスク」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Sタイプ)ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638特価
1箱(5枚)ほか
当日出荷から29日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ研磨ディスク ペーパーホイルモノタロウ(49件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。外径(mm)100内径(Φmm)15幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
GPディスク ヤナセ(柳瀬)GPディスクヤナセ(柳瀬)
639税込703
1枚
当日出荷
直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし外径(Φmm)100厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]適合材金属、木材RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ) TRUSCOGPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷
研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ仕様斜め植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材金属、木工、プラスチック
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
SG GPディスク ヤナセ(柳瀬)SG GPディスクヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1箱(10枚)
当日出荷から29日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
二面同時に研磨できます!一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
GPトップ トクマルくん TRUSCOGPトップ トクマルくんTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ(4件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。外径(mm)100内径(Φmm)15幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット TRUSCOディスクペーパーGPトップ(R)フラットTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質/仕上砥材:アランダム砥材アランダム質量(g)54最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄鋼、非鉄金属外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
GPクリーニングディスク TRUSCOGPクリーニングディスクTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷
柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。外径(mm)100ねじ径(mm)16厚さ(mm)16粒度#36相当トラスコ品番299-4348質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) TRUSCOGPナイロンディスク (直接ねじ込み式)TRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5個)
当日出荷
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15仕様直接ねじ込み式材質/仕上(素材)スリーエム製最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCOGP曲面ディスク アランダム(一般金属用)TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥粒アランダム砥粒(A)仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数4×18適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷
ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化溶接前のクリーニングステンレス等の溶接あとのヤケとりステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15仕様直接ねじ込み式材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー適合材ステンレス・アルミ・木工
GP三面ディスク TRUSCOGP三面ディスクTRUSCO
4,698税込5,168
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材金属、非鉄金属
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCOディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)TRUSCO
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCOGP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
GPマルチディスク TRUSCOGPマルチディスクTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30
GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCOGPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
GP トップDX(デラックス) TRUSCOGP トップDX(デラックス)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ
5,298税込5,828
1パック(10枚)
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)羽根の長さ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャスター MFD型 MUDR-100GP LAMP(スガツネ工業)キャスター MFD型 MUDR-100GPLAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
MFD型キャスターの固定車タイプです。MFDB-100GP、MFD-100GPと併用すると安定した走行が得られます。また、自在車と固定車を同じデザインで統一できます。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)形状固定車材質(本体)強化ポリアミド車輪幅(mm)64ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付け方法プレートプレート長さ(mm)90色(本体)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)69.5
ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)TRUSCO
5,198税込5,718
1セット(10枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
ディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用)TRUSCO
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ
969税込1,066
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。内径(Φmm)22.2幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ(1件のレビュー)
479税込527
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。外径(mm)50内径(Φmm)10幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用)TRUSCO
6,998税込7,698
1セット(10枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCOGPマルチディスク(ジルコニアタイプ)TRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)30砥粒ジルコニア仕様重研磨用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
GPディスクホイール(垂直植えタイプ) TRUSCOGPディスクホイール(垂直植えタイプ)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(5枚)ほか
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15仕様垂直植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー
GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター TRUSCOGPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプターTRUSCO
169税込186
1個
翌々日出荷
装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。
トラスコ品番798-4367材質MBS樹脂厚さ(mm)1.6質量(g)7.2直径×穴径(Φmm)76×15
ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.60 bremboラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.60brembo
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.4760.60リペアパーツ:レバー[STD](110.4594.60)/レバー[STD可倒タイプ](110.5231.15)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.81)販売備考:10.4760.60の新品番、品番変更のみです。シールキット設定なし オーバーホール対応可。固定STDレバータイプ。 適合:ブレンボ4Pキャリパー・ダブル※ブレンボM50キャリパー除く色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:310材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカーピストン径:19製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2対応キャリパー:GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:RADIAL BREAK MASTER CYLINDERレバーレシオ:20mmオーバーホール対応:可リペア:品番:110.4594.60,110.5231.15,105.3246.11,06.2610.30,06.2196.13,110.3127.10,110.4266.60,110.2815.81関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.50,110.A263.10,110.A263.70
仕様スタンダードレバー付属品油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)310規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19
RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 bremboRCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40brembo
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A263.40リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/クランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカーピストン径:17製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDERレバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.55,110.C740.40
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)17
RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30 bremboRCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30brembo
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.C740.30販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカーピストン径:15製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)レバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.30,110.A263.20
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)15
GPクリーニングディスク TRUSCOGPクリーニングディスクTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(5枚)
当日出荷
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。外径(Φmm)160穴径(Φmm)22厚さ(mm)15粒度36相当トラスコ品番374-6381質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]使用工具180mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット TRUSCOディスクペーパーGPトップ(R)フラットTRUSCO
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。トラスコ品番160-7122セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)粒度#100材質/仕上砥材:セラミック砥材セラミック質量(g)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄、ステンレス、チタン外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
GPディスク Pt ヤナセ(柳瀬)GPディスク Ptヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10個)
23日以内出荷
ペーパー面を斜めにする事により最初、ワークに当てた時の削り過ぎや大きな削りキズが残りません。弾性がありワークに良く馴染みます。目詰りすることなく使用可能です。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
バックステップ GP-PERFORMANCE ディスク OVER RACINGバックステップ GP-PERFORMANCE ディスクOVER RACING
73,980税込81,378
1セット
7日以内出荷
ディスクブレーキ車対応(NSRブレーキマスター対応)。3D加工によるベースプレートでよじれの無い強度を向上。ステップバーとペダルアームの別軸構造。操作性の向上(ベアリング入り)と転倒時のダメージを軽減します。純正キックアーム使用不可。モンキーR用またはオフセットタイプのキックアームを推奨。
用途6ポジション: 5mmUp/140mmBack、5mmDown/140mmBack、15mmDown/140mmBack、5mmUp/130mmBack、5mmDown/130mmBack、15mmDown/130mmBack仕様ディスクブレーキ車用適合MONKEYゴールドアルマイト仕上げ
バックステップ GP-PERFORMANCE ディスク OVER RACINGバックステップ GP-PERFORMANCE ディスクOVER RACING
73,980税込81,378
1セット
7日以内出荷
ディスクブレーキ車対応(NSRブレーキマスター対応)。3D加工によるベースプレートでよじれの無い強度を向上。ステップバーとペダルアームの別軸構造。操作性の向上(ベアリング入り)と転倒時のダメージを軽減します。純正キックアーム使用不可。モンキーR用またはオフセットタイプのキックアームを推奨。
用途6ポジション: 5mmUp/140mmBack、5mmDown/140mmBack、15mmDown/140mmBack、5mmUp/130mmBack、5mmDown/130mmBack、15mmDown/130mmBack仕様ディスクブレーキ車用適合MONKEYブラックアルマイト仕上げ
GPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入 TRUSCOGPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷
一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.85 bremboラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.85brembo
51,980税込57,178
1個
92日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.4760.85リペアパーツ:レバー[STD](110.4594.61)/レバー[STD可倒タイプ](110.5231.16)/レバー[ショート可倒タイプ](110.5231.17)/レバー[ベースL=18](110.7264.36)/レバー[ハーフ/STD](X98.A7.E1)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.81)販売備考:10.4760.85の新品番、品番変更のみです。シールキット設定なし オーバーホール対応可。可倒式STDレバータイプ。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:290材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカーピストン径:16製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:RADIAL BREAK MASTER CYLINDERレバーレシオ:18mmオーバーホール対応:可リペア:品番:110.5231.16,110.5231.17,110.4594.61,105.3246.11,06.2610.30,06.2196.13,110.3127.10,110.4266.60,110.2815.81関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.50
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)290規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)16