カテゴリ

  • 研磨材(37)
    • 研磨ディスク(33)
  • バイク部品(33)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・AKRAPOVIC (アクラポビッチ)・Selle Dalla Valle・日立産機システム・SAMTEC・HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)・MRA(ムラキリアルアドバンス)・MRAスクリーン・SW-MOTECH (エスダブリューモテック)・メディアカバーマーケット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpトップ」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
GPトップ アランダム TRUSCOGPトップ アランダムTRUSCO
38,980税込42,878
1箱(100枚)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
GPトップ トクマルくん TRUSCOGPトップ トクマルくんTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(193件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCOトクマルα(ジルコニアタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
トクマルα TRUSCOトクマルαTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
GPトップ ジルコニア TRUSCOGPトップ ジルコニアTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
ディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用)TRUSCO
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
GP トップDX(デラックス) TRUSCOGP トップDX(デラックス)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCOGPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム(3件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ研磨ディスク ジルコニアモノタロウ(103件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 TRUSCOまとめ買い GPトップα アランダムΦ100TRUSCO
39,980税込43,978
1セット(100枚)
当日出荷
研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)
用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
スクリーン レーシング MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシングMRA(ムラキリアルアドバンス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
MRAスクリーンレーシングのトップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GP、WSBで実証済。 レースシーン直系の空力特性は日常の街乗りやツーリングでも効果を発揮します。 中央部分が盛り上がったスクリーン形状は、前傾姿勢になった際にヘルメットをカバーし、正面から来る空気を頭上に送ることで、オートバイ自体の空気抵抗を最小限にしています。 スーパースポーツバイクにマッチするレーシーなデザインでフロントフェイスを引き締めます。
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
GP トップ25 TRUSCOGP トップ25TRUSCO
4,298税込4,728
1箱(5個)
当日出荷
研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥材アルミナ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
ノートパソコンケース 薄型 LGエレクトロニクス LG gram 14Z90RU-GP51J 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケットノートパソコンケース 薄型 LGエレクトロニクス LG gram 14Z90RU-GP51J 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付きメディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコンケース特徴ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG gram 14Z90RU-GP51J質量(g)約467外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×275×20対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×250
スクリーン レーシング MRAスクリーンスクリーン レーシングMRAスクリーン
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
トップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GP、WSBで実証済み。多くのライダーがMRAスクリーンと共にグランプリでの優勝を手にしています。ドイツTUV規格をクリアした高い安全性。
材質アクリル
GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)TRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨外径(Φmm)180羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材各種金属使用角度(°)15~25
トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V日立産機システム
92,980税込102,278
1台
18日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V日立産機システム
72,980税込80,278
1台
25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)-端子箱付き(負荷側より見て左側)
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCOディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)TRUSCO
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
829税込912
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0199アズワン品番65-7561-95
基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(29個)
7日以内出荷
2Samtec IPBS シリーズは、絶縁コンタクト電源ソケットです。オプションの極性付きガイドポストも用意されています個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0198アズワン品番65-7557-16
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCOねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)TRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5羽根の長さ(mm)19.5砥粒ジルコニア仕様直接ねじ込み式最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用)TRUSCO
6,998税込7,698
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
GP トップDX(デラックス) TRUSCOGP トップDX(デラックス)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷
用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16.5
ステンレス用 GPトップ(R) TRUSCOステンレス用 GPトップ(R)TRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5枚)
当日出荷
ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
まとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
31,980税込35,178
1ケース(10箱)
当日出荷から翌日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。
用途溶接面のビード取り。仕様最高使用回転数(rpm):13600付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)16穴径(mm)15/16RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット TRUSCOディスクペーパーGPトップ(R)フラットTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質/仕上砥材:アランダム砥材アランダム質量(g)54最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄鋼、非鉄金属外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
チューブトップケースキャリア ブラック Kawasaki ZX 750 GP 1983-1984 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)チューブトップケースキャリア ブラック Kawasaki ZX 750 GP 1983-1984HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
67,980税込74,778
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZX 750 GP (1983-1984)
サイド + トップケースキャリアセット ブラック Kawasaki ZX 750 GP 1983-1984 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイド + トップケースキャリアセット ブラック Kawasaki ZX 750 GP 1983-1984HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZX 750 GP (1983-1984)
[E4仕様]RACING(2-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)[E4仕様]RACING(2-1) チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
219,800税込241,780
1個
63日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。 先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。 その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
[E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)[E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
91,900税込101,090
1個
63日以内出荷から93日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。 先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。 その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。 AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
[e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンド) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)[e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンド)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
239,800税込263,780
1個
63日以内出荷
SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。SLIP-ON LINEボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。