カテゴリ
- 建築金物(14)
- 建材・エクステリア(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 測定用品(3)
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gp棚」の検索結果

埋込引掛柱
アトムリビンテック¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷柱は埋込んで取り付けます。 柱にはピッチ20mmで棚受穴を設けてあります。用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に寸法(mm)1800材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバーピッチ(mm)棚受穴20
アルミ製 棚柱 AP-DM型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
ステンレス鋼製棚柱 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
フィット棚柱
SPG(サヌキ)(14件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット(4本)ほか当日出荷薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
アルミ製 棚柱 AP-DH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。厚さ(mm)約6.5![GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748997-170323-04.jpg)
GPネジ付きダボ 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック当日出荷用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応![棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252595-221031-02.jpg)
棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(4個)当日出荷ねじ込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
棚ダボストッパー付
ACE(エース)(18件のレビュー)¥189~税込¥208~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)
ウッドブラケット A-32/A-33
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](65件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
アルミ引掛柱(面付け)
アトムリビンテック¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 引掛柱には、ピッチ20mmで棚受穴、ピッチ200mmでねじ止め穴を設けてあります。用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバーピッチ(mm)棚受穴20ねじ止め穴200推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(GP-600B用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷GP-600BをラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。
棚落下防止ガード 側面用 棚幅400mm用
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥749税込¥8241個7日以内出荷揺れによる収納物の落下を防ぎます。用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種GP型で棚の側面が幅400mmのタイプ全機種寸法H(mm)80
棚落下防止ガード 側面用 棚幅450mm用
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥839税込¥9231個7日以内出荷揺れによる収納物の落下を防ぎます。用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種GP型・ND型で棚の側面が幅450mmのタイプ全機種寸法H(mm)80
薄型直流安定化電源 PSUシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥289,800~税込¥318,780~1台15日以内出荷出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 出力スルーレート可変機能 CC優先モード搭載 4台までの並列接続 19インチラックマウント対応 1Uサイズ 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備 工場出荷時オプションでGP-IBにも対応 ワールドワイド対応AC入力 ACケーブル別売質量(kg)約8.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)冷却方式強制空冷消費電力(VA)2000突入電流(A)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
薄型直流安定化電源 PUシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台欠品中薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応




![面付けGPダボ柱(ビス止め式) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55783866-170323-02.jpg)

![GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748927-210517-02.jpg)




![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)
![GPダボ柱 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748945-170323-02.jpg)





![GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748997-170323-04.jpg)
![棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252595-221031-02.jpg)

![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)