カテゴリ

  • バイク部品(85)
  • 研磨材(67)
  • 測定用品(44)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 作業工具(22)
  • 清掃用品(14)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(12)
  • 空圧工具(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 電動工具(5)
  • カー用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「gp100」の検索結果

436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
擬似タッチプレート GP-100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)擬似タッチプレート GP-100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1セット(5個)
5日以内出荷
ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
材質アクリル樹脂(PMMA)外側ブロンズ色、内側シルバー色外形寸法(mm)206×41×2文字色黒色(丸ゴシック)
防振パット GP-100-10 因幡電工防振パット GP-100-10因幡電工
42,980税込47,278
1箱(20枚)
5日以内出荷
は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。
用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。仕様-02(空調関連)材質NR+SBR長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース HIDISCHIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケースHIDISC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個(100枚)
当日出荷
音楽用CD-R データ用としても使用可
タイプ音楽用/データ用規格CD-R速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
ノガ・グリッパー ノガノガ・グリッパーノガ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
トクマルα TRUSCOトクマルαTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
GPトップ トクマルくん TRUSCOGPトップ トクマルくんTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
ビニール手袋 粉付 TRUSCOビニール手袋 粉付TRUSCO(3件のレビュー)
869税込956
1袋(100枚)
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。 脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 TRUSCOまとめ買い GPトップα アランダムΦ100TRUSCO
39,980税込43,978
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)
用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945
トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCOトクマルα(ジルコニアタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
グリッププライヤ ロングノーズタイプ スーパーツールグリッププライヤ ロングノーズタイプスーパーツール(4件のレビュー)
969税込1,066
1丁
当日出荷
狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
グリッププライヤ スーパーツールグリッププライヤスーパーツール(1件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷から翌日出荷
歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1746
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ スーパーツールグリッププライヤ ワイドマウスタイプスーパーツール
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
試薬 Acidifying GP 100錠 離合社試薬 Acidifying GP 100錠離合社
9,998税込10,998
1箱
4日以内出荷
用途高濃度残留塩素測定試薬
GPディスクホイール(垂直植えタイプ) TRUSCOGPディスクホイール(垂直植えタイプ)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(5枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15仕様垂直植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー
まとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
31,980税込35,178
1ケース(10箱)
当日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。
用途溶接面のビード取り。仕様最高使用回転数(rpm):13600付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)16穴径(mm)15/16RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所ガス管(SGP)用ベンダーシュー泉精器製作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トクマルJ TRUSCOトクマルJTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)トップ工業
379税込417
1セット
当日出荷から12日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型マグネットプレート TRUSCO簡易型マグネットプレートTRUSCO(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)ほか
当日出荷
削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます材質カバーSUS304バックヨーウSS材メッキ品寸法(mm)130×52×15
超小型データレコーダー SRIC(スリック)超小型データレコーダーSRIC(スリック)
50,990税込56,089
1台
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できるGPSモジュールとGPSアンテナを搭載しているUSB(type C)インターフェースを搭載している標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
用途G-MEN GP100dは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のGデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GP100dは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー100G(精度±10%)記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(type C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間応答周波数(Hz)0~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec
ギャープーラー HIT(ヒット)ギャープーラーHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から3日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」 STS目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」STS(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛付だからプリズム高が一目でわかります。 110gの超軽量設計。 特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的トラスコ品番807-2483セット内容ケース材質本体:アルミ、石突部:ステンレス質量(g)110
樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ギアプーラー部品 連結板 トップ工業ギアプーラー部品 連結板トップ工業
499税込549
1セット(2枚)
当日出荷から12日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kgセット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約18ひょう量(kg)101電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)再現性1g(標準偏差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g最大表示101.084kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±2g防塵・防滴IP65準拠パーセントモード/100%登録最小質量(g)100gパーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ )表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-100 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-100ニデックドライブテクノロジー
164,065税込180,472
1個
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約500表示分解能1N測定範囲(N)±1000定格容量(N)±1000
ボールコック 6310 アイグネップボールコック 6310アイグネップ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
トラスコ品番433-8534接続口径R1/4使用温度範囲(℃)-18~+80使用圧力(MPa)2(20kgf/[[CM2]])使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガス接続口径DRp1/4
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
189税込208特価
1枚ほか
当日出荷
長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
アングルグラインダー 日本ニューマチック工業アングルグラインダー日本ニューマチック工業
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.6
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
トクマルJ(ジルコニアタイプ) TRUSCOトクマルJ(ジルコニアタイプ)TRUSCO
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。砥材ジルコニア外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15