カテゴリ

  • バイク部品(73)
  • 農業機械(32)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 制御機器(17)
  • 清掃用品(16)
  • 安全用品(11)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp13」の検索結果

関連キーワード
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 携帯電気グラインダ GP13 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 携帯電気グラインダ GP13

    HiKOKI(ハイコーキ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ダストカバーブーツ Modes

    ダストカバーブーツ

    Modes(8件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
    用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • GPナット13mm TBC(タブチ)

    GPナット13mm

    TBC(タブチ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7737材質青銅質量(g)53
  • GPソケット13mm TBC(タブチ)

    GPソケット13mm

    TBC(タブチ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7736形状ソケット質量(g)60種類鋼管用継手
  • 日立純正 紙パックフィルター 日立

    日立純正 紙パックフィルター

    日立
    1,798税込1,978
    1袋(3枚)
    当日出荷
    紙パック式クリーナー専用 日立純正紙パック。【GP-75F】抗菌防臭3層クリーンパックフィルター:雑菌の繁殖、臭いを抑える。【GP-110F】抗菌防臭 3種3層HEパックフィルター:花粉、カビの胞子はもちろん、ダニのフンなどの微細なチリまでしっかり取れる。【GP-130FS】ナノテク プレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」。【GP-2000FS】ナノテク 高捕じんプレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」
    用途掃除機用紙パック。日立 HITACHI 正規品 紙パック セット ゴミ捨て 袋 日立純正 掃除機 クリーナー 紙パック 抗菌 脱臭 消臭 フィルターパック 掃除機パック
  • GPトレー リスパック

    GPトレー

    リスパック
    15,980税込17,578
    1ケース(100枚×28袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
  • やわらかPUポール TRUSCO

    やわらかPUポール

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ポリウレタン(PU)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内外
  • グリッププライヤ スーパーツール

    グリッププライヤ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • 軽量間仕切り用 調整固定バー 未来工業

    軽量間仕切り用 調整固定バー

    未来工業
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
  • ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド シグマ光機

    ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド

    シグマ光機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイントニップルΦ15-18 台紙 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントニップルΦ15-18 台紙

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    ホワイト/グレー質量(g)46接続方式ホース-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×76主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    409税込450
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ガス管用)

    愛知時計電機
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類ガス管用
  • ブラケット WAKI(和気産業)

    ブラケット

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    パイプを受ける両端の金具です。
    用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止
  • ロンバッグHG PP生地【新JIS規格合格品】 近江屋ロープ

    ロンバッグHG PP生地【新JIS規格合格品】

    近江屋ロープ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    米や麦、大豆、とうもろこし、そばなどさまざまな作物の収穫にご利用いただける自立式バッグです。袋が空の状態から満量まで抜群の自立性です。バックル式排出口を採用したことで簡単排出が可能になりました。立ったまま折り畳みできて移動も簡単です。排出口はΦ500で50cmの長さとなります。
    用途穀物収穫、搬送など素材PP生地
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合TWNシリーズ用
  • インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用Oリング

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
  • 丸座用パッキン BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    丸座用パッキン

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    999税込1,099
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    材質NBR寸法D1(mm)30寸法D2(mm)51
  • ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガ

    ポリクリックコアガイドプレート

    ミヤナガ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 軽量間仕切り用 調整固定バー(スライド金具付) 未来工業

    軽量間仕切り用 調整固定バー(スライド金具付)

    未来工業
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
  • S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    S45C重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車(トロ車型)車のみ ヨコヅナ

    S45C重量戸車(トロ車型)車のみ

    ヨコヅナ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品ボルト、ナットタイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シートGP1シリーズ 北川工業

    熱伝導シートGP1シリーズ

    北川工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
    長さ(mm)180幅(mm)125寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車(H型)車のみ ヨコヅナ

    S45C重量戸車(H型)車のみ

    ヨコヅナ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品ボルト、ナットタイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~) SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
  • S45C重量戸車(V型)車のみ ヨコヅナ

    S45C重量戸車(V型)車のみ

    ヨコヅナ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品ボルト、ナットタイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アライニンググリップパット ナベヤ

    アライニンググリップパット

    ナベヤ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
  • TVセッターチルト1 スタープラチナ

    TVセッターチルト1

    スタープラチナ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール耐荷重(kg)45対応インチサイズ37~65組立距離(mm)50(壁面から)
  • スマートガイドポールスライド 2フック 常磐精工

    スマートガイドポールスライド 2フック

    常磐精工
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    材質フック/スチール/メッキ仕上げ質量(kg)2.5シルバータイプ2フック材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール)材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用
  • スマートガイドポールスライド 2コーナー 常磐精工

    スマートガイドポールスライド 2コーナー

    常磐精工
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    材質フック/スチール/メッキ仕上げ質量(kg)2.5シルバータイプ2コーナー材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール)材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スマートガイドポールスライド 3フック 常磐精工

    スマートガイドポールスライド 3フック

    常磐精工
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    材質フック/スチール/メッキ仕上げ質量(kg)2.5シルバータイプ3フック材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール)材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用
  • やわらかPUポール カーボーイ

    やわらかPUポール

    カーボーイ
    7,298税込8,028
    1本
    9日以内出荷
    柔らかい材質でできたチェーンスタンドです。万が一衝突しても車輌に傷を付けにくいです。
    用途進入禁止表示。人、車両の誘導具材質NBR(発泡ゴム)、FRP幅(mm)250径(Φmm)ポール部分:60ポール径(Φmm)60
  • サーマルギャップパッド ゲル KITAGAWA INDUSTRIES 北川工業

    サーマルギャップパッド ゲル KITAGAWA INDUSTRIES

    北川工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレー GS リスパック

    トレー GS

    リスパック
    13,980税込15,378
    1ケース(100枚×24袋)
    3日以内出荷
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-135AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-135AF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    66,980税込73,678
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1900
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-139CF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-139CF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    71,980税込79,178
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1400
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-137DT TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-137DT

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1100