カテゴリ
- バイク部品(65)
- 研磨材(26)
- 作業工具(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
- 清掃用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(6)
- 切削工具(5)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EKチェーン(47)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- GOAL(ゴール)(2)
- HIT(ヒット)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- TRUSCO(24)
- U-KANAYA(5)
- Vesrah(2)
- アクアソル(2)
- アサダ(7)
- アーム[作業工具](2)
- ケナメタル(1)
- コンパクトツール(4)
- トップ工業(6)
- ベンカン機工(8)
- ミヤナガ(3)
- メリー(2)
- ヨコヅナ(4)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp150」の検索結果

警報用GPヒューズ
大東通信機¥429税込¥4721個当日出荷色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
グリッププライヤ ロングノーズタイプ
スーパーツール(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752![ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924112-150415-02.jpg)
ギヤープーラー2本爪
アーム[作業工具](5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)
トップ工業¥669税込¥7361セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
本締錠1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
石製パラレルバー
SK(新潟精機)¥68,980税込¥75,8781セット(2個)翌々日出荷花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムdeパッチ
LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷使い方はあなた次第!豊富な12柄をご用意! 店頭を中心にご好評いただいている、ゴムdeパッチの新柄です。 留め具が2個入となり、2つのバンドが作れるようになりました。 パッケージは使い方や特長が伝わるデザインに見直しました。 ゴムの長さは60cmあるので、お好みの長さにカットして使えます。 手帳やノートでの使用はもちろん、お弁当箱やケーブルの結束などご家庭での使用にも便利です。材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個)、【ゴム】ポリウレタン・ポリエステル幅(mm)15色レッド長さ(cm)60アズワン品番64-8248-58
S45C重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク(Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(5枚)当日出荷から29日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
ギャープーラー
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。用途プーラーの抜き取り作業に。トラスコ品番814-5260質量(g)2000爪の届く長さ(mm)120~65被引き抜き物の直径最小(mm)60被引き抜き物の直径最大(mm)150耐荷重(t)6RoHS指令(10物質対応)対応
本締錠1502シリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5
ソルギャップ 40A用 厚さ1.6mm
アクアソル¥24,980税込¥27,4781パック5日以内出荷・ソケット継手にセットするだけ 。どんな金属にも使える。環境に優しい。腐食しない。水に溶ける。適度な硬さと収縮性を持つ。独自の形状により取付け向きを選ばない用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6内径(Φmm)49.1ソケット部ねじ寸法【ANSI】1.5、【JISI】40mm
トリムギア 発泡スチレンボードカッター
カール事務器¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7繰り返し・詰め替え対応
マグネットパーテーション
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。材質フレーム:スチール、パネル:アクリル色透明タイプ連結型奥行(mm)400パネル厚(mm)20脚の種類アジャスター付き安定脚×1個
ソルギャップ 40A用 厚さ3.2mm
アクアソル¥42,980税込¥47,2781パック5日以内出荷・ソケット継手にセットするだけ 。どんな金属にも使える。環境に優しい。腐食しない。水に溶ける。適度な硬さと収縮性を持つ。独自の形状により取付け向きを選ばない用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)3.2内径(Φmm)49.1ソケット部ねじ寸法【ANSI】1.5、【JISI】40mm
ボールグリップドライバー
イチネンTASCO¥569税込¥6261個4日以内出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)6.3軸径(inch)1/4グリップ径(Φmm)41材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)PP/PVC商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
TSGP鋼管製チーズ150A
ベンカン機工¥35,980税込¥39,5781箱(2個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5122材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6寸法C(mm)142.9寸法M(mm)142.9呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
シールチェーン 415RR-X
EKチェーン(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から6日以内出荷EK415サイズ QXリングシールチェーン EK415RR-X 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ロードレースをメインとした商品ですが、4MINIカスタムバイク等にも最適な「ロードレース用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「4スト~250ccまで」の排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ノンシールチェーン 420SR ゴールド
EKチェーン(8件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色ゴールド継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
90SSGP鋼管製エルボショート90°150A
ベンカン機工¥42,980税込¥47,2781箱(4個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4949材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
90LSGP鋼管製エルボロング90°150A
ベンカン機工¥39,980税込¥43,9781箱(4個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4946材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
45SSGP鋼管製エルボショート45°150A
ベンカン機工¥73,980税込¥81,3781箱(8個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4943材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)63.1肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
シールチェーン 520LM-X ゴールド
EKチェーン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から15日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色ゴールド適合排気量(cc)~350cc








![ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924112-150415-02.jpg)