カテゴリ

  • メカニカル部品(112)
  • バイク部品(65)
  • 研磨材(26)
  • 清掃用品(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 作業工具(11)
  • 建築金物(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp150」の検索結果

関連キーワード
287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
429税込472
1個
当日出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
ゴムdeパッチ LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
429税込472
1個(15mm×60cm)
当日出荷
カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使えます。
用途ゴムバンド仕様留め具2個材質留め具:ポリカーボネート樹脂製、ゴム:ポリウレタン・ポリエステル製幅(mm)15ブルー長さ(cm)60対応A4縦アズワン品番64-8248-59
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
グリッププライヤ ロングノーズタイプ スーパーツールグリッププライヤ ロングノーズタイプスーパーツール(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GPシリーズLION (ライオン事務器)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使える!
材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個入)長さ(mm)600シリーズゴムdeパッチバンド幅(mm)15材質(ゴム)ポリウレタン・ポリエステル
ゴムdeパッチ LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
使い方はあなた次第!豊富な12柄をご用意! 店頭を中心にご好評いただいている、ゴムdeパッチの新柄です。 留め具が2個入となり、2つのバンドが作れるようになりました。 パッケージは使い方や特長が伝わるデザインに見直しました。 ゴムの長さは60cmあるので、お好みの長さにカットして使えます。 手帳やノートでの使用はもちろん、お弁当箱やケーブルの結束などご家庭での使用にも便利です。
材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個)、【ゴム】ポリウレタン・ポリエステル幅(mm)15レッド長さ(cm)60アズワン品番64-8248-58
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)トップ工業
669税込736
1セット
当日出荷から11日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ギアプーラー部品 連結板 トップ工業ギアプーラー部品 連結板トップ工業
929税込1,022
1セット(2枚)
当日出荷から11日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠1503シリーズGOAL(ゴール)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
石製パラレルバー SK(新潟精機)石製パラレルバーSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1セット(2個)
翌々日出荷
花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。
用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
マスキングテープ(両サイド糊付) 岩田製作所マスキングテープ(両サイド糊付)岩田製作所
29,980税込32,978
1巻(1個)
翌々日出荷
GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Sタイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698特価
1箱(5枚)
当日出荷から29日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
ギアープーラーパック入 HIT(ヒット)ギアープーラーパック入HIT(ヒット)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナS45C重量戸車 車のみヨコヅナ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガポリクリックコアガイドプレートミヤナガ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ソルギャップ 40A用 厚さ1.6mm アクアソルソルギャップ 40A用 厚さ1.6mmアクアソル
19,980税込21,978
1パック
5日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ どんな金属にも使える環境に優しい腐食しない水に溶ける適度な硬さと収縮性を持つ独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6内径(Φmm)49.1ソケット部ねじ寸法【ANSI】1.5、【JISI】40mm
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(H型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(H型)車のみヨコヅナ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
タイプH型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(トロ車型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(トロ車型)車のみヨコヅナ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
タイプトロ車型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
本締錠1502シリーズ GOAL(ゴール)本締錠1502シリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5
トリムギア 発泡スチレンボードカッター カール事務器トリムギア 発泡スチレンボードカッターカール事務器
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。繰り返し・詰め替え対応
マグネットパーテーション TRUSCOマグネットパーテーションTRUSCO
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質フレーム:スチール、パネル:アクリル透明タイプ連結型奥行(mm)400パネル厚(mm)20脚の種類アジャスター付き安定脚×1個
S45C重量戸車(V型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(V型)車のみヨコヅナ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
タイプV溝型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットパーテーションアイボリー色 TRUSCOマグネットパーテーションアイボリー色TRUSCO
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。
アイボリー材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシートタイプ連結型奥行(mm)400脚の種類アジャスター付
マグネットパーテーション 1500X900 ブロンズ TRUSCOマグネットパーテーション 1500X900 ブロンズTRUSCO
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
幅(mm)900ブロンズ間口(mm)900高さ(mm)1500トラスコ品番366-4830材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)質量(kg)5.6タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
ピグメントP/Oパーカ フェリックピグメントP/Oパーカフェリック
7,198税込7,918
1枚
6日以内出荷
顔料染めの裏毛パーカ。裏毛をオープンエンド糸にすることで、シャリ感のある肌触りに
素材綿100%
マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ TRUSCOマグネットパーテーション 1500X600 ブロンズTRUSCO
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
ブロンズ間口(mm)600高さ(mm)1500トラスコ品番366-4813材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)600質量(kg)5.4タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
マグネットパーテーション 1500X900 クリア TRUSCOマグネットパーテーション 1500X900 クリアTRUSCO
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
クリア間口(mm)900高さ(mm)1500トラスコ品番366-4848材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)900質量(kg)5.6タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソルギャップ 40A用 厚さ3.2mm アクアソルソルギャップ 40A用 厚さ3.2mmアクアソル
34,980税込38,478
1パック
5日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ どんな金属にも使える環境に優しい腐食しない水に溶ける適度な硬さと収縮性を持つ独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)3.2内径(Φmm)49.1ソケット部ねじ寸法【ANSI】1.5、【JISI】40mm
光る棚用AC100V一般プラグ付コード ハヤノ産業光る棚用AC100V一般プラグ付コードハヤノ産業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
AC100V仕様一般コンセンに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
ボールグリップドライバー イチネンTASCOボールグリップドライバーイチネンTASCO
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)PP/PVC軸径(Φmm)6.3軸径(inch)1/4グリップ径(Φmm)41材質(軸)工具用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
外召合框上端ブロック(L)(テラス)*8GP1500L 新日軽(LIXIL)外召合框上端ブロック(L)(テラス)*8GP1500L新日軽(LIXIL)
429税込472
1個
欠品中
ステンカラー適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK4
N-010932 GP管用 Uバンド/SGP 日栄インテックN-010932 GP管用 Uバンド/SGP日栄インテック
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合管SGP
TSGP鋼管製チーズ150A ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ150Aベンカン機工
35,980税込39,578
1箱(2個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5122材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6寸法C(mm)142.9寸法M(mm)142.9呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
ギアプーラー部品 爪 トップ工業ギアプーラー部品 爪トップ工業
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
外召合框上端ブロック(R)(テラス)*8GP1500R 新日軽(LIXIL)外召合框上端ブロック(R)(テラス)*8GP1500R新日軽(LIXIL)
429税込472
1個
8日以内出荷
適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK4