カテゴリ

  • バイク部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 測定用品(31)
  • 制御機器(28)
  • 農業機械(27)
  • 清掃用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 切削工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp16」の検索結果

関連キーワード
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16 TGK(東京硝子器械)ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16TGK(東京硝子器械)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。最大外径(mm)30ろ過板直径(Φmm)30共通29/17スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。板直径(Φmm)30
ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・超強力タイプTRUSCO(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5246材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40高さ(mm)260.5質量(g)216
ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナGP-16HD 本多電子ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナGP-16HD本多電子
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
用途プロッター魚探にヘディングセンサー内蔵GPSアンテナを接続する
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
389税込428
1個
当日出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキンタカチ電機工業
519税込571
1袋(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキング ネオフレックスゴムパッキングネオフレックス(3件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニグリルパン パオックミニグリルパンパオック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
煮る、焼くの1台2役、コンパクトで持ち運びに便利なミニグリルパンです。 1人~2人に最適なサイズで、独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、ダイヤル調整ツマミ一つの簡単操作です。 かんたんレシピ付です。 鍋やプレートには、お料理がこびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途鍋や焼き物などに付属品焼きものプレート材質本体/鉄鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、焼きものプレート:アルミ板(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600電源コード(m)1内径×深さ(mm)鍋:160×55満水容量(L)鍋:1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×170×200
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
RQGストレートコネクター PGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター PGタイプネオフレックス
329税込362
1個
当日出荷から46日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ガイド付薄形シリンダ MGP16 SMCガイド付薄形シリンダ MGP16SMC
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
AD-8127用プリンタ台 A&D(エー・アンド・デイ)AD-8127用プリンタ台A&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
AD-8127用プリンタ台
対象機種GP / GX-L / GF-L / MC-100KSRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
379税込417
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
ネオジウムドアストッパー 光ネオジウムドアストッパー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
強力ネオジム磁石で固定力が強いです。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式材質鉄、ステンレス、NBR、磁石質量(g)185
首長ブラケット 補強用 WAKI(和気産業)首長ブラケット 補強用WAKI(和気産業)
199税込219
1個
翌々日出荷
パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直通
ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所ポリアミド樹脂製ロックナット三桂製作所
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
ネジプラグゲージ M1.6X0.35 GPⅡ 第一測範ネジプラグゲージ M1.6X0.35 GPⅡ第一測範
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ピッチ0.35
M16 平ワッシャー エスコM16 平ワッシャーエスコ
300税込330
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-16材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)17適合ねじM16
GPアダプターPF管用 未来工業GPアダプターPF管用未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌日出荷
CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
仕様ねじ付、ワンタッチ型
インパクトソケット用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
ロンバッグHG PP生地【新JIS規格合格品】 近江屋ロープロンバッグHG PP生地【新JIS規格合格品】近江屋ロープ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
米や麦、大豆、とうもろこし、そばなどさまざまな作物の収穫にご利用いただける自立式バッグです。袋が空の状態から満量まで抜群の自立性です。バックル式排出口を採用したことで簡単排出が可能になりました。立ったまま折り畳みできて移動も簡単です。排出口はΦ500で50cmの長さとなります。
用途穀物収穫、搬送など素材PP生地
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型三桂製作所
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2
ケーブルラック用支持材 ビームクランプ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ビームクランプカナフジ電工
769税込846
1個
翌々日出荷
ビームクランプのスタンダードタイプです。※在庫限り
コック付ホースジョイント3方向Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマコック付ホースジョイント3方向Φ12-15 台紙アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】ホースとホースを接続し、3方向に分岐できます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー質量(g)132接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.4×130.2×46主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ) 未来工業ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)未来工業
389税込428
1個
翌日出荷
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
MG Series(MGP16) SMCMG Series(MGP16)SMC
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
ガラスろ過器ブフナロート形 TGK(東京硝子器械)ガラスろ過器ブフナロート形TGK(東京硝子器械)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ 未来工業ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ未来工業
739税込813
1個
翌日出荷から翌々日出荷
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
ケーブルラック用支持材 ビームクランプA型 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ビームクランプA型カナフジ電工
5,098税込5,608
1箱(10個)
翌々日出荷
ビームクランプの振り子なしタイプです。※在庫限り
樹脂ケイフレ用コンビカップ 三桂製作所樹脂ケイフレ用コンビカップ三桂製作所
469税込516
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所ケイグランド用マルチパッキン三桂製作所
209税込230
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガポリクリックコアガイドプレートミヤナガ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
適合フランジ厚(mm)30~270
防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所防爆式コネクタ用パッキン三桂製作所
659税込725
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピンナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタガイドピンEGP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)エジェクタガイドピンEGPCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
839税込923
1本
4日以内出荷
材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ケイフレ用樹脂45°コネクタ 三桂製作所ケイフレ用樹脂45°コネクタ三桂製作所
489税込538
1個
3日以内出荷
樹脂ケイフレ用90°コネクタ 三桂製作所樹脂ケイフレ用90°コネクタ三桂製作所
489税込538
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷