カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 農業機械(23)
  • 測定用品(20)
  • 作業工具(18)
  • 切削工具(17)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク部品(11)
  • 事務用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gp20」の検索結果

関連キーワード
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブタンガス120g goot(太洋電機産業)ブタンガス120ggoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636質量(g)120
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
389税込428
1個
当日出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)ヨシタケ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキンタカチ電機工業
549税込604
1袋(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
ノガ・グリッパー ノガノガ・グリッパーノガ(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
プチ朱肉 シヤチハタプチ朱肉シヤチハタ(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
小型サイズで外出時の携帯に便利!一般的に使われる実印の最大サイズ(18mm)にも対応しております。
品種20号寸法(mm)38.5×38.0×15.0質量(g)9エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)直径23対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 026繰り返し・詰め替え対応
左利き用剪定鋏 千吉左利き用剪定鋏千吉(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
左利き用剪定鋏です。太い幹や枝の剪定に最適な強力タイプです。すべりにくく手に馴染みやすい、樹脂コーティンググリップです。刃を閉じて収納出来るストッパー付きです。
用途剪定作業用。全長(mm)200仕様左利き用使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)約15まで材質(刃)SK-5
日立純正 紙パックフィルター 日立日立純正 紙パックフィルター日立
2,798税込3,078
1袋(3枚)
当日出荷
紙パック式クリーナー専用 日立純正紙パック。【GP-75F】抗菌防臭3層クリーンパックフィルター:雑菌の繁殖、臭いを抑える【GP-110F】抗菌防臭 3種3層HEパックフィルター:花粉、カビの胞子はもちろん、ダニのフンなどの微細なチリまでしっかり取れる【GP-130FS】ナノテク プレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」【GP-2000FS】ナノテク 高捕じんプレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」
用途掃除機用紙パック。日立 HITACHI 正規品 紙パック セット ゴミ捨て 袋 日立純正 掃除機 クリーナー 紙パック 抗菌 脱臭 消臭 フィルターパック 掃除機パック
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所ガス管(SGP)用ベンダーシュー泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
極細ピン ミツヤ極細ピンミツヤ
209税込230
1個
当日出荷
寸法:7mm×7mm×19mm,針長:6mm材質:PS樹脂、スチール包装:収納便利なPSケース(フック式)入数:約20本色:透明
入数20本入り
グリッププライヤー TRUSCOグリッププライヤーTRUSCO
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ スーパーツールグリッププライヤ ワイドマウスタイプスーパーツール
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状-回路-
ピロー形ユニット UGP形 旭精工ピロー形ユニット UGP形旭精工
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
2,498税込2,748
1袋(25個)
当日出荷から7日以内出荷
GPソケット20mm TBC(タブチ)GPソケット20mmTBC(タブチ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
トラスコ品番812-7752形状ソケット質量(g)105種類鋼管用継手
耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18 台紙 アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18 台紙アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/グレー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85適合ホース内径(Φmm)15~18蛇口取付形状ネジ付
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機水道メーター用金具(ガス管用)愛知時計電機
4,298税込4,728
1セット(2個)
4日以内出荷
種類ガス管用
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)トップ工業
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から11日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収PCケース サンワサプライ衝撃吸収PCケースサンワサプライ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。 ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。 内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。 表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。 フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。 インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
材質表装/ポリウレタン特性衝撃吸収
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
ギアプーラー部品 連結板 トップ工業ギアプーラー部品 連結板トップ工業
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から11日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤ SSPOWERロッキングプライヤSSPOWER(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)ヨシタケ
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
GP用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)GP用床下ひょう量金具A&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合機種GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40KRoHS指令(10物質対応)対応
石製パラレルバー SK(新潟精機)石製パラレルバーSK(新潟精機)
88,980税込97,878
1セット(2個)
翌々日出荷
花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。
用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)DSパワーリレーPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(50個)
当日出荷から103日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
ドライブレコーダーオプション HX-GP200 エフ・アール・シードライブレコーダーオプション HX-GP200エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。(NX-DR200S、NX-DR201、NX-DRGIGA用)
フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
グラスポット トップライン EBM(江部松商事)グラスポット トップラインEBM(江部松商事)
989税込1,088
1セット(70枚)
翌々日出荷
シェルタイプケース 摂津金属工業シェルタイプケース摂津金属工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から19日以内出荷
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
皮膚保護クリーム ギガプロテクト ギガ・セレクション皮膚保護クリーム ギガプロテクトギガ・セレクション
4,298税込4,728
1本(200mL)
翌々日出荷
作業前に塗ることで、手を肌荒れ、汚れからガードします!
用途・強力なバリア機能: 水・洗剤・消毒液をはじめ、オイルやインクなどの刺激から皮膚を保護します。・汚れ・ニオイ対策: 皮膚に浸透・密着することで、付着した汚れやニオイを落としやすくします。・全身ケアに対応: 手だけでなく、顔や足など皮膚保護が必要なあらゆる部位にご使用いただけます。・保湿成分配合: 潤い成分がしっとりとした質感を保ち、乾燥からも守ります。成分水、セタノール、ステアリン酸、アモジメチコン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、ポリパーフルオロメチルイソプロピルエーテル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、(PCA/イソステアリン酸)グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-4カルボン酸Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
マルチライト GRANP SERIES(グランプシリーズ)マルチライトGRANP SERIES(グランプシリーズ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!
用途底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。仕様サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用付属品コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable)寸法(mm)160×60×30質量(g)220切替方式【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFFバッテリーリチウムポリマー(3.7V/2000mAh)色温度(K)【メインライト】6500【サブライト】6000保証期間6ヵ月充電時間(時間)3耐衝撃性IK07明るさ(Lm)【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100使用時間(時間)【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10電球の種類SMD LEDバッテリー寿命約500回防水IP65
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
ギャープーラー HIT(ヒット)ギャープーラーHIT(ヒット)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応