カテゴリ

  • 測定用品(50)
  • バイク部品(30)
  • 制御機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 農業機械(16)
  • 防犯用品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電気材料(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp24」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルネジプラグゲージ並目 GP24-0.7 第一測範メートルネジプラグゲージ並目 GP24-0.7第一測範
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165232アズワン品番67-4838-23
ゲージパンチ カール事務器ゲージパンチカール事務器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【ISO規格リングノート向けパンチ】 ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。 コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。 2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。 A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。 ※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に穴数34(A4)、29(B5)、24(A5)穿孔能力(枚)5程度(コピー用紙64g/m2)ホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31)質量(g)ゲージ:124、パンチ:203適合サイズA4/B5/A5繰り返し・詰め替え対応
プラ包みボタン 日本紐釦貿易プラ包みボタン日本紐釦貿易
979税込1,077
1袋(100個)
翌日出荷から7日以内出荷
生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
材質PBS樹脂
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
259税込285
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
マルチグリッププライヤー TRUSCOマルチグリッププライヤーTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
用途各種異形ワークの保持等に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55全長(mm)240トラスコ品番818-3834質量(g)595
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型三桂製作所
429税込472
1個
当日出荷から21日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2
24mm 打撃スパナ(ベント) エスコ24mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)200アズワン品番64-7883-46
ワンタッチコネクター90°Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマワンタッチコネクター90°Φ12-15 台紙アイリスオーヤマ
789税込868
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.9×78×38.6適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
M24 平ワッシャー エスコM24 平ワッシャーエスコ
830税込913
1個
当日出荷
寸法D(mm)60エスコ品番EA637GP-24材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)60寸法D1(mm)25適合ねじM24
200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム全高(mm)235耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-25~80
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
EM3BGグランドパッキン 三桂製作所EM3BGグランドパッキン三桂製作所
519税込571
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
アライニンググリップパット ナベヤアライニンググリップパットナベヤ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所ケイグランド用マルチパッキン三桂製作所
299税込329
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
樹脂製マルチコネクタ 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ三桂製作所
299税込329
1個
3日以内出荷
ミキシングコンソール YAMAHA(ヤマハ)ミキシングコンソールYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1式
7日以内出荷
インバーテッドダーリントン回路を採用した新チューニングのDiscrete Class Aマイクプリアンプ「D-PRE」を搭載 名機と言われるビンテージEQの特性を高精度で再現した「X-pressive EQ」を搭載 LEDインジケーターを搭載しさらに進化した1-knob compを搭載 高品位なREV-Xと定番のSPXによるデュアルエフェクトを搭載 DSPを搭載したステレオ・ハイブリッドチャンネルによる多彩な機能を搭載 iPhone/iPodを使用した直感的な設定を可能にする「MGP
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130522●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo アピックス減煙グリルプレート 肉祭り Bambooアピックス
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
ハイグレードな減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」が登場上品な質感の竹フレームで、お店の雰囲気をプラスした減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」お家でちょっと贅沢、大切な人とのお家焼肉をワンランクアップさせます。焼肉専門店やステーキハウスの美味しさを自宅で再現できるハイグレードなグリルプレートです。A4サイズほどのプレートなので1~2人で焼肉を楽しむのにぴったりなサイズです。フッ素加工プレート、プレート脱着式(水洗い可能)温度調節機能、高火力1000W。
質量(kg)約2.1(コントローラー含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×80主材質本体:竹材、プレート:アルミダイカスト、取っ手:フェノール樹脂
グラフィックセット 1GP-24240-50 YAMAHA(ヤマハ)グラフィックセット 1GP-24240-50YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
グラフィックセット 1GP-24240-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフィックセット 1GP-24240-30YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
グラフィックセット 1GP-24240-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフィックセット 1GP-24240-00YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売アルミブリッジ昭和ブリッジ販売
91,980税込101,178
1セット
3日以内出荷
ゴムシュー・鉄シュー兼用
用途小型・中型建機用・農業機械用セット数2フック形状ツメ
グラフィックセット 1GP-24240-40 YAMAHA(ヤマハ)グラフィックセット 1GP-24240-40YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
グラフィックセット 1GP-24240-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフィックセット 1GP-24240-10YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
メートルネジプラグゲージ ネジ径45mm ピッチ2mm 測範社メートルネジプラグゲージ ネジ径45mm ピッチ2mm測範社
32,980税込36,278
1本
8日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
仕様●ネジ径(mm):45●ピッチ(mm):2●種類:通りアズワン品番65-4235-14
iPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガード エアージェイiPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガードエアージェイ
1,891税込2,080
1組
8日以内出荷
液晶保護ガラス&カメラレンズガードのセット。AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く、強硬度9Hの高品質で、写真や動画も色鮮やかに再現します。皮脂や指紋が付きにくく残っても簡単に拭き取れる表面加工、ガラスパネルは割れても破片が取り散らない安全設計です。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用です。
付属品カメラレンズガード、ガラスパネル、クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン透過率(%)90、【カメラレンズガード】91表面硬度9H特性ガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる関連資料カタログ(0.99MB)
TV用 液晶保護フィルム  MAXZEN CHiQ JL24M10GP 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム MAXZEN CHiQ JL24M10GP 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種MAXZEN CHiQ JL24M10GP適合サイズ24インチ取付け方法シリコン吸着特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム MAXZEN CHiQ JL24M10GP 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム MAXZEN CHiQ JL24M10GP 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,598税込6,158
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種MAXZEN CHiQ JL24M10GP適合サイズ24インチ取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
タンクパッド ブルー/ホワイト/グリーン  MT-TS024GP MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ブルー/ホワイト/グリーン MT-TS024GPMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TS024GP販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD GSX-R600/750/1000 ブルー/ホワイト/グリーン適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R600 スズキ[SUZUKI] GSX-R750 スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 タイプ:TANK PAD色[カラー]:ブルー/ホワイト/グリーン/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI GSX-R
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/グリーン/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-RタイプTANK PAD
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200NBK(鍋屋バイテック会社)
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
メートルネジプラグゲージ GP2XWP24-0.5 第一測範メートルネジプラグゲージ GP2XWP24-0.5第一測範
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●通り止りセット●コード番号:119-0165310アズワン品番67-4839-02
メートルネジプラグゲージ GP2XIP24-0.5 第一測範メートルネジプラグゲージ GP2XIP24-0.5第一測範
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●通り止りセット●コード番号:119-0165269アズワン品番67-4838-60
メートルネジプラグゲージ GP2XWP24-0.5 測範社メートルネジプラグゲージ GP2XWP24-0.5測範社
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:4●ピッチ:0.5●コード番号:119-0170494アズワン品番67-4845-83