カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)

「gp3-40」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPクッション(三層タイプ) GP-3/紺/40×40×5 ジーピー[介護用品]

    GPクッション(三層タイプ) GP-3/紺/40×40×5

    ジーピー[介護用品]
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • 小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ

    小形精密圧力計G3P-40シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
    仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
  • ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器円筒ロート形 3G

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1リール(5500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • GP三面ディスク TRUSCO

    GP三面ディスク

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    当日出荷
    三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材金属、非鉄金属
  • EM3BGグランドパッキン 三桂製作所

    EM3BGグランドパッキン

    三桂製作所
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から71日以内出荷
  • ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用) Hapyson(ハピソン)

    ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)

    Hapyson(ハピソン)
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット。YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず。1・電池の交換がしやすい・。絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用。YB-600BC:。ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。
    用途YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))。補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)。YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用
  • シム (60) BIGM(丸山製作所)

    シム (60)

    BIGM(丸山製作所)
    79税込87
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.26、MSW1008-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.82、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.82、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.40、MS153EW-3K カムシャフト,クランクシャフト部品_No.22、MI-A2502エンジン(クランクケース)部品_No.48、MP4030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 シム (60)_No.47、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.22、MP4020E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 シム (60)_No.41、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.45、MSW-72-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MI-A2502エンジン(マフラ,ピストン,ガバナ)部品_No.25、MBW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.40、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.82、MI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.10、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.22、MS154EA-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.82
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    33税込36
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoMKW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.39、MS200EA-K レバー シャフト リコイルスタータ マグネト部品_No.40、MS410RCL-2K エンジン マグネット、リコイルスタータ、付属品部品_No.39、MS410RCL-K エンジン マグネット、リコイルスタータ、付属品部品_No.39、MS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.40、MS410RCA-K エンジン マグネット、リコイルスタータ、付属品部品_No.39、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.15、MBW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.40、MS410R2-K エンジン マグネト、リコイルスタータ、付属品部品_No.39、MS153EW-3K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.39、MS154EMK ガバナ,リコイルスタータ部品_No.39、MS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.40、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.15、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.40
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格3/8-16UNCX35図解NoMBW22GP-M フレーム部品_No.17、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.16、MSD40 チヨウアツベンツキ フゾクヒン部品_No.3、GSW708 フレーム、各部取付部品 6カクボルトSW_No.15、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.39、MKW110-MC 本体部品_No.11、MKW110-KC 本体部品_No.11、MS171EMM-1 フレーム部品_No.14、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.16、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.15、GS13EBR フレーム部品 6カクボルトSW_No.13、SF22GW ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.27、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.19、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.16、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.13、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.14、MS160EMM フレーム部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.18など