ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)

ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用) - Hapyson(ハピソン)ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用) - Hapyson(ハピソン)ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用) - Hapyson(ハピソン)ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用) - Hapyson(ハピソン)ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用) - Hapyson(ハピソン)ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用) - Hapyson(ハピソン)ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用) - Hapyson(ハピソン)

【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット
YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず
1・電池の交換がしやすい・
絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用
YB-600BC:
ソーラーオートテール用ブラケット
後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。
ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。

用途
YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))
補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)
YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842011YB-600/YB-600BC
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする