カテゴリ
- 電動工具(18)
- 研磨材(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「gp36db」の検索結果

36V コードレスハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現。回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード。ソフトスタート。ブレーキ機能。キックバック軽減。再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー軸径(Φmm)最大コレットチャック:6幅(mm)86(蓄電池装着時)寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25全長(mm)機体:470質量(kg)2.6(BSL36A18電池装着時)高さ(mm)121回転数(min-1[r.p.m])7000~29000スイッチ形状パドルスイッチモーター直流ブラシレスモーター電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2変速あり
36V コードレスハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25回転数(min-1[r.p.m])7000~29000モーター直流ブラシレスモーター
充電式ハンドグラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能質量(kg)1.9(バッテリー含む)砥石軸(mm)(最大)8
電子ハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!付属品サイドハンドル、片口スパナ2個全長(mm)406質量(g)1800タイプ高速タイプ軸径軸付トイシ:外径25以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径25以下・ねじ径:M10mm電圧(V)100消費電力(W)760最大出力(W)760砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25砥石寸法(Φmm)穴径M10変速あり
充電式ハンドグラインダ
マキタ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース軸径(Φmm)6・8長さ(mm)402幅(mm)82質量(kg)1.9高さ(mm)118バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電完了)、約40(フル充電完了)回転数(min-1[回/分])26000
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング
ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルバーDB1000
ノガ(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
電子ハンドグラインダ
マキタ(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!付属品スパナ13・19 各1本トラスコ品番422-7671軸径(Φmm)6全長(mm)371消費電力(W)750最大出力(W)900胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号CB-318コレット径(Φmm)3~8
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
電子ハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!付属品サイドハンドル、片口スパナ2個全長(mm)406タイプ低速タイプ軸径軸付トイシ:外径49以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径49以下・ねじ径:M10mm電圧(V)100消費電力(W)760砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49砥石寸法(Φmm)穴径M10アズワン品番64-7056-03変速あり
マルチルーターセット
PROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
超硬ロータリーバー
(37件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル販売区分業務用
精密ハンドグラインダーL-JK
リューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
コードレスルーター
PROXXON(プロクソン)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル全長(mm)190チャック能力(mm)Φ2.35定格入力電圧(V)5連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応