カテゴリ

  • 自動車純正部品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 測定用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「gp50」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剪定鋏 千吉

    剪定鋏

    千吉(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
    用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
  • 固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用 オルディ

    固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用

    オルディ(4件のレビュー)
    609税込670
    1袋
    当日出荷
    業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
    成分天然油脂系成分(唐ゴマ)容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼムクリップ ミツヤ

    ゼムクリップ

    ミツヤ(3件のレビュー)
    209税込230
    1ケース(50g)
    当日出荷から5日以内出荷
    品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
    用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ゼムジャイアント ミツヤ

    ゼムジャイアント

    ミツヤ
    179税込197
    1個(20本)
    当日出荷
    品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくい形状になっています。収納便利なプラケース入り。
    用途紙類だけでなく、布地や皮革類もとじることができます。材質硬鉄線全長(mm)53シルバー(ニッケルメッキ)質量(g)約50包装収納便利なPSケース入り繰り返し・詰め替え対応
  • 警報用GPヒューズ 大東通信機

    警報用GPヒューズ

    大東通信機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ゴムピペッター TRUSCO

    ゴムピペッター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4232材質天然ゴム全長(mm)132容量(mL)50質量(g)50先端口径(Φmm)5
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    89,900税込98,890
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
  • ガス式はんだこて goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
    付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878全長(mm)223質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
  • スペースリンク置時計 セイコータイムクリエーション

    スペースリンク置時計

    セイコータイムクリエーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。海外のお客様へのギフトにもお勧めです。
    付属品単3アルカリ電池×3本トラスコ品番820-2479材質前面:プラスチック幅(mm)245高さ(mm)105奥行(mm)56表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×56×105枠の色白パール湿度計材質(枠)プラスチックアラーム日付表示電波時計○(衛星)温度計六曜表示スヌーズライト機能12/24表示切替
  • ベルト荷締機用プロテクター TRUSCO

    ベルト荷締機用プロテクター

    TRUSCO
    360税込396
    1個
    当日出荷
    荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
    材質ポリプロピレン
  • 衛星電波掛置兼用時計 セイコー(SEIKO)

    衛星電波掛置兼用時計

    セイコー(SEIKO)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    大型液晶の衛星電波時計 掛置兼用で幅広くお使いいただけます
    付属品置用スタンドつき、石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス質量(kg)1.8測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)掛けた状態:247×508×46、置いた状態:239×508×111機能衛星電波修正機能、高コントラスト液晶、時差修正機能、フルオートカレンダー(2100年12月31日まで)、電池切れ予告機能、六曜表示(2030年12月31日まで)、時刻/カレンダー表示切替、12時間/24時間制切替電池単2(アルカリ)×6湿度計電池寿命約3年アズワン品番64-6803-12温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付き日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    449税込494
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • 発泡ポリウレタン背抜き手袋 GP500E SHOWA(ショーワグローブ)

    発泡ポリウレタン背抜き手袋 GP500E

    SHOWA(ショーワグローブ)
    169税込186
    1双
    当日出荷
    ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 24 103 008)。 手のひらに発泡ポリウレタン樹脂をコーティング。スベリにくく、手にぴったりフィットします。 縫い目のないシームレス編手袋のため、手にフィットし細かい作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
    用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [お手入れに] ≫ [スベリ止めコーティングの手袋で作業ラクラク]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [組立作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [自動車関連業]グリーンエコマーク認定認定材質(繊維部)ナイロン / ポリエステル その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 103 008
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    GP-5-0/1は引っ掛け用フックです。
  • 丸型電磁石 FSGP型 フジタ

    丸型電磁石 FSGP型

    フジタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
    用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
  • 空気清浄機集塵フィルター Panasonic(パナソニック)

    空気清浄機集塵フィルター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番65-0340-97
  • バトルウィン テーピングテープ Wグリップ ニチバン

    バトルウィン テーピングテープ Wグリップ

    ニチバン(2件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    薄くて伸縮性のある基材の採用で、違和感が大幅に低減し抜群のフィット感を実現しています 粘着剤を使用していないので、テープ重量が大幅に低減し、空気のような軽さと高い通気性を確保することで圧倒的なムレにくさを実現します 縦糸にナイロンを採用したことで、薄くて軽いのに一定の強度を実現し、従来のテーピングと同等の強度をより薄く、より軽く仕上げることが可能です
    用途テーピングに。長さ(mm)12幅(mm)50テープ種類伸縮性
  • フロアフィルター ノングラス アンデックス

    フロアフィルター ノングラス

    アンデックス
    31,980税込35,178
    1箱(30枚)ほか
    3日以内出荷
    ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!。ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕。◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)50.0±5.0種類フロアフィルター風速(m/s)1.5機能難燃性捕集効率(%)73RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)580圧力損失(Pa)30~70
  • 皮膚保護クリーム ギガプロテクト ギガ・セレクション

    皮膚保護クリーム ギガプロテクト

    ギガ・セレクション
    8,498税込9,348
    1本(500mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    作業前に塗ることで、手を肌荒れ、汚れからガードします!
    用途・強力なバリア機能: 水・洗剤・消毒液をはじめ、オイルやインクなどの刺激から皮膚を保護します。・汚れ・ニオイ対策: 皮膚に浸透・密着することで、付着した汚れやニオイを落としやすくします。・全身ケアに対応: 手だけでなく、顔や足など皮膚保護が必要なあらゆる部位にご使用いただけます。・保湿成分配合: 潤い成分がしっとりとした質感を保ち、乾燥からも守ります。成分水、セタノール、ステアリン酸、アモジメチコン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、ポリパーフルオロメチルイソプロピルエーテル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、(PCA/イソステアリン酸)グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-4カルボン酸Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
  • ニッケル クリンチングガイドピン 大阪魂

    ニッケル クリンチングガイドピン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼最小板厚(mm)0.8
  • パッキンセット MGP シリーズ用 SMC

    パッキンセット MGP シリーズ用

    SMC
    549税込604
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • グラスポット EBM(江部松商事)

    グラスポット

    EBM(江部松商事)
    1,098税込1,208
    1セット(70枚)
    翌々日出荷
  • 替こて先 GP501用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 GP501用

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
    適合GP-501
  • ノガ・グリッパーセット ノガ

    ノガ・グリッパーセット

    ノガ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。 ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
    トラスコ品番125-1988セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット全長(mm)52質量(g)540差込角(mm)9.5(3/8インチ)外径(Φmm)26使用範囲(mm)7~19差込深さ(mm)9.5
  • 調整固定バー用 取付金具 未来工業

    調整固定バー用 取付金具

    未来工業
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌日出荷
    付属品取付金具(大)、取付金具(小)、取り付け用ビス(M4×20)×1、タッピンねじ(3×16mm)×2適合調整固定バー、自在バー(KGP-450Uは除く)
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    厚鋼電線管との接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • プラ包みボタン 日本紐釦貿易

    プラ包みボタン

    日本紐釦貿易
    1,898税込2,088
    1袋(30個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
    材質PBS樹脂
  • 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製

    ベンカン機工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業

    カクフレキ用 コンビネーションカップリング

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
    仕様防水リング付
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • ガイド付薄形シリンダ MGP50 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP50

    SMC(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • MG Series(MGP50) SMC

    MG Series(MGP50)

    SMC
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • サンフレキNT用パッキン 三桂製作所

    サンフレキNT用パッキン

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    3日以内出荷