カテゴリ

  • バイク部品(201)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 制御機器(16)
  • 測定用品(15)
  • 農業機械(14)
  • オフィス家具(11)
  • 切削工具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「gp50」の検索結果

353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剪定鋏 千吉

    剪定鋏

    千吉(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
    用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
  • 固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用 オルディ

    固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用

    オルディ(4件のレビュー)
    609税込670
    1袋
    当日出荷
    業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
    成分天然油脂系成分(唐ゴマ)容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼムクリップ ミツヤ

    ゼムクリップ

    ミツヤ(3件のレビュー)
    209税込230
    1ケース(50g)
    当日出荷から5日以内出荷
    品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
    用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ゼムジャイアント ミツヤ

    ゼムジャイアント

    ミツヤ
    179税込197
    1個(20本)
    当日出荷
    品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくい形状になっています。収納便利なプラケース入り。
    用途紙類だけでなく、布地や皮革類もとじることができます。材質硬鉄線全長(mm)53シルバー(ニッケルメッキ)質量(g)約50包装収納便利なPSケース入り繰り返し・詰め替え対応
  • 警報用GPヒューズ 大東通信機

    警報用GPヒューズ

    大東通信機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業

    AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン

    タカチ電機工業
    999税込1,099
    1袋(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス式はんだこて goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
    付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878全長(mm)223質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
  • ゴムピペッター TRUSCO

    ゴムピペッター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4232材質天然ゴム全長(mm)132容量(mL)50質量(g)50先端口径(Φmm)5
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
  • ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所

    ガス管(SGP)用ベンダーシュー

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スキナゲートピタット スキナゲート

    スキナゲートピタット

    スキナゲート
    5,298税込5,828
    1箱(6巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼付中の皮膚へのストレスを軽減 皮膚へ密着し、高い固定力を実現 透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。
    用途ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に材質ポリウレタン不織布ベージュテープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
  • スペースリンク置時計 セイコータイムクリエーション

    スペースリンク置時計

    セイコータイムクリエーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。海外のお客様へのギフトにもお勧めです。
    付属品単3アルカリ電池×3本トラスコ品番820-2479材質前面:プラスチック幅(mm)245高さ(mm)105奥行(mm)56表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×56×105枠の色白パール湿度計材質(枠)プラスチックアラーム日付表示電波時計○(衛星)温度計六曜表示スヌーズライト機能12/24表示切替
  • 衛星電波掛置兼用時計 セイコー(SEIKO)

    衛星電波掛置兼用時計

    セイコー(SEIKO)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    大型液晶の衛星電波時計 掛置兼用で幅広くお使いいただけます
    付属品置用スタンドつき、石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス質量(kg)1.8測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)掛けた状態:247×508×46、置いた状態:239×508×111機能衛星電波修正機能、高コントラスト液晶、時差修正機能、フルオートカレンダー(2100年12月31日まで)、電池切れ予告機能、六曜表示(2030年12月31日まで)、時刻/カレンダー表示切替、12時間/24時間制切替電池単2(アルカリ)×6湿度計電池寿命約3年アズワン品番64-6803-12温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付き日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    449税込494
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • 空気清浄機集塵フィルター Panasonic(パナソニック)

    空気清浄機集塵フィルター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番65-0340-97
  • 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ガス管用)

    愛知時計電機
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類ガス管用
  • ニッケル クリンチングガイドピン 大阪魂

    ニッケル クリンチングガイドピン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼最小板厚(mm)0.8
  • グラスポット EBM(江部松商事)

    グラスポット

    EBM(江部松商事)
    1,098税込1,208
    1セット(70枚)
    翌々日出荷
  • シェルタイプケース 摂津金属工業

    シェルタイプケース

    摂津金属工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替こて先 GP501用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 GP501用

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
    適合GP-501
  • バトルウィン テーピングテープ Wグリップ ニチバン

    バトルウィン テーピングテープ Wグリップ

    ニチバン(2件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    薄くて伸縮性のある基材の採用で、違和感が大幅に低減し抜群のフィット感を実現しています 粘着剤を使用していないので、テープ重量が大幅に低減し、空気のような軽さと高い通気性を確保することで圧倒的なムレにくさを実現します 縦糸にナイロンを採用したことで、薄くて軽いのに一定の強度を実現し、従来のテーピングと同等の強度をより薄く、より軽く仕上げることが可能です
    用途テーピングに。長さ(mm)12幅(mm)50テープ種類伸縮性
  • ノガ・グリッパーセット ノガ

    ノガ・グリッパーセット

    ノガ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。 ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
    トラスコ品番125-1988セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット全長(mm)52質量(g)540差込角(mm)9.5(3/8インチ)外径(Φmm)26使用範囲(mm)7~19差込深さ(mm)9.5
  • プラ包みボタン 日本紐釦貿易

    プラ包みボタン

    日本紐釦貿易
    1,598税込1,758
    1袋(30個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
    材質PBS樹脂
  • 皮膚保護クリーム ギガプロテクト ギガ・セレクション

    皮膚保護クリーム ギガプロテクト

    ギガ・セレクション
    8,498税込9,348
    1本(500mL)
    翌々日出荷
    作業前に塗ることで、手を肌荒れ、汚れからガードします!
    用途・強力なバリア機能: 水・洗剤・消毒液をはじめ、オイルやインクなどの刺激から皮膚を保護します。・汚れ・ニオイ対策: 皮膚に浸透・密着することで、付着した汚れやニオイを落としやすくします。・全身ケアに対応: 手だけでなく、顔や足など皮膚保護が必要なあらゆる部位にご使用いただけます。・保湿成分配合: 潤い成分がしっとりとした質感を保ち、乾燥からも守ります。成分水、セタノール、ステアリン酸、アモジメチコン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、ポリパーフルオロメチルイソプロピルエーテル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、(PCA/イソステアリン酸)グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-4カルボン酸Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製

    ベンカン機工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • サンフレキNT用パッキン 三桂製作所

    サンフレキNT用パッキン

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
  • ガイドプレート/PCコンポジット ミヤナガ

    ガイドプレート/PCコンポジット

    ミヤナガ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ

    ベンカン機工
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 陸上型ポンプ・電圧100V タカラ工業

    陸上型ポンプ・電圧100V

    タカラ工業
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    超省エネ・消音、電力量1/3
    周波数(Hz)50(共用)60電圧(V)単相100コード長さ(m)5全揚程(m)2.4/3.6(50/60Hz)定格出力(W)50消費電力(W)(50/60Hz)110/150本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×490電気代の目安約1659円/月(50Hz)、約2263円/月(60Hz)最大吸上げ高さ(m)0.7配管口径Φ40最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)141/183
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ

    ベンカン機工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
  • 溶接式管継手 45°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ショートエルボ

    ベンカン機工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ