カテゴリ

  • バイク部品(37)
  • 制御機器(31)
  • 自動車補修部品(26)
  • 自動車純正部品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 農業機械(23)
  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 測定用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 住設機器(8)
  • 研磨材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • カー用品(7)
  • 家電(6)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp7」の検索結果

352件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファスナー (GP7E) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (GP7E)

    MAZDA(マツダ)
    ¥88税込¥97
    1個
    3日以内出荷
  • クリップ (GP7A) MAZDA(マツダ)

    クリップ (GP7A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(R) ドライブ (GP07) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (GP07)

    MAZDA(マツダ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 携帯電子グラインダ GP7Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 携帯電子グラインダ GP7Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • GNSS PPF-GP07SAAB-P005 サン電子

    GNSS PPF-GP07SAAB-P005

    サン電子
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    6日以内出荷
    GNSSアンテナ。
    ケーブル長(m)0.5
  • 気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック GP-7(M)

    アドコート(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掃除機 紙パック クリーンパックフィルター 日立

    掃除機 紙パック クリーンパックフィルター

    日立(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    機能捕じん性能、防臭、抗菌アズワン品番65-0374-72
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 突っ張りスーパー極太ポール 平安伸銅工業

    突っ張りスーパー極太ポール

    平安伸銅工業(25件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装色白高さ(mm)110奥行(mm)76キャップサイズ(mm)76×110パイプ径(Φmm)34.0・29.6
  • スチールラバーシート 日本緑十字社

    スチールラバーシート

    日本緑十字社(7件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
    材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系厚さ(mm)0.5
  • 警報用GPヒューズ 大東通信機

    警報用GPヒューズ

    大東通信機
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚 アドコート

    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

    アドコート
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(200枚)
    4日以内出荷
    トラスコ品番509-7690RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤプーラー トップ工業

    ギヤプーラー

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    保証荷重の大きいギヤプーラー
  • ハイカム超極太ポール 平安伸銅工業

    ハイカム超極太ポール

    平安伸銅工業(10件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    色白高さ(mm)100奥行(mm)65キャップサイズ(mm)65×100パイプ径(Φmm)34.0・29.6
  • GPトレー リスパック
    白
    黒

    GPトレー

    リスパック
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1ケース(100枚×25袋)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
  • ブレイドガード ニトリルコート ホーケン

    ブレイドガード ニトリルコート

    ホーケン
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング
    用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパッキング ネオフレックス

    ゴムパッキング

    ネオフレックス(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フェルトディスク EARTH MAN

    フェルトディスク

    EARTH MAN
    ¥739税込¥813
    1枚
    当日出荷
    面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。
    用途青棒や白棒を塗り込んで鉄・ステンレス・ガラスなどの鏡面研磨に。材質フェルト径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
  • ステープル針 20個入 SONIC(ソニック)[文具]

    ステープル針 20個入

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥739税込¥813
    1箱(20個)
    当日出荷
  • 突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業

    突っ張り棒 強力極太 簡単取付

    平安伸銅工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
    材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)色白
  • ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業

    ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)

    トップ工業
    ¥399税込¥439
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製なので軽量・錆びません!!
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
  • ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー2本爪

    アーム[作業工具](5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
  • RQGストレートコネクター PGタイプ ネオフレックス

    RQGストレートコネクター PGタイプ

    ネオフレックス
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
    材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
  • ギアプーラー部品 連結板 トップ工業

    ギアプーラー部品 連結板

    トップ工業
    ¥479税込¥527
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアプーラー部品 爪 トップ工業

    ギアプーラー部品 爪

    トップ工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントニップル アイリスオーヤマ

    ジョイントニップル

    アイリスオーヤマ
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターを連結するニップルです。凍結破損対策形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ30.0×50接続方式コネクタ-コネクタ主要材質樹脂
  • ベルト荷締機用プロテクター TRUSCO

    ベルト荷締機用プロテクター

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
    材質ポリプロピレン
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • 丸型電磁石 FSGP型 フジタ

    丸型電磁石 FSGP型

    フジタ(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
    用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
  • ジョイントニップルΦ12-15 アイリスオーヤマ

    ジョイントニップルΦ12-15

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターを連結するニップルです。凍結破損対策形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを簡単接続色マリンブルー質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×50適合ホース内径(Φmm)15~18
  • スキナゲート ピタット ニチバン

    スキナゲート ピタット

    ニチバン
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(4巻)
    翌々日出荷
    全方向伸縮性を持った不織布粘着包帯です。ベージュなので目立ちません。貼付中の皮膚へのストレスを軽減しながらも、しっかり密着します。透湿性が高く、長時間貼ってもムレにくいです。マーゲンチューブ、末梢静脈カテーテル固定、屈曲部位のガーゼ固定に。
    テープ幅(mm)75テープ長さ(m)5
  • 圧力計 エナパック

    圧力計

    エナパック(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 取付金具付電子POP グッドプランニング

    取付金具付電子POP

    グッドプランニング(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
    用途動画で効果的に店頭販促を行うコントラスト比500:1対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード

    ラトックシステム
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
  • インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用Oリング

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
    色黒
  • ステープラー 針付 SONIC(ソニック)[文具]

    ステープラー 針付

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥999税込¥1,099
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    使用針:10号。綴じ枚数:コピー用紙約15枚。針は1連(50本)装置できます。
    材質ABS・スチール主要材質ABS・スチール繰り返し・詰め替え対応
  • トレー GP リスパック

    トレー GP

    リスパック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1ケース(50枚×30袋)
    3日以内出荷
    鮮魚や精肉、総菜など、様々なメニューに対応できる汎用トレーです。