カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「gpf-4」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニパックGP セイニチ(生産日本社)ユニパックGPセイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
679税込747
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
ユニパックGP カラーチャック セイニチ(生産日本社)ユニパックGP カラーチャックセイニチ(生産日本社)
19,980税込21,978特価
1ケース(100枚×40袋)
当日出荷から3日以内出荷
チャック付ポリ袋。全5色。用途に合わせて色分けができます。
ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,598税込1,758
1パック(10個)
当日出荷から62日以内出荷
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 複合材用 ガイドプレート ユニカUR21 複合材用 ガイドプレートユニカ
349税込384
1個
翌々日出荷
ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,898税込9,788特価
1パック(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
「ユニパックGP」F-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)「ユニパックGP」F-4 ヨコ長セイニチ(生産日本社)
619税込681
1セット(100枚)
当日出荷
仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット透明質量(g)265入数(枚)100
エンジンポンプ 新ダイワエンジンポンプ新ダイワ
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
余裕あるエンジンで、静かで安定して水揚げが出来ます。ホース接続はワンタッチ式ですので簡単です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)506×386×410使用燃料ガソリンエンジン形式GP160H
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52omron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
端子形状フェルール端子
ユニパック GP F‐4 カラーチャック アオ セイニチ(生産日本社)ユニパック GP F‐4 カラーチャック アオセイニチ(生産日本社)
609税込670
1袋(100枚)
翌々日出荷
カラフルなチャックで商品の仕分けに最適です。
仕様100枚入り1袋×40トラスコ品番127-5454厚さ(mm)0.04透明ブルー質量(g)242種類チャック付きポリ袋縦(mm)170横(mm)120
六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め
NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きプラグ七星科学研究所
9,798税込10,778
1個
当日出荷から33日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
トップテック4110 5W-40 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4110 5W-40 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,098税込3,408
1本(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
GPF、DPF付き無し問わず幅広く使える、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。ユーロ4、5、6の排出基準に対応。素早い浸透力でエンジンやターボチャージャーを最大限保護、不要な堆積物の蓄積を予防し、確実な潤滑を保証します。
用途ガソリン・ディーゼル用SAE5W40ベースオイル合成油APISNACEAC3主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW511 00、Porsche C40適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)MB 226.5、RENAULT RN0700/0710、GM dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ七星科学研究所
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ七星科学研究所
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
Schneider Electric メモリモジュール メモリカード Medicon M580用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric メモリモジュール メモリカード Medicon M580用シュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:メモリカード併用可能製品:Medicon M580Modicon M580は、Modicon M340からのメモリカードをサポートしません。. Modicon M580 - M580プロセッサ用SDメモリカード. Modicon M580 BMEP58xxxxプロセッサ製品は、Modicon M580特有及び互換するモジュールやラックに基づく包括的制御ソリューションの中枢を構成します。. M580プロセッサ用の4 GB SDメモリカード このメモリカードは、「産業等級」のカードで、Modicon M580専用にフォーマットされています。 動作温度: -40 → +85° C 10年間のファイル保持能力RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトpH計用 校正セット センセカ(旧グライシンガー)コンパクトpH計用 校正セットセンセカ(旧グライシンガー)
12,980税込14,278
1個
47日以内出荷
pH計用校正セット
仕様●内容●緩衝液カプセル各5個(pH4.0, 7.0, 10.0)●100mlボトル×3(GPF100)●3mol電解液×3(KCL3M)●クリーニング液(GRL100)アズワン品番67-6615-51